電気材料 :「当たり面」の検索結果

電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
79件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Samtec SSM シリーズ 2.54 mm Tiger のツラフ SMT ソケットは、1 列あたり 20 ピンです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2 列縦型 ロッククリップ テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(200個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:SSM●シリーズ番号:SSM-120-L-DV-LC-M-TR●コード番号:227-1824 アズワン品番65-7612-89
1セット(200個)
199,800 税込219,780
7日以内出荷

Samtec TMM シリーズ 2 mm 低プロファイル SMT ヘッダは、列 1 リードスタイルあたり 5 ピンです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 表面実装テール 位置決めピン 極性位置は 9 です プラスチック製ピックアンド
仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:8●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1956 アズワン品番65-7608-87
1袋(5個)
2,398 税込2,638
4日以内出荷

Samtec SSM シリーズ 2.54 mm Tiger のツラフ SMT ソケットは、1 列あたり 25 ピンです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2 列縦型 プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(200個入り)●極数:50●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:SSM●シリーズ番号:SSM-125-L-DV-P-TR●コード番号:227-1826 アズワン品番65-7657-72
1セット(200個)
209,800 税込230,780
7日以内出荷

Samtec TMM シリーズ 2 mm 低プロファイル SMT ヘッダは、列 1 リードスタイルあたり 5 ピンです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 表面実装テール プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1960 アズワン品番65-7615-11
1袋(5個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

Samtec TMM シリーズ 2 mm 低プロファイル SMT ヘッダは、列 1 リードスタイルあたり 4 ピンです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 表面実装テール プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:8●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1947 アズワン品番65-7617-64
1袋(5個)
999 税込1,099
7日以内出荷

。Samtec SFM シリーズ 1.27 mm SMT Tiger のアイソケットは、1 列あたり 7 ポジションです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 位置決めピン ポリアミドフィルムピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(675個入り)●極数:14●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM - 107-02-L-D-A-K-TR●コード番号:227-1675 アズワン品番65-7618-13
1セット(675個)
259,800 税込285,780
7日以内出荷

Samtec TMM シリーズ 2 mm 低プロファイル SMT ヘッダは、列 1 リードスタイルあたり 5 ピンです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 表面実装テール 極性位置は 9 です プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:8●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1954 アズワン品番65-7619-57
1袋(5個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

Samtec CLT シリーズ 2 mm 低プロファイルデュアルワイプソケットは、1 列あたり 2 ピン、2 リードスタイルです。接触面は 0.000254 mm 金、テール部は 0.0000762 mm 金です。2列 テープ及びリールのパッケージング
仕様●極数:4●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:高耐久高信頼性デュアルワイプソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●シリーズ:CLT●シリーズ番号:CLT-102-02-G-D-TR●コード番号:227-1091 アズワン品番65-7606-38
1袋(5個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

Samtec CLT シリーズ 2 mm 低プロファイルデュアルワイプソケットは、1 列あたり 2 ピン、2 リードスタイルです。接触面は 0.000254 mm 金、テール部は 0.0000762 mm 金です。2列 下口 テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(1750個入り)●極数:4●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:高耐久高信頼性デュアルワイプソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●シリーズ:CLT●シリーズ番号:CLT-102-02-G-D-BE-TR●コード番号:227-1088 アズワン品番65-7597-77
1セット(1750個)
369,800 税込406,780
7日以内出荷

Samtec 1 mm SMT フレキシブルマイクロボードスタッカは、1 列あたり 7 ピン、3 リードスタイルです。接触面は 0.000254 mm 金、テール部は 0.0000762 mm 金です。プラスチック製ピックアンドプレースパッド スタッカーの高さは 95 です テープ及びリールパッケージ完了しま
仕様●入数:1リール(600個入り)●極数:14●行数:2●ピッチ:1mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MW●シリーズ番号:mW-07-03-G-D-095-085-P-TR●コード番号:227-1521 アズワン品番65-7568-38
1セット(600個)
359,800 税込395,780
7日以内出荷

Samtec TFM シリーズは、1 列あたり 5 ポジション、2 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 位置決めピン プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1871 アズワン品番65-7598-61
1袋(2個)
949 税込1,044
7日以内出荷

Samtec TMM シリーズ 2 mm 低プロファイル SMT ヘッダは、1 列あたり 5 ピン、1 リードスタイルです。接触面は 0.00050 8 mm 金、テール部は 0.0000762 mm 金です。2 列縦型 表面実装テールオプション パッドをピックアンドプレースします テープ及びリールのパッケージング
仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1952 アズワン品番65-7636-77
1袋(5個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

Samtec SEAF シリーズ 1.27 mm 高速オープンピンフィールドは、1 列あたり 40 ピン、4 列です。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。鉛フリーはんだチャージ ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(175個入り)●極数:160●行数:4●ピッチ:1.27mm●タイプ:高速高密度オープンピンフィールドアレイソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-40-01-L-04-2-RA-TR●コード番号:227-1596 アズワン品番65-7608-82
1セット(175個)
669,800 税込736,780
7日以内出荷

Samtec QTE シリーズ高速アースプレーンヘッダは、1 列あたり 28 ピン、2 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。差動ペア 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ
仕様●入数:1リール(300個入り)●シリーズ:QTE●ピッチ:0.8mm●極数:56●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1549 アズワン品番65-7608-85
1セット(300個)
479,800 税込527,780
7日以内出荷

Samtec HLE シリーズ 2.54 mm コスト効果の高い信頼性の高いソケットは、1 列あたり 20 ピン、2 リードスタイルです。接触面は 0.00050 8 mm 金、テール部は 0.0000762 mm 金です。2 列縦型 下口 ポリイミドフィルムピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージ
仕様●極数:40●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●シリーズ番号:HLE-120-02-G-DV-BE-K-TR●コード番号:227-1369 アズワン品番65-7606-91
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

Samtec TFM シリーズは、1 列あたり 25 ポジション、2 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 溶接タブ ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(325個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1895 アズワン品番65-7608-20
1セット(325個)
359,800 税込395,780
7日以内出荷

Samtec SEAF シリーズ 1.27 mm 高速オープンピンフィールドは、1 列あたり 20 ピン、10 列です。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。鉛フリーはんだチャージ 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●極数:200●行数:10●ピッチ:1.27mm●タイプ:高速高密度オープンピンフィールドアレイソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-20-06.5-L-10-2-A-K-TR●コード番号:227-1583 アズワン品番65-7656-09
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

Samtec FTSH シリーズは、1 列あたり 17 ピン、1 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2 列縦型 キーイングシュラウド パッドをピックアンドプレースします テープ及びリールのパッケージング
仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:28●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1321 アズワン品番65-7642-42
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

Samtec FTSH シリーズは、1 列あたり 17 ピン、1 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2 列縦型 イジェクタシュラウド キーイングシュラウド パッドをピックアンドプレースします テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(175個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:34●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1318 アズワン品番65-7573-27
1セット(175個)
179,800 税込197,780
7日以内出荷

Samtec ERM8 シリーズ 0.80 mm 高耐久高速ヘッダは、1 列あたり 10 ポジション、8 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の軽量金を備え、テールにつや消しスズが施されています。2 列縦型 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1200 アズワン品番65-7608-16
1個
939 税込1,033
7日以内出荷

Samtec ERM8 シリーズ 0.80 mm 高耐久高速ヘッダは、1 列あたり 5 ポジションで 2 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の軽量金を備え、テールにつや消しスズが施されています。2 列縦型 テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1192 アズワン品番65-7646-96
1セット(450個)
199,800 税込219,780
7日以内出荷

Samtec HTST シリーズ 2.54 mm シュラウド SQ ポスト IDC ヘッダは、1 列あたり 8 ピン、1 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2 つの垂直表面実装列 パッドをピックアンドプレースします テープ
仕様●シリーズ:HTST●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1398 アズワン品番65-7617-11
1袋(2個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

Samtec ST5 シリーズマイクロブレード及びビーム低プロファイルソケットは、1 列あたり 40 ポジション、1 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 パッドをピックアンドプレースします テープ及びリールのパッケージング
仕様●シリーズ:ST5●ピッチ:0.5mm●極数:80●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1833 アズワン品番65-7600-72
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

。Samtec FTSH シリーズは、1 列あたり 13 ピン、1 リードのタイプです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2 列縦型 パッドをピックアンドプレースします テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(375個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:26●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1312 アズワン品番65-7569-94
1セット(375個)
219,800 税込241,780
7日以内出荷

Samtec FTSH シリーズは、1 列あたり 8 ピン、1 リードのタイプです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2 列、水平 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:16●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1303 アズワン品番65-7608-80
1袋(2個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

Samtec FTSH シリーズは、1 列あたり 15 ピン、1 リードのタイプです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2 列縦型 パッドをピックアンドプレースします テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:30●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1316 アズワン品番65-7652-20
1セット(450個)
269,800 税込296,780
7日以内出荷

Samtec CLT シリーズ 2 mm 低プロファイルデュアルワイプソケットは、1 列あたり 7 ピン、2 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 下口 ポリイミド製フィルムパッドです テープ及びリールのパッ
仕様●入数:1リール(1125個入り)●極数:14●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:高耐久高信頼性デュアルワイプソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLT●シリーズ番号:CLT-107-02-L-D-BE-K-TR●コード番号:227-1116 アズワン品番65-7614-83
1セット(1125個)
419,800 税込461,780
7日以内出荷

Samtec QTE シリーズ高速アースプレーンヘッダは、1 列あたり 40 ピン、4 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。シングルエンド 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング完了しました
仕様●シリーズ:QTE●ピッチ:0.8mm●極数:80●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1554 アズワン品番65-7644-36
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

Samtec QTE シリーズ高速アースプレーンヘッダは、1 列あたり 20 ピン、2 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。シングルエンド 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング完了しました
仕様●入数:1リール(275個入り)●シリーズ:QTE●ピッチ:0.8mm●極数:40●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1545 アズワン品番65-7603-77
1セット(275個)
279,800 税込307,780
7日以内出荷

Samtec QTE シリーズ高速アースプレーンヘッダは、1 列あたり 60 ピン、3 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。シングルエンド 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング完了しました
仕様●シリーズ:QTE●ピッチ:0.8mm●極数:120●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1556 アズワン品番65-7650-87
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

Samtec QTE シリーズ高速アースプレーンヘッダは、1 列あたり 20 ピン、3 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。シングルエンド 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング完了しました
仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:QTE●ピッチ:0.8mm●極数:36●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1547 アズワン品番65-7618-06
1セット(150個)
219,800 税込241,780
7日以内出荷

。Samtec TMM シリーズ 2 mm 低プロファイル SMT ヘッダは、1 列あたり 10 ピン 1 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 表面実装テール プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1974 アズワン品番65-7651-55
1袋(2個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

Samtec ERM8 シリーズ 0.80 mm 高耐久高速ヘッダは、1 列あたり 30 ポジションで 8 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の軽量金を備え、テールにつや消しスズが施されています。2 列縦型 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:60●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1222 アズワン品番65-7567-96
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

Samtec ERM8 シリーズ 0.80 mm 高耐久高速ヘッダは、1 列あたり 30 ポジションで 1 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の軽量金を備え、テールにつや消しスズが施されています。2列 ライトアングルテールオプション ESD ラッチ テープ及びリールのパッケージング
仕様●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:60●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1220 アズワン品番65-7604-02
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

Samtec FTSH シリーズは、1 列あたり 25 ピン、1 リードのタイプです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2 列縦型 キーイングシュラウド パッドをピックアンドプレースします テープ及びリールのパッケージング
仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1325 アズワン品番65-7595-75
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

Samtec ERM8 シリーズ 0.80 mm 高耐久高速ヘッダは、1 列あたり 25 ポジションで 5 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の軽量金を備え、テールにつや消しスズが施されています。2 列縦型 ESD ラッチ ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及び
仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:50●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1213 アズワン品番65-7599-34
1セット(250個)
249,800 税込274,780
7日以内出荷

Samtec LSS シリーズ高速オス / メス両仕様ストリップは、1 列あたり 50 ピン、3 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2 列縦型 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング完了しました
仕様●入数:1リール(500個入り)●シリーズ:LSS●ピッチ:0.635mm●極数:80●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1460 アズワン品番65-7619-58
1セット(500個)
469,800 税込516,780
7日以内出荷

Samtec LSEM シリーズ 0.8 mm 高速オス / メス両仕様ストリップは、1 列あたり 30 極、3 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2 列縦型 位置決めピン シールドなし テープ及びリールのパッケージング完了しました
仕様●入数:1リール(575個入り)●シリーズ:LSEM●ピッチ:0.8mm●極数:60●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1426 アズワン品番65-7601-40
1セット(575個)
599,800 税込659,780
7日以内出荷

。Samtec TMM シリーズ 2 mm 低プロファイル SMT ヘッダは、1 列あたり 3 ピン、6 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 表面実装テール プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(425個入り)●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:6●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1941 アズワン品番65-7602-49
1セット(425個)
77,980 税込85,778
欠品中

。Samtec ERM8 シリーズ 0.80 mm 高耐久高速ヘッダは、1 列あたり 60 ポジションで 8 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の軽量金を備え、テールにつや消しスズが施されています。2 列縦型 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:120●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1239 アズワン品番65-7653-86
1セット(125個)
159,800 税込175,780
7日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります