電気材料 :「手結束」の検索結果
電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
トリガ-を引くだけで結束バンドの締め付けと切断を簡単にする事が出来ます。
※調整ダイヤルを右に回すと締め付け力が強くなり、左に回すと弱くなります。
用途ステンレスバンド専用結束工具。
適合ステンレスバンド幅:7.9mm以内 厚さ:0.3mm以下
使用方法1.結束バンドを手で仮締めします。2.結束バンドを本体に差込ます。3.トリガーを引き結束バンドを締め付けます。4.さらにトリガーを引くと余分な結束バンドを切断出来ます。
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
引き金を引くと、予め設定した強度で締め付けて切断します。作業者の手にかかる切断時の衝撃を最小にします。柔軟で滑り止め加工が施してあり、結束時の指や手への衝撃を和らげます。人間工学に基づいたグリップで、結束作業時に楽に力が入れられるデザインです。従来品の2段階設定から、GS4MT-Eは1段階で設定が完了します。
用途MLTステンレスバンドの締め付けと切断に
トラスコ品番147-5355
長さ(mm)146
幅(mm)200
材質/仕上本体:プラスチック
質量(g)546
適合バンド幅(mm)4.3・6.4・7.9
1丁
¥139,800
税込¥153,780
9日以内出荷
こんなお得な商品も!

ステンレスバンド結束工具
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
メタルタイの引き締めと切断を行う工具です。引き締め調整は、トリガーを引きながら行い、最後にタイカット用レバーを押し上げて、余分なタイを切断します。取扱いが簡単で、手で締め付けるよりも確実な結束ができます。
質量(g)561
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
手締めで簡単、確実に結束でき、取り外しも自在です。
用途仮止め用に適しています。
色白
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-40~85
ステンレスバンドの引き締めと切断を行う工具です。
用途ステンレスバンドの結束。
適合ステンレスバンド幅:4.5~12mm以内 厚さ:0.4mm以下
質量(g)570
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ結束工具
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
ケーブルタイ・リリースタイを素早く引っ張り、増し締めおよび切断することができます。
用途リリースタイ・ケーブルタイの結束・切断用。
質量(g)275
ありそうでなかった手で切れる結束バンド。ハサミがなくても、余った部分を手でねじるだけで切り取れる。切り口は尖らないタイプで安心です。
用途ケーブルや配線をまとめたり、ワイヤーネットや添え木の固定などに。
メタルタイはステンレススティール製のタイで、屋内、屋外はもちろん、地下埋設や海中など厳しい環境での使用に適しています。耐火性、耐候性、対放射線性を持ち、また海水による劣化を防ぎます。高い引張強度を持ち、自動ロック機構で素早く、安全に確実な結束が可能です。
断面が丸く安全。手でひねると切れて時短
材質66ナイロン
幅(mm)4.6
全長(mm)300
色ホワイト
使用温度範囲(℃)-30~85
入数50本入
最大結束内径(Φmm)70
1個
¥1,139
税込¥1,253
翌々日出荷
断面が丸く安全。手でひねると切れて時短
材質66ナイロン
幅(mm)4.6
全長(mm)200
色ホワイト
使用温度範囲(℃)-30~85
入数50本入
最大結束内径(Φmm)45
1個
¥853
税込¥938
翌々日出荷
断面が丸く安全。手でひねると切れて時短
材質66ナイロン
幅(mm)2.8
全長(mm)102
色ホワイト
使用温度範囲(℃)-30~85
入数50本入
最大結束内径(Φmm)20
1個
¥378
税込¥416
翌々日出荷
断面が丸く安全。手でひねると切れて時短
材質66ナイロン
幅(mm)2.8
全長(mm)150
色ホワイト
使用温度範囲(℃)-30~85
入数50本入
最大結束内径(Φmm)35
1個
¥473
税込¥520
翌々日出荷
断面が丸く安全。手でひねると切れて時短。耐候性
材質66ナイロン
幅(mm)4.6
全長(mm)300
色ブラック
使用温度範囲(℃)-30~85
入数50本入
最大結束内径(Φmm)70
特性耐候
1個
¥1,232
税込¥1,355
翌々日出荷
断面が丸く安全。手でひねると切れて時短。耐候性
材質66ナイロン
幅(mm)4.6
全長(mm)200
色ブラック
使用温度範囲(℃)-30~85
入数50本入
最大結束内径(Φmm)45
特性耐候
1個
¥900
税込¥990
翌々日出荷
断面が丸く安全。手でひねると切れて時短。耐候性
材質66ナイロン
幅(mm)2.8
全長(mm)102
色ブラック
使用温度範囲(℃)-30~85
入数50本入
最大結束内径(Φmm)20
特性耐候
1個
¥425
税込¥468
翌々日出荷
断面が丸く安全。手でひねると切れて時短。耐候性
材質66ナイロン
幅(mm)2.8
全長(mm)150
色ブラック
使用温度範囲(℃)-30~85
入数50本入
最大結束内径(Φmm)35
特性耐候
1個
¥520
税込¥572
翌々日出荷
強い強度と優れた耐久性で厳しい環境にも耐える事が出来ます。
用途電線・パイプ・電柱の結束等に。
材質SUS316
幅(mm)4.6
厚さ(mm)0.25
色白銅
使用温度範囲(℃)-80~538
引張強度(N)600
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
66ナイロンを使用した製品です。
バンド部は結束後、工具不要で手でねじって折り取ることが出来る特殊形状です。
折り取り後は角が出ず、怪我をしにくい状態になります。
用途電線、その他の結束に。仮止め用。
材質66ナイロン
色乳白色
使用温度(℃)-30~80
グレード標準
難燃性JIS C60695-11-10 V-2相当
使用場所屋内用
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ステンレスバンド結束工具 ガンタイプ
モノタロウ
¥16,980
税込¥18,678
トリガ-を引くだけで結束バンドの締め付けと切断が簡単にできます。
用途ステンレス結束バンド専用結束工具。
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0108。手でくるっとひねるだけでカットできる結束バンド。ニッパーなどの工具がいらないので、ツーリング時の携帯用としても便利。断面が鋭利にならないので怪我をする心配もありません。屋外仕様でも安心な耐候仕様。色[カラー]:ホワイト。サイズ:102mm。材質[素材]:ナイロン。使用箇所:汎用。内容量[数量]:80本。特記事項:手でくるっとひねるだけでカットできる結束バンド。ニッパーなどの工具がいらないので、ツーリング時の携帯用としても便利。断面が鋭利にならないので怪我をする心配もありません。屋外仕様でも安心な耐候仕様。関連商品:品番:PGR0107,PGR0108
仕様(特記事項)手でくるっとひねるだけでカットできる結束バンド。ニッパーなどの工具がいらないので、ツーリング時の携帯用としても便利。断面が鋭利にならないので怪我をする心配もありません。屋外仕様でも安心な耐候仕様。(関連商品)品番:PGR0107,PGR0108
材質ナイロン
色ホワイト
サイズ102mm
使用箇所汎用
入数80本
1個
¥459
税込¥505
4日以内出荷
メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0107。手でくるっとひねるだけでカットできる結束バンド。ニッパーなどの工具がいらないので、ツーリング時の携帯用としても便利。断面が鋭利にならないので怪我をする心配もありません。屋外仕様でも安心な耐候仕様。色[カラー]:ブラック。サイズ:102mm。材質[素材]:ナイロン。使用箇所:汎用。内容量[数量]:80本。特記事項:手でくるっとひねるだけでカットできる結束バンド。ニッパーなどの工具がいらないので、ツーリング時の携帯用としても便利。断面が鋭利にならないので怪我をする心配もありません。屋外仕様でも安心な耐候仕様。関連商品:品番:PGR0107,PGR0108
仕様(特記事項)手でくるっとひねるだけでカットできる結束バンド。ニッパーなどの工具がいらないので、ツーリング時の携帯用としても便利。断面が鋭利にならないので怪我をする心配もありません。屋外仕様でも安心な耐候仕様。(関連商品)品番:PGR0107,PGR0108
材質ナイロン
色ブラック
サイズ102mm
使用箇所汎用
入数80本
1個
¥459
税込¥505
4日以内出荷
全長:300mm。幅:4.6mm。最大結束内径:70mm。引張強度:22kgf。使用温度範囲:-30℃~+85℃。材質:66ナイロン。20本入。カラー:ホワイト
用途断面が丸く安全。手でひねると切れて時短
1個
¥599
税込¥659
3日以内出荷
全長:200mm。幅:4.6mm。最大結束内径:45mm。引張強度:22kgf。使用温度範:-30℃~+85℃。材質:66ナイロン。20本入。カラー:ホワイト
用途断面が丸く安全。手でひねると切れて時短
1個
¥449
税込¥494
3日以内出荷
全長:150mm。幅:2.8mm。最大結束内径:35mm。引張強度:8kgf。使用温度範囲:-30℃~+85℃。材質:66ナイロン。20本入。カラー:ホワイト
用途断面が丸く安全。手でひねると切れて時短
1個
¥299
税込¥329
3日以内出荷
全長:102mm。幅:2.8mm。最大結束内径:20mm。引張強度:8kgf。使用温度範囲:-30℃~+85℃。材質:66ナイロン。20本入。カラー:ブラック
用途断面が丸く安全。手でひねると切れて時短。耐候性
1個
¥279
税込¥307
3日以内出荷
全長:300mm。幅:4.6mm。最大結束内径:70mm。引張強度:22kgf。使用温度範囲:-30℃~+85℃。材質:66ナイロン。20本入。カラー:ブラック
用途断面が丸く安全。手でひねると切れて時短。耐候性
1個
¥649
税込¥714
3日以内出荷
全長:200mm。幅:4.6mm。最大結束内径:45mm。引張強度:22kgf。使用温度範:-30℃~+85℃。材質:66ナイロン。20本入。カラー:ブラック
用途断面が丸く安全。手でひねると切れて時短。耐候性
1個
¥499
税込¥549
3日以内出荷
全長:150mm。幅:2.8mm。最大結束内径:35mm。引張強度:8kgf。使用温度範囲:-30℃~+85℃。材質:66ナイロン。20本入。カラー:ブラック
用途断面が丸く安全。手でひねると切れて時短。耐候性
1個
¥329
税込¥362
3日以内出荷
全長:102mm。幅:2.8mm。最大結束内径:20mm。引張強度:8kgf。使用温度範囲:-30℃~+85℃。材質:66ナイロン。20本入。カラー:ホワイト
用途断面が丸く安全。手でひねると切れて時短
1個
¥249
税込¥274
3日以内出荷
ひねってちぎるタイプなので工具不要
材質ナイロン66
厚さ(mm)1.4
全長(mm)280
色黒
使用温度範囲(℃)0~85
最大径(Φmm)76
アズワン品番64-2212-37
1袋(20本)
¥760
税込¥836
3日以内出荷
ひねってちぎるタイプなので工具不要
材質ナイロン66
厚さ(mm)1.4
全長(mm)355
色黒
使用温度範囲(℃)0~85
最大径(Φmm)102
アズワン品番64-2212-38
1袋(20本)
¥970
税込¥1,067
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

結束テープ
モノタロウ
¥309~
税込¥340~
ループ部の素材が柔らかく、結束したコードやケーブル等が痛みにくくなっています。
手で結束するため、締め付け強度が自由に調整できます。
はさみ等で簡単にカットできるので、自由な長さに調節できます。
用途コードやケーブルなどの結束に。
テープ長さ(m)3
厚さ(mm)1.0
材質(フック)ポリエチレン
材質(ループ)ナイロン
手締めで簡単、確実に結束でき、取り外しも自在です。
用途仮固定、各種結束工程に適しています。
材質軟質ポリエチレン(PE)
使用温度範囲(℃)5~70
巻きつけるだけで結束が可能で、簡単に取り付け、取り外しができます。プラスチック製のフックを使用しているので、耐水性にも優れています。手で結束するため、締め付け強度が自由に調整出来ます。
用途家電やOA関連製品のコード結束に。自動車の配線などのケーブル結束に。ガーデニングの添え木に。工具の結束に。
トラスコ品番662-7900
材質ポリプロピレン、ナイロン
幅(mm)20
色黒
長さ(m)30
1巻
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
手で絞めるだけで簡単に電線の結束ができます
材質硬質塩化ビニル
全長(mm)17.7
色青
使用温度範囲(℃)105
アズワン品番64-7957-63
入数10
適用電線断面積(mm2)0.5~1.25
耐電圧(V)600
1袋(10本)
¥140
税込¥154
当日出荷
手で絞めるだけで簡単に電線の結束ができます
材質硬質塩化ビニル
全長(mm)22
色橙
使用温度範囲(℃)105
アズワン品番64-7957-64
入数10
適用電線断面積(mm2)1.25~2.0
耐電圧(V)600
1袋(10本)
¥185
税込¥204
当日出荷
手で絞めるだけで簡単に電線の結束ができます
材質硬質塩化ビニル
全長(mm)24.6
色黄
使用温度範囲(℃)105
アズワン品番64-7957-65
入数10
適用電線断面積(mm2)2.0~3.5
耐電圧(V)600
1袋(10本)
¥220
税込¥242
翌日出荷
手で絞めるだけで簡単に電線の結束ができます
材質硬質塩化ビニル
全長(mm)26.5
色赤
使用温度範囲(℃)105
アズワン品番64-7957-66
入数10
適用電線断面積(mm2)3.5~5.5
耐電圧(V)600
1袋(10本)
¥330
税込¥363
翌日出荷
類を見ない弾力性・利便性のあるユニークな編組チューブです。
自己巻き付け形状のため、手で簡単に線材の結束が可能です。結束後は、形状記憶で円形に戻ります。
FLM-FRチューブより硬めの仕上がりになります。
軽量・しなやかで柔軟性があり、保護する線材に程よくフィットします。曲げても筒状のスリーブ形状を維持し、線材の飛び出し防止に優れたデザインのチューブです。
材質ポリエステルモノフィラメント
使用温度範囲(℃)-75~125
標準色黒
関連資料FLMXチューブカタログ.pdf(0.13MB) RoHS2証明書(FLMXチューブ).pdf(0.12MB)
金属検知機で検出できる樹脂素材を使用した、手で取り外しができ、再結束が可能な結束バンドです。
ニッパーや刃物を使用することなく、片手で外すことができます。手袋をはめた状態でも外しやすい構造デザインになっています。
用途輪ゴム代替として食品原料結束に最適
材質66ナイロン
色黒色
使用温度範囲(℃)-45~85
ループ引張強度最小値(N[kgf])150
使用場所屋内
1
2
3
4
次へ
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。