電気材料 :「端子 3.5」の検索結果
電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
関連キーワード
仕様電線抱合範囲:単線:1.82~2.4mm、撚線:2.63~4.6mm2
材質無酸素銅(電気すずメッキ)
1パック
¥605
税込¥666
当日出荷
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。
従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
用途配線端子として
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
材質(端子)銅
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
種類裸圧着端子
端子形状先開形
こんなお得な商品も!

銅線用 裸圧着端子 丸形
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
エスコ品番EA538MA-67
幅(mm)9.5
全長(mm)20
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
1個
¥2,890
税込¥3,179
翌日出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。
材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)
色シルバー
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
RAV2-3.5
種類絶縁付圧着端子
全長(mm)18.6
端子形状丸形
1個
¥218
税込¥240
当日出荷
種類裸圧着端子
用途配線端子として。
端子形状丸形
定格電圧(V)600
材質(絶縁体)ナイロン
V1.25-YS3A
種類絶縁付圧着端子
全長(mm)19.6
端子形状先開形
1個
¥190
税込¥209
当日出荷
種類裸圧着端子
端子形状棒形
用途配線端子として。
端子形状先開形
寸法L(mm)22
定格電圧(V)600
材質(絶縁体)塩化ビニル
材質(端子)銅
エスコ品番EA538MG-110
幅(mm)8
全長(mm)18
種類裸圧着端子
端子形状先開形
1個
¥2,550
税込¥2,805
翌日出荷
1個
¥850
税込¥935
当日出荷
端子形状丸型
種類絶縁付圧着端子
幅(mm)9.5
全長(mm)26.3
エスコ品番EA538MB-38
色イエロー
1個
¥1,040
税込¥1,144
当日出荷
RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
RAV1.25-3.5
種類絶縁付圧着端子
全長(mm)18.6
端子形状丸形
1個
¥190
税込¥209
当日出荷
仕様●適用端子:3.5mm^2●色:黒●入数:1個
アズワン品番67-0404-31
1個
¥9
税込¥10
当日出荷
仕様●適用端子:3.5mm^2●色:白●入数:1個
アズワン品番67-0404-32
1個
¥9
税込¥10
5日以内出荷
仕様●適用端子:3.5mm^2●色:赤●入数:1個
アズワン品番67-0404-30
1個
¥9
税込¥10
5日以内出荷
V2-YS3A
種類絶縁付圧着端子
全長(mm)19.6
端子形状先開形
1個
¥190
税込¥209
当日出荷
端子形状先開形
種類裸圧着端子
材質(端子)/処理無酸素銅/錫めっき
R60-8
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
材質スズメッキ、リン青銅
電線接続用
専用圧着工具で電線をかしめてください
材質銅(すずメッキ)、絶縁体:塩化ビニール
定格電圧(V)300
端子形状Y型
使用温度(℃)-20~75(但し、電線の定格温度範囲内)
公称断面積(mm2)3.5
使用電流(A)電線の許容電流に基づく
電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63~4.6
スタッド径(Φmm)4(4.3mm)
1袋(7個)
¥179
税込¥197
当日出荷
種類絶縁付圧着端子
端子形状棒形
材質(絶縁体)ナイロン
耐熱温度(℃)105
材質(端子)銅
エスコ品番EA538MA-68
幅(mm)9.5
全長(mm)20
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
1個
¥3,330
税込¥3,663
翌日出荷
用途配線端子として。
種類裸圧着端子
端子形状先開形
材質(端子)銅
端子形状丸型
種類絶縁付圧着端子
幅(mm)9.5
全長(mm)26.3
エスコ品番EA538MB-37
色イエロー
1個
¥1,040
税込¥1,144
当日出荷
1個
¥475
税込¥523
翌日出荷
1個
¥475
税込¥523
翌日出荷
1個
¥3,460
税込¥3,806
翌日出荷
1個
¥475
税込¥523
翌日出荷
端子形状先開形
種類裸圧着端子
幅(mm)9.5
全長(mm)20
エスコ品番EA538MG-111
1個
¥2,550
税込¥2,805
翌日出荷
こんなお得な商品も!

棒端子 絶縁スリーブ付
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。
スリーブ形状リングスリープ
材質E-CU
材質(スリーブ)ポリプロピレン
表面処理錫メッキ
耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120
裸圧着端子の筒部に絶縁体を挿入固定したもので、絶縁を必要とする接続部に使用いたします。
端子形状丸形
種類絶縁付圧着端子
特性難燃
その他圧着工具は絶縁付端子専用の工具が必要です。
定格電圧(V)(UL)300(CSA)600
寸法t(mm)0.8
材質(絶縁体)塩化ビニル
最高使用温度(℃)75(絶縁体)
難燃性UL94 V-0
端子形状丸形(R形)
種類裸圧着端子
幅(mm)9.6
全長(mm)20
エスコ品番EA538MA-105
1個
¥1,950
税込¥2,145
翌日出荷
材質無酸素銅(電気すずめっき)
種類裸圧着端子
電線抱合範囲(単線)(mm)1.14~1.82
電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63
アズワン品番64-2220-67
入数20
1パック(20個)
¥605
税込¥666
翌日出荷
エスコ品番EA538MP-2
幅(mm)5.6
全長(mm)12
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
1個
¥620
税込¥682
翌日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。