カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 空調・照明・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ(5)
- 電気材料
- 空調・照明・電設資材/電気材料
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
電気材料 :「NHE4」の検索結果
電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。

銅線用 裸圧着スリーブ (E形)リングスリーブ
ニチフ(88件のレビュー)¥179~税込¥197~1袋(20個)当日出荷JIS規格品 JIS C 2806全長(mm)10.5種類裸圧着スリーブJIS規格JIS C 2806材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)RoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状リングスリープ
リングスリーブ 中
ニチフ¥1,498税込¥1,6481箱(100個)9日以内出荷寸法L(mm)10.5規格JIS規格品寸法t(mm)0.8寸法D(Φmm)6.9寸法d(Φmm)5.3適合工具手動式:NHE4最大使用電流(A)30
リングスリーブ 小
ニチフ¥829税込¥9121箱(100個)9日以内出荷寸法L(mm)10.5規格JIS規格品寸法t(mm)0.5寸法D(Φmm)5寸法d(Φmm)4適合工具手動式:NHE4最大使用電流(A)20
リングスリーブ 大
ニチフ¥1,798税込¥1,9781箱(100個)9日以内出荷寸法L(mm)10.5規格JIS規格品寸法t(mm)0.8寸法D(Φmm)7.7寸法d(Φmm)6.1適合工具手動式:NHE4最大使用電流(A)30
『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・照明・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら