電気材料 :「Panasonic 屋外コンセント」の検索結果
電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
極数接地2P
種類露出コンセント/埋込コンセント
形状平刃タイプ
極数接地2P
種類防水コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状抜止タイプ
コンセント個数2個口
結線方式ねじなし端子式
用途車庫での電源に
アウトドア器具などの電源に
生ゴミ処理機などの電源に
仕様フル接地防水コンセント 抜け止め式・アースターミナル付 露出・埋込両用
形状抜止タイプ
種類防水コンセント
極数接地2P
定格電圧(V)125
コンセント個数2個口
定格電流(A)15
極数接地2P
種類防水コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状抜止タイプ
タイプ抜け止め式・アースターミナル付
コンセント個数2個口
コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
コンセントは抜け止め機能プラス扉付。回転抜け止め機能付、しかも雨の飛沫、ホコリなどの浸入を防止する扉付です。
用途3コ用、露出・埋込両用
極数2P
種類防水コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状抜止タイプ
仕様抜け止め式・アースターミナル付
コンセント個数3個口
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
コンセントは抜け止め機能プラス扉付。回転抜け止め機能付、しかも雨の飛沫、ホコリなどの浸入を防止する扉付です。
用途1コ用、露出・埋込両用
種類防水コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状抜止タイプ
コンセント個数1個口
種類防水コンセント
形状引掛タイプ
JIS規格防雨形
仕様200V用(15A・20A兼用)
タイプ壁面取付タイプ
取付方式露出・埋込両用
定格AC250V20A
設置場所屋外・屋側
充電方式コンセントタイプ
筐体寸法(mm)H126×W87×D84.6
タイプ露出・埋込両用
耐熱性70℃(1時間)
1個
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
Φ2.6電線をご使用で、電線余長収納ができない場合にご使用ください。
色ダークグレー
使用温度範囲(℃)-10~+40
使用場所屋外・屋側
防水性JIS C 0920 IPX4に適合
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
【キッズデザイン賞受賞】
カギ付で戸建住宅・店舗などに接地されている屋外コンセントを盗電・イタズラから守ります。
夜間、電動バイクなどの充電時にイタズラ防止が図れます。
自動販売機などコンセントのイタズラ防止が図れます。
使用していない屋外用コンセントの盗電防止が図れます。
ネジ止めするだけで取付が出来る為、防雨コンセントを外すことなく設置できます。また、両面テープでも仮止め可能です。
電気工事は必要ありません。
適合ねじ径(Φmm)4
適合各社2口コンセント
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)129×182×78
材質ボディ:AAS樹脂、カバー:AAS樹脂、防水パッキン:特殊軟質塩ビ、ブッシング:特殊軟質塩ビ、固定チップ:AAS樹脂
色ボディ:クリームグレー、カバー:クリームグレー、防水パッキン:ダークベージュ、ブッシング:ダークベージュ、固定チップ:クリームグレー
耐熱温度(℃)70(1時間放置)
使用周囲温度(℃)-10~40
使用場所屋外、屋側(但し、水が常時多量にかかる場所や過酷な取り扱いを受ける場所を除く)
防水性JIS C 0920 IPX3適合
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
屋外コンセントと組み合わせて使用し、スイッチを「切」にすれば盗電を防止することができます。
用途EV・PHEV充電用
定格電圧(V)300
定格電流(A)AC20
仕様埋込「入」「切」表示スイッチセット・両切・EVロゴマーク
適合Φ2.0単線
種別シングル
色マットホワイト
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
屋外コンセントと組み合わせて使用し、スイッチを「切」にすれば盗電を防止することができます。
用途EV・PHEV充電用
定格電圧(V)300
定格電流(A)AC20
仕様埋込「入」「切」表示スイッチセット・両切
付属品棒型圧着端子×4本
適合Φ2.0単線
色マットホワイト
1個
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
極数2極(接地極付)
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
色ブラウン
コンセント個数2個口
コンセント形状接地2P 15A 125V
結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
仕様100V用
タイプ壁面取付タイプ
取付方式露出・埋込両用
定格AC125V15A
設置場所屋外・屋側
充電方式コンセントタイプ
筐体寸法(mm)H126×W87×D84.6
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。