絞り込み
規格
  • CAT5
  • CAT3(1)
  • CAT5e(33)
  • CAT6(22)
  • CAT6A(12)
  • CAT7(1)
ブランド
  • 変換名人(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
  • 協和ハーモネット(1)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(2)
  • 1,500-10,000円(1)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

電気材料 :「RJ45」の検索結果

電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
関連キーワード
  • rj45 モジュラープラグ
  • パンドウイット rj45
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラグ LANプラグ(RJ45 CAT5) 変換名人

    プラグ LANプラグ(RJ45 CAT5)

    変換名人
    ¥718税込¥790
    1袋(50個)
    当日出荷
    LANケーブル作成部材 CAT5対応 RJ45プラグ 約50個入
    端子カテゴリー5対応RJ45プラグ
  • RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ スルーホール Cat5 1セット 80個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ スルーホール Cat5 1セット 80個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥149,800税込¥164,780
    1セット(80個)
    7日以内出荷
    Extended temperature range -40℃ to +85℃ PoE+ support according to 802.3at Plating thickness 0.76μm [30μ inch] Gold over 1.27μm [50μ inch] Nickel Supporting 260℃ reflow solder processes to simplify manufacturing without extra process step Reduction of electrical problems and corrosion via thicker plating Fits Industrial applications: -40℃ to +85℃ temp range Compact design on PCB using integrated magnetics Remote powering supported by 802.3at PoE Enhanced EMI with 3 wire choke Applications Industrial Communications & Ethernet Industrial Machinery Industrial Production Equipment Automated Test Equipment
    仕様●入数:1リール(80個入り)●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●ポート数:1×1●極数:8●シールドタイプ:ニッケルめっき黄銅●方向:ライトアングル●IP保護等級:IP20●長さ:20mm●幅:21.35mm●深さ:19.3mm●シリーズ番号:2337992●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルに金めっき、ニッケルにスズめっき●コード番号:188-4307規格CAT5アズワン品番65-7777-06
  • eプラグ/CAT5e対応モジュラープラグ 単線導体用 RJ-45 協和ハーモネット

    eプラグ/CAT5e対応モジュラープラグ 単線導体用 RJ-45

    協和ハーモネット(2件のレビュー)
    ¥859~税込¥945~
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
    エンハンストカテゴリー5対応のハイスペック・モジュラープラグです。内蔵するコアガイドはツイストのより戻しを極限まで抑える特殊構造で高い特性を実現しました。 単線導体専用です。
    規格カテゴリー5

『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

電気材料