カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・照明・電設資材/電気材料
      • 電気材料
        • コンセント/スイッチ/プレート(1)
        • ケーブル収納・配線(20)
        • 電線/ケーブル(19)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

電気材料 :「vvf 8mm」の検索結果

電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VVFケーブル 弥栄電線

    VVFケーブル

    弥栄電線(9件のレビュー)
    36,980税込40,678特価
    1巻(50m)
    当日出荷から7日以内出荷
    電気工事上の使い易さを徹底的に追求。 シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 また、寒暖に関係なく、フルシーズンに渡り適度な柔軟性を維持出来ます。
    絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50定格温度(℃)60定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5
  • 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(撚線タイプ) 富士電線工業

    600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(撚線タイプ)

    富士電線工業
    34,980税込38,478
    1巻(50m)
    翌日出荷
    壁中の埋め込みなど、丸形で使えない場所でも使用できますので、VVRの代替が可能です。 丸形に比べ、コストダウンになります。柔軟性に優れ、端末処理も簡単にできますので、工事後の仕上がり外観が美しくなります。
    用途大容量の引き込み配線、他回路幹線用、モーターの電線回路などの動力用として使用されます。種類電力ケーブル規格JIS C 3342適合規格<PS>E定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5定格温度(℃)60
  • 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1巻(100m)
    当日出荷から7日以内出荷
    電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
    用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに種類電力ケーブル規格JIS C 3342定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5許容温度(℃)(導体最高)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ) 富士電線工業

    600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)

    富士電線工業(17件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本(5m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
    用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。種類電力ケーブル規格JIS C 3342適合規格<PS>E定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電力ケーブル(VVR/3芯) エスコ

    電力ケーブル(VVR/3芯)

    エスコ
    54,800税込60,280
    1巻
    当日出荷
    3心(白・黒・赤) 一般電力用
  • VVFケーブル 愛知電線

    VVFケーブル

    愛知電線(59件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(5m)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    耐候性が優れているので長年月の使用に耐えられます。線心の識別は絶縁体の色によってできるので工事が容易です。規格:JIS C 3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))
    用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など。一般住宅、商業施設、公共施設など、様々な建物の屋内配線に使用される600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形です。試験電圧1500V絶縁抵抗(MΩ/km)50シース厚(mm)1.5
  • 600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形(VVFタイプ エコ電線) 単線 富士電線工業

    600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形(VVFタイプ エコ電線) 単線

    富士電線工業
    25,980税込28,578
    1巻(100m)
    当日出荷から翌日出荷
    種類電力ケーブル規格JIS C 3605適合規格<PS>E定格電圧(V)600絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500定格温度(℃)75耐電圧(V/min)1500
  • 600V ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星

    600V ビニルキャブタイヤケーブル

    三ツ星(28件のレビュー)
    2,198税込2,418特価
    1巻
    当日出荷から24日以内出荷
    汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
    用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。種類産業機械用ケーブル
  • 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVR 行田電線

    600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVR

    行田電線(3件のレビュー)
    51,980税込57,178
    1巻(30m)ほか
    翌々日出荷から61日以内出荷
    レングスマーク入り
    用途600V以下の回路に。
  • VVFケーブル カワイ電線

    VVFケーブル

    カワイ電線(7件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    住宅等の屋内配線に使用されるビニル絶縁ビニルシースの平形ケーブルです。 施工内容に合わせてベストチョイスできる「ラインシリーズ」が揃っています。
    種類電力ケーブル全長(m)100シース標準厚さ(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)
    3,998税込4,398特価
    1巻ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
  • Fケーブル オーム電機

    Fケーブル

    オーム電機(9件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    クーラー、照明器具、スイッチ、コンセントの増設に
    用途屋内配線用
  • 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 セパレートアース線付きVVF 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 セパレートアース線付きVVF

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
    61,980税込68,178
    1巻(50m)
    6日以内出荷
    電力線とアース線の一体構造かつアース線が分離可能で現地施工を省略化できます。
    許容温度(℃)(導体最高)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • VVFケーブル 正和電工

    VVFケーブル

    正和電工(15件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1巻
    当日出荷
    定格600Vの屋内配線、動力用配線等として広く使用されるビニール絶縁、ビニールシース(外装被覆)の平形ケーブルです
    用途屋内配線に。種類電力ケーブル芯数(C)2絶縁体厚さ(mm)0.8
  • 600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル(11件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業

    VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード

    富士電線工業(202件のレビュー)
    1,298税込1,428特価
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
    用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
  • IV電線 愛知電線

    IV電線

    愛知電線(5件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット(50m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    接地用の電線やスイッチ、コンセント類の渡りとして使用されます。規格:JIS C 3307(600Vビニル絶縁電線(IV))
    用途屋内配線、電気機器用配線など芯数(C)1試験電圧1500V絶縁体厚さ(mm)0.8
  • VVFケーブル 矢崎エナジーシステム

    VVFケーブル

    矢崎エナジーシステム(7件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1巻(50m)ほか
    当日出荷
    住宅・マンションの屋内配線や動力配線など、幅広い用途で使用されます。
  • ステップル 3/4 ELPA

    ステップル 3/4

    ELPA(3件のレビュー)
    198税込218
    1パック(40個)
    当日出荷
    材質: ・釘部 鉄、三価クロメートメッキ ・コーティング部 塩化ビニール(鉛フリー) 内寸:8.0mm 適合配線:VVF 1.6mm×2心 入数:40 カラー:ホワイト
    用途仮設工事・補修工作などで壁面・床面などに仮固定を必要とする場合に便利です。寸法A(mm)18.0寸法B(mm)8.0
  • ステップル3/4 ELPA

    ステップル3/4

    ELPA
    1,423税込1,565
    1個
    当日出荷
    内寸:8.0mm 適合電線範囲:VVF 1.6mm×2心 入数:300 カラー:ホワイト
    内寸(mm)8
  • ニュー・エフモール マサル工業

    ニュー・エフモール

    マサル工業(32件のレビュー)
    159税込175特価
    1本ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    ●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●2m品もご用意しております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号、2m品は除く)●施工の際には、両面テープの併用をお勧めします。
    用途LANケーブルや電話線などの配線に。材質PVC
  • テープ付ニュー・エフモール マサル工業

    テープ付ニュー・エフモール

    マサル工業(62件のレビュー)
    269税込296特価
    1本ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    ●都市再生機構仕様(EF-116-1) ●底面に両面テープが付き、簡単にすばやく施工できます。●両面テープの厚さは0.7mmです。●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。 ●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)
    用途LANケーブルや電話線などの配線に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワゴンモール(テープ付) 未来工業

    ワゴンモール(テープ付)

    未来工業(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    両面粘着テープが底面に予め付けてあり、テープ貼り不要!釘固定できない箇所に最適です。台車やワゴン車がスムーズに通過でき、蹴つまずく心配もないフラットタイプです。基台には釘穴が設けてあり釘打ち固定がラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
    材質ベース・カバー/PVC モールテープ/アクリル糊、ポリエチレンフォーム耐荷重N(kgf)1960(200)
  • くるくるソフトモール DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    くるくるソフトモール

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(21件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    床用ケーブル保護収納システム くるくる巻ける為、搬送が便利!ムダがない! 電線と各種コードが美しく収納できる 低い山型でソフトタイプだから足に優しく安全 任意の長さにカットでき、必要なだけムダなく使える 長さのバリエーションが豊富(1m、2m巻、5m巻、10m巻) 底面にスリットから簡単に電線を挿入できる
    用途一般住宅の家庭配線、オフィス、小売ショップ、レストラン、病院、学校等の公共施設、百貨店、工場など仕様室内用材質軟質PVC
  • ワゴンモール 未来工業

    ワゴンモール

    未来工業(10件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    床面への屋内配線の保護に最適です。 台車やワゴン車がスムーズに通過でき蹴つまずく心配もないフラットタイプです。 床面にマッチした色が揃えてあります。 基台には釘穴が設けてあり釘打ちが楽にできます。
    耐荷重N(kgf)1960(200)
  • MMポートSギガ8分配器  10~3224MHZ光コンセント Panasonic(パナソニック)

    MMポートSギガ8分配器 10~3224MHZ光コンセント

    Panasonic(パナソニック)
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷
    セット内容ベースユニット(WTJ5066)、8分配器(WCS5388)質量(kg)約3.6タイプ光コンセント使用温度範囲(℃)0~40定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100使用湿度範囲10~90%RH(結露なきこと)周波数帯域(MHz)10~3224定格消費電力各内器に準じる適合電線【電源用配線】600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル( VVF )Φ1.6 mm、Φ2 mm Cu (銅)単線専用2 心1 本、【TEL用配線】2対カッド形PVC屋内線、2対または1対電子ボタン電話用ケーブル、Φ0.5 mm~Φ0.65 mm Cu(銅)単線専用、【LAN用配線】LANケーブル(CAT 5E以上)、【TV用配線】高周波同軸ケーブルS-5C-FB (特性インピーダンス75Ω)、【光ファイバ配線】単心インドアケーブル、単心ドロップケーブル、最小曲げ半径15 mm 以下結線方式【電源用配線・TEL用配線】ねじなし端子(電線差込式)、【TV用配線】F型接栓式適合プラグ【LAN用配線】IEC 60603-7 に規定される8極フリーコネクタ( 8 極モジュラプラグ)および同等品(RJ45)、【光ファイバ配線】JIS C 5973 F04単心光ファイバコネクタに準拠の単心プラグ分配損失(dB)(10~76MHz)12.0以下、(76~222MHz)12.0以下、(222~770MHz)12.5以下、(770~1489MHz)13.5以下、(1489~2150MHz)16.2以下、(2150~2681MHz)18.0以下、(2681~3224MHz)19.3以下端子間結合損失(dB)(10~76MHz)15.0以上、(76~222MHz)20.0以上、(222~770MHz)18.0以上、(770~1489MHz)15.0以上、(1489~2150MHz)15.0以上、(2150~2681MHz)15.0以上、(2681~3224MHz)15.0以上電流通過DC15V0.8A以下、AC30V1A以下
  • メタルエフモール マサル工業

    メタルエフモール

    マサル工業(13件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ●金属被覆樹脂製配線カバー ※一種金属製線ぴではありません。都市再生機構仕様 メタルF用モール(EF-116-2) / 鉄道・運輸機構仕様(B07-1)●施工性に優れた樹脂に金属の堅牢さをプラス!!●オフィス・学校・病院など、人の集まるパブリックスペースの配線保護に最適。●豊富な付属品を使用すれば、あらゆるスペースに自由自在の配線が可能です。
    用途●施工性に優れた樹脂に金属の堅牢さをプラスした配線カバー。材質カバー:塗装めっき鋼板+塩化ビニル、ベース:塩化ビニルRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワゴンモール(薄型) 未来工業

    ワゴンモール(薄型)

    未来工業(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車がさらにスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
    材質ベース・カバー/PVC付属品仮止めテープ付耐荷重N(kgf)1960(200)
  • ソフトカラープロテクター DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    ソフトカラープロテクター

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    屋内外、仮設現場用 床用ケーブル保護収納システム ケーブルの着脱が簡単。短時間で設置可能 特殊耐候性プラスチック使用で屋内外・天候を問わず使用できる 特殊軟質材使用で耐候性、耐寒性、熱変形性、耐油性、耐オゾン性に優れ寒冷地の使用もOK ソフトタイプで足に優しく、緩やかな段差でも対応 電線通線孔は多くて大口径、多数の電線が収納できる コーディネイトしやすい豊富なパステルカラー ソフトで巻けるので、搬送しやすく場所をとらない 荷台車などの車輪が乗り越えやすい緩やかな山型成型 床面スリットでそのまま置くだけでも滑りにくく、両面テープや釘での固定も可能 5m、8m巻で任意の長さでカットできムダがない(使いやすい2m、2.5m巻もあります)
    仕様屋内外兼用材質軟質PVC
  • ワゴンモール(アルミ) 未来工業

    ワゴンモール(アルミ)

    未来工業(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    アルミ製のカバーで仕上がりがきれいです。 基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクにできます。 複数のテーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。(OP3型は除く)
    シルバー材質カバー/A6063アルマイト処理、クリア処理、ベース/PVC全長(m)2耐荷重N(kgf)3920(400)
  • 配線カバー 壁用 モール (長さ1m×幅16mm) フラット 配線隠し ケーブルカバー 設置用テープ付き エレコム

    配線カバー 壁用 モール (長さ1m×幅16mm) フラット 配線隠し ケーブルカバー 設置用テープ付き

    エレコム
    529税込582
    1個
    当日出荷
    粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要。壁に配線するケーブルを断線などから保護し、すっきりと収納できる長さ1m幅16mmのフラットモール。
    用途壁に配線するケーブルを保護し、すっきりと収納できる長さ1m幅16mmのフラットモールです。 。強度の高いPVC製で、ケーブルを断線などから保護します。 。粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。 。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちが楽に行えます。 。ジョイントパーツ(LD-GAFD1M、LD-GAFD1MBR、LD-GAFD1MWH、LD-GAFJ1M、LD-GAFJ1MBR、LD-GAFJ1MWH、LD-GAFM1M、LD-GAFM1MBR、LD-GAFM1MWH、LD-GAFR1M、LD-GAFR1MBR、LD-GAFR1MWH、LD-GAFF1M、LD-GAFF1MBR、LD-GAFF1MWH)が対応します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。材質本体:PVC 、テープ:ポリエチレンフォーム(基材)・アクリル系粘着材(粘着材)長さ(m)1内寸幅(mm)12適合ケーブルセンター:Φ7.7mm以下の通信線・ケーブル、VVF(1.6×2C)1条、VVF(2.0×2C)1条、同軸ケーブル(5C-FB)1条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)1条外寸法・幅(mm)16外寸法・高さ(mm)10内寸高さ(mm)8
  • VVR 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    VVR

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1巻(10m)ほか
    翌々日出荷から8日以内出荷
  • ニュー・エフモール 木目色 マサル工業

    ニュー・エフモール 木目色

    マサル工業(1件のレビュー)
    269税込296
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ●都市再生機構仕様(EF-116-1) ●木目調の壁に馴染む3色(ツガ、ケヤキ、シタン)を取揃えております。 ●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)
    用途LANケーブルや電話線などの配線に。材質PVC寸法L(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • PVCモール TRUSCO

    PVCモール

    TRUSCO(1件のレビュー)
    129税込142
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    配線の内部の空間を大きくし、配線容量を増加させています。落ちにくい特殊設計のスロットカバーを採用しています。
    用途電話、各種OA機器の配線などのカバーに最適です。材質PVC長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 配線カバー 壁用 モール (長さ1m×幅21mm) フラット 配線隠し ケーブルカバー 設置用テープ付き エレコム

    配線カバー 壁用 モール (長さ1m×幅21mm) フラット 配線隠し ケーブルカバー 設置用テープ付き

    エレコム
    799税込879
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要。壁に配線するケーブルを断線などから保護し、すっきりと収納できる長さ1m幅21mmのフラットモール。
    用途壁に配線するケーブルを保護し、すっきりと収納できる長さ1m幅21mmのフラットモールです。 。強度の高いPVC製で、ケーブルを断線などから保護します。 。粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。 。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちが楽に行えます。 。ジョイントパーツ(LD-GAFD2M、LD-GAFD2MBR、LD-GAFD2MWH、LD-GAFJ2M、LD-GAFJ2MBR、LD-GAFJ2MWH、LD-GAFM2M、LD-GAFM2MBR、LD-GAFM2MWH、LD-GAFR2M、LD-GAFR2MBR、LD-GAFR2MWH、LD-GAFF2M、LD-GAFF2MBR、LD-GAFF2MWH)が対応します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。材質本体:PVC 、テープ:ポリエチレンフォーム(基材)・アクリル系粘着材(粘着材)長さ(m)1内寸幅(mm)16適合ケーブルVVF(2.0×2C)3条、VVF(2.6×2C)1条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)2条外寸法・幅(mm)21外寸法・高さ(mm)10内寸高さ(mm)8
  • ワゴンモール(カーペットテープ付) 未来工業

    ワゴンモール(カーペットテープ付)

    未来工業(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    寸法H(mm)12寸法B(mm)54寸法b1(mm)18寸法b2(mm)4.5寸法h(mm)8適合ケーブル【センター】Φ7.5の通信線・ケーブル-2条、Φ8-1条、LANケーブル(UTP0.5×4P-3条)、VVF(1.6×2C-2条、2.6×2C-1条、2.6×3C-1条)、VCTF(1.25×3C-1条、2.0×2C-1条)【両サイド】Φ4以下の通信線・ケーブル耐荷重N(kgf)1960(200)
  • ワゴンモール(木目調) 未来工業

    ワゴンモール(木目調)

    未来工業
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    フローリング等の床によく合う木目調。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルを確実に収納できる仮止めテープ付。
    全長(m)2材質樹脂耐荷重N(kgf)980(100)
  • ワイヤーステッカー JAPPY

    ワイヤーステッカー

    JAPPY
    1,998税込2,198
    1袋(50個)
    当日出荷
    剥がしやすい! 連結式! バリ取り加工済み!
    材質鋼板、光沢クロメートメッキ基材合成ゴム系両面粘着テープ
  • テープ付ニュー・エフモール 木目色 マサル工業

    テープ付ニュー・エフモール 木目色

    マサル工業(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1袋(10個)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    ●都市再生機構仕様(EF-116-1)●木目調の壁に馴染む3色(ツガ、ケヤキ、シタン)を取揃えております。●テープ付とテープ無の2種類があります。●テープ付の両面テープの厚さは0.7mmで、汚れや品質低下を防止する袋入りです。●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)
    用途LANケーブルや電話線などの配線に。材質PVC寸法L(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 配線用 Eモール 両面テープ付 ユーボン

    配線用 Eモール 両面テープ付

    ユーボン
    9,598税込10,558
    1袋(50本)
    3日以内出荷から7日以内出荷
    耐候性・耐熱性に優れ、屋外でも使用できます。 燃焼時にダイオキシンやハロゲン系の有毒ガスを発生しません。 蓋の装着が容易にできます。 軽量になりました。 釘打ち固定も容易にできます。(0号は除く)
    長さ(mm)1000

空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

電気材料