絞り込み
使用流体
  • 水(2)
  • 農薬(1)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.45
  • 0.3(174)
  • 0.4(72)
  • 0.5(111)
  • 0.6(74)
  • 0.7(256)
  • 0.8(532)
  • 0.9(313)
  • 0.98(66)
  • 1(1,541)
  • 1.2(49)
  • 1.4(53)
  • 1.5(797)
  • 1.6(79)
  • 2(111)
  • 3(111)
  • 3.5(67)
  • 4.5(50)
  • 5(74)
  • 7.5(53)
  • 10(41)
ブランド
  • フローバル(1)
  • サニー(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サニーホース サニー

    サニーホース

    サニー
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1巻
    当日出荷
    低圧用ホースとして、送排水作業、農業用の散水、液肥・農薬の散布などに適しています。軽量・長尺という特長を生かして、水害など出水時の緊急対策システムとして自治体などで利用されています。
    用途高低差の少ない場所での排水作業や臨時の送排水作業に。農業用の散水、液肥・農薬の散布に。材質化学繊維と軟質塩化ビニール樹脂(PVC)色ブルー使用温度範囲(℃)-10~60使用流体送排水作業、農業用の散水、液肥・農薬RoHS指令(10物質対応)対応特性軽量
  • ブルーホース FBL フローバル

    ブルーホース FBL

    フローバル
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1巻(10m)ほか
    翌々日出荷
    用途一般の送排水用 土木・建設の排水・給水・汚水処理用 農業の給水・排水・灌漑用色ブルー使用流体水

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース