絞り込み
使用流体
  • その他(1)
  • ガス(2)
  • セメントミルク(1)
  • モルタル(1)
  • 圧縮空気(3)
  • 塗料(1)
  • 工業用水(1)
  • 水(65)
  • 油(18)
  • 溶剤(1)
  • 空気(69)
  • 粒体・粉体(11)
  • 蒸気(7)
  • 薬品(22)
  • 農薬(1)
  • 食品(5)
  • 飲料(3)
材質
  • アルミ(11)
  • ゴム(3)
  • シリコン(2)
  • スチール(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(31)
  • 樹脂(56)
  • 銅(5)
  • 黄銅(真鍮)(9)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.7
  • 0.3(174)
  • 0.4(72)
  • 0.5(111)
  • 0.6(74)
  • 0.8(532)
  • 0.9(313)
  • 0.98(66)
  • 1(1,542)
  • 1.2(49)
  • 1.4(53)
  • 1.5(798)
  • 1.6(79)
  • 2(110)
  • 3(111)
  • 3.5(68)
  • 4.5(50)
  • 5(74)
  • 7.5(53)
  • 10(41)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ニッタ(55)
  • PILLAR(旧:日本ピラー工業)(32)
  • FIT-ONE(28)
  • 日東工器(20)
  • ナブテスコサービス(14)
  • エスコ(12)
  • 十川産業(11)
  • PISCO(ピスコ)(8)
  • ジョプラックス(7)
  • BeHAUS(7)
  • 潤工社(6)
  • 三洋化成(5)
  • 中部ビニール工業(5)
  • フロウエル(5)
  • WTB(4)
  • CKD(3)
  • タカギ(3)
  • 室本鉄工(3)
  • TOYOX(トヨックス)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(35)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
256件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブレードホース モノタロウ

    ブレードホース

    モノタロウ(137件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    当日出荷
    耐圧性に優れ、柔軟性があります。
    用途工場設備配管・各種機械組込用ホース材質PVC色透明使用温度範囲(℃)0~50使用流体空気・水特性耐圧/柔軟性材質(補強材)ポリエステル糸
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]

    TOYOX(トヨックス)(99件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸色ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合特性圧送、耐油、柔軟性、透明性
  • 水・油・エアー用耐圧ホース《MEGAサンブレーホース》 十川産業

    水・油・エアー用耐圧ホース《MEGAサンブレーホース》

    十川産業(27件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    『万能耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!万能な耐圧ブレードホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径4mm~100mmまで豊富なサイズバリエーション
    用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水
  • 透明ホース 三洋化成

    透明ホース

    三洋化成(21件のレビュー)
    ¥15,654税込¥17,219
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    流体をしっかり確認できるクリアタイプ。豊富なサイズで幅広い条件に対応。 食品衛生法(厚生省公示178号)適合。
    用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として使用温度範囲(℃)0~60材質PVC色クリアー構造単層管チューブ使用流体水脆化温度(℃)-38環境温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
  • ジュンフロンFEPチューブ 潤工社

    ジュンフロンFEPチューブ

    潤工社(8件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。
    用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用。耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器使用温度範囲(℃)-65~150材質フッ素樹脂(FEP)色半透明(自然色)使用流体空気・水・腐食性流体等特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
  • 水・油・エアー用耐圧ホース《MEGA耐油サンブレーホース》 十川産業

    水・油・エアー用耐圧ホース《MEGA耐油サンブレーホース》

    十川産業(13件のレビュー)
    ¥91,980税込¥101,178
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    『万能耐油耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!万能な耐油耐圧ブレードホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径6mm~50mmまで豊富なサイズバリエーション
    用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水使用温度範囲(℃)-5~+60仕様カットマーク入り使用流体水、空気、粉体、油特性耐油
  • コイルホース 栗田製作所

    コイルホース

    栗田製作所(2件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷
    伸縮性・弾力性に優れたホースで軽量です。
    用途エアーガン等のエア工具に接続して使用します。ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8使用圧力(MPa)0.7色オレンジ材質(本体)ポリウレタン(PU)使用流体空気ホース継手両端G1/4めねじ付流体温度(℃)-20~60材質(継手)黄銅棒(C3604)クロームメッキ
  • ジュンフロンPFAチューブ 潤工社

    ジュンフロンPFAチューブ

    潤工社(5件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1本
    当日出荷から62日以内出荷
    耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。
    用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用。耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器使用温度範囲(℃)-65~180材質フッ素樹脂(PFA)色半透明(自然色)使用流体空気・水・腐食性流体等特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
  • スクリューエアホースSLIM SK11

    スクリューエアホースSLIM

    SK11(11件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    縮んでいるときも横幅が小さく、スリムに収納ができる。伸ばして作業ができ、縮めて収納できる伸縮で邪魔にならないコイル状のエアホースです。
    用途エアーコンプレッサー用ホース内径(Φmm)5外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.7材質ポリウレタン樹脂流体エアー内径×外径(Φmm)5×8
  • 水・油・エアー・バキューム用耐圧ホース《スーパーサンスプリングホース》 十川産業

    水・油・エアー・バキューム用耐圧ホース《スーパーサンスプリングホース》

    十川産業(14件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    『万能耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!バキューム(吸引)・圧送可能な耐圧ホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径6mm~100mmまで豊富なサイズバリエーション
    用途水:工場・機械の給排水、土木建築 エアー:工場内の配管・空圧機器用 粉体:吸引配管・空圧圧送 防触、防護・地中埋設管に使用温度範囲(℃)-5~+60材質軟質ポリ塩化ビニール色クリア使用流体水、油、粉体連続使用温度(℃)-5~50RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐油/食衛適合/バキューム/弾性
  • クリーミーホース 中部ビニール工業

    クリーミーホース

    中部ビニール工業(8件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    水藻の発生を抑える抗藻仕様の耐圧ホース。 耐圧性がありストップノズルなどの一時止水が可能です。 柔軟性に富んだホースです。
    用途一般向け散水ホース内径(Φmm)15外径(Φmm)20常用圧力(MPa)0.7使用温度範囲(℃)-5~60材質軟質塩化ビニル色ダークブルー使用流体水特性耐圧/食衛適合/柔軟性/防藻性
  • フッ素樹脂(FEP)チューブ 5m PISCO(ピスコ)

    フッ素樹脂(FEP)チューブ 5m

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    ¥5,287~税込¥5,816~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
  • コイルエアーホース フローバル

    コイルエアーホース

    フローバル
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    両端ワンタッチカップリング付き 柔軟性にすぐれたポリウレタン製 ホース端部は使いやすいストレート形状
    ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8コイル長(mm)350最高使用圧力(MPa)0.7色ブルー流体空気材質(ホース)ポリウレタン
  • フッ素樹脂(FEP)チューブ 20m PISCO(ピスコ)

    フッ素樹脂(FEP)チューブ 20m

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
  • SKネットホース 三洋化成

    SKネットホース

    三洋化成
    ¥13,992~税込¥15,391~
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    中間補強糸により破裂しにくい、流体が見えるクリアタイプの耐圧ホース。
    用途家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として使用温度範囲(℃)0~60材質PVC、ポリエステル糸適合規格食品衛生法(厚生省告示178号)適合構造糸入り二重管ホース使用流体水脆化温度(℃)-50特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
  • マフラ コガネイ

    マフラ

    コガネイ(1件のレビュー)
    ¥398~税込¥438~
    1個
    当日出荷
    消音効果に優れ、排気抵抗の小さなコンパクトタイプ。排気ポートからのゴミの侵入も防止します。
  • 薬品・ケミカル・食品用耐熱耐圧ホース《耐熱エコホース》 十川産業

    薬品・ケミカル・食品用耐熱耐圧ホース《耐熱エコホース》

    十川産業(3件のレビュー)
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    『耐熱・耐薬品耐圧ホース』非塩ビ、食品・薬品・ケミカル系など使用可能!耐熱80℃まで使用可能‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径12mm~50mmまでのサイズバリエーション
    使用温度範囲(℃)-20~80材質ポリオレフィン系エラストマー色透明使用流体水/食品/薬品特性耐熱/耐寒/耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性/弾性/つぶれ強さ
  • ケミフィットC1 コネクタ ニッタ

    ケミフィットC1 コネクタ

    ニッタ(1件のレビュー)
    ¥579~税込¥637~
    1個
    当日出荷
    完全禁油処理です。クリーンルーム内で部品洗浄し、組立しています。シール材にも一切油分を使用していません。チューブはプッシュワン接続です。チューブ接続に治具・工具は不要です。接液部は非金属です。流体が金属に触れることはありませんので金属イオンの溶出がありません。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。射出成形品なので内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。クリーンルーム内で1個づつパックし、更にチャックシールで梱包しています。本体・ネジ部が回転します。エルボ、ティーなど、配管時に方向決めが可能です。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。
    形状コネクタ材質(本体)特殊ポリプロピレン樹脂使用温度範囲(℃)(空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80最高使用圧力(MPa)0.7材質(ねじ部)特殊ポリプロピレン樹脂使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)適合チューブPL、PN、TA、TP材質(Oリング)EPDM負圧性能(kPa)-99.975
  • スクリューエアホース大流量 E-Value

    スクリューエアホース大流量

    E-Value(3件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1本
    当日出荷
    大流量タイプなので、工具の性能を落としにくいエアホースです。伸ばして作業ができ、縮めて収納できる伸縮で邪魔にならないコイル状のエアホースです。柔軟性・弾力性・伸縮性に優れています。折れグセがつきにくくなっています。ワンタッチカプラで接続が簡単です。
    用途エアーコンプレッサー用ホース。有効長(m)ホース:約7最高使用圧力(MPa)0.7材質ポリウレタン樹脂ホース長さ(m)約10使用流体空気
  • PLチューブ ニッタ

    PLチューブ

    ニッタ
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
    クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などの流体に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ。窒素酸化物(NOx)や硫黄酸化物(SOx)などの有毒ガスは発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシールで梱包しています。水分バリア性と柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。1984年の新発売後、多くのユーザー様で高い評価と実績をいただいています。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。
    長さ(m)20使用温度範囲(℃)(空気)-60~80、(水)0~80材質ポリオレフィン系樹脂使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)負圧性能(kPa)-101.294特性水分バリア性、柔軟性
  • サンテックコイルホース 十川産業

    サンテックコイルホース

    十川産業(5件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷
    折れグセがつきにくく、優れたバネ弾性を持つエアーコイルの決定版!! ツータッチカプラー付
    用途整備、板金、工具、建築、塗装etcに大活躍!ホース内径(Φmm)5ホース外径F(Φmm)8コイル長(mm)350最高使用圧力(MPa)0.7寸法D(mm)100寸法E(mm)42寸法B(mm)500材質(ホース)ポリウレタン使用流体空気空気接続口ツータッチカプラー色調青
  • スクリューエアーホース E-Value

    スクリューエアーホース

    E-Value(1件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    当日出荷
    エアホースの取り回しや収納のわずらわしさを解消します。伸ばして作業ができ、縮めて収納できる伸縮で邪魔にならないコイル状のエアホースです。ワンタッチソケット付きで、便利です。
    用途エアーホース。内径×外径(Φmm)5×8外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.7材質ポリウレタン樹脂色ピンク使用流体空気
  • サニーホース サニー

    サニーホース

    サニー
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1巻
    当日出荷
    低圧用ホースとして、送排水作業、農業用の散水、液肥・農薬の散布などに適しています。軽量・長尺という特長を生かして、水害など出水時の緊急対策システムとして自治体などで利用されています。
    用途高低差の少ない場所での排水作業や臨時の送排水作業に。農業用の散水、液肥・農薬の散布に。材質化学繊維と軟質塩化ビニール樹脂(PVC)色ブルー使用温度範囲(℃)-10~60使用流体送排水作業、農業用の散水、液肥・農薬RoHS指令(10物質対応)対応特性軽量
  • N5 ナイロンチューブ(ミリサイズ) ニッタ

    N5 ナイロンチューブ(ミリサイズ)

    ニッタ
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    ナイロンチューブの中で最も柔軟性に優れています。耐摩耗性に優れています。耐油性耐薬品性に優れています。
    使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294
  • 産業用散水ホース コンバット 町野式金具付 本田工業

    産業用散水ホース コンバット 町野式金具付

    本田工業(1件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    散水・送水・消防用ホースです。
    規格一般品材質(ホース)ポリエステル繊維金具町野式材質(金具)アルミ
  • ケミフィットC1 エルボ ニッタ

    ケミフィットC1 エルボ

    ニッタ
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷
    完全禁油処理です。クリーンルーム内で部品洗浄し、組立しています。シール材にも一切油分を使用していません。チューブはプッシュワン接続です。チューブ接続に治具・工具は不要です。接液部は非金属です。流体が金属に触れることはありませんので金属イオンの溶出がありません。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。射出成形品なので内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。クリーンルーム内で1個づつパックし、更にチャックシールで梱包しています。本体・ネジ部が回転します。エルボ、ティーなど、配管時に方向決めが可能です。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。
    形状エルボ材質(本体)特殊ポリプロピレン樹脂使用温度範囲(℃)(空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80最高使用圧力(MPa)0.7材質(ねじ部)特殊ポリプロピレン樹脂使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)適合チューブPL、PN、TA、TP材質(Oリング)EPDM負圧性能(kPa)-99.975
  • ソフトブレードホース 中部ビニール工業

    ソフトブレードホース

    中部ビニール工業(6件のレビュー)
    ¥959~税込¥1,055~
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    破裂しにくいテトロンブレード加工に弾力性をプラス。 耐寒性があり冬期でもソフトで扱いやすいホースです。 耐圧性がありストップノズルなどの一時止水が可能です。 柔軟性に富んだホースです。
    用途農業、園芸、一般散水用使用温度範囲(℃)-5~60材質軟質塩化ビニル使用流体水特性耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性/弾性
  • 急速排気弁 ユニオンストレート(大気開放型) PISCO(ピスコ)

    急速排気弁 ユニオンストレート(大気開放型)

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷
    軽量、コンパクト設計。 シリンダの高速駆動に対応。RoHS対応品。
    形状ユニオンストレート使用温度範囲(℃)5~60(凍結無き事)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応最低作動圧力(MPa)0.05
  • 散水・給水用耐圧ホース《スーパーウォーターホース》 十川産業

    散水・給水用耐圧ホース《スーパーウォーターホース》

    十川産業(2件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    『耐圧ウォーターホース』工場清掃用・グラウンド散水・漁業など幅広く使用可能!ゴムホースに比べ軽量で作業性UP‼ 『法適合』RoHS2適合 『サイズ』内径12.7mm~38mmまで豊富なサイズバリエーション
    用途船舶・ガソリンスタンド・工場内・農業・ゴルフ場などの洗浄、散水に。使用温度範囲(℃)-5~60材質軟質ポリ塩化ビニール(PVC)色緑使用流体水特性耐候
  • スリーブ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    スリーブ

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1セット(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
    用途半導体・医薬・食品・化学形状スリーブ材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
  • ガーデン耐圧 タカギ

    ガーデン耐圧

    タカギ
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷
    スタンダードな耐圧ホースです。
    用途園芸散水用ホース内径(Φmm)15ホース外径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)0.7使用温度範囲(℃)-5~60材質(ホース)塩化ビニル樹脂、(補強層)ポリエステル糸ホース寸法(内径×外径)(mm)15×20
  • ナイロンチューブ N5シリーズ ニッタ

    ナイロンチューブ N5シリーズ

    ニッタ(4件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    ナイロンチューブの中で最も柔軟性に優れています。耐摩耗性に優れています。耐油性・耐薬品性に優れています。
    使用温度範囲(℃)空気/-40~+100水/0~+50一般作動油/-40~+100材質軟質ナイロン使用流体空気、水、一般作動油負圧性能(kPa)-101.294特性耐油、耐薬品
  • フッ素樹脂チューブ PISCO(ピスコ)

    フッ素樹脂チューブ

    PISCO(ピスコ)
    ¥6,430~税込¥7,073~
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    配管別に色分けして配管ミスの防止、複数配管の識別が可能です。耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。広範囲な使用温度範囲です。
    用途半導体製造装置に。食品製造装置に。医療・化学分野に。使用温度範囲(℃)-65~200(凍結なきこと)適合流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)RoHS指令(10物質対応)対応
  • コイルホース(ジョプラソケット&プラグ付) ジョプラックス

    コイルホース(ジョプラソケット&プラグ付)

    ジョプラックス
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    当日出荷
    内径(Φmm)5外径(Φmm)8コイル長(mm)350コイル径(mm)42使用圧力(MPa[kgf/cm2])(常用)0.7[7]材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)0~60ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8適合流体エアー接続形状(1)TN-5NR ジョプラソケット(2)JN-5N ジョプラプラグ
  • 耐熱・食品用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨシリコーンSホース TSIS] TOYOX(トヨックス)

    耐熱・食品用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨシリコーンSホース TSIS]

    TOYOX(トヨックス)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【耐熱・耐寒】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース 【トラブル防止】 糸抜け防止構造でホースの耐圧性能が高く安全・安心 【折れ・つぶれ防止】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能 【安全・安心】シリコーンホースは低溶出、絶縁性、低臭などの特性を活かし、食品・化粧品・薬品などの配管用ホースとして使用可能 【法適合】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)適合・登録品、USP(米国薬局方)ClassVI適合、RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・ブレードホースタイプをお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ・スチームホースをお探しの方は「トヨシリコーンスチーム」を検索ください。 ・70℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途・充填機・食品機械・冷却装置・耐熱配管用耐圧ホース ・食品、飲料、薬品の搬送、耐熱性が必要なホース配管用(吸引・圧送)使用温度範囲(℃)-30~150材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸、SUS316色乳白/グリーンライン入り機能圧送・吸引用途に対応、耐熱・耐寒性に優れる、耐久性が高く安定した輸送が可能使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、食品・飲料(油脂含む)、薬品、動植物油、粉体、空気法規制食品衛生法(昭和34年厚生労働省告示第370号)適合、FDA(CFR21.170~199)適合、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録品、RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性圧送、吸引、耐熱、耐寒、低臭、柔軟性、糸抜け防止構造、折れつぶれに強い
  • ユニオン PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    ユニオン

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
    用途半導体・医薬・食品・化学形状ユニオン材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
  • ケミフィットC1 ユニオンエルボ ニッタ

    ケミフィットC1 ユニオンエルボ

    ニッタ
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷
    完全禁油処理です。クリーンルーム内で部品洗浄し、組立しています。シール材にも一切油分を使用していません。チューブはプッシュワン接続です。チューブ接続に治具・工具は不要です。接液部は非金属です。流体が金属に触れることはありませんので金属イオンの溶出がありません。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。射出成形品なので内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。クリーンルーム内で1個づつパックし、更にチャックシールで梱包しています。本体・ネジ部が回転します。エルボ、ティーなど、配管時に方向決めが可能です。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。
    形状ユニオンエルボ材質(本体)特殊ポリプロピレン樹脂使用温度範囲(℃)(空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)適合チューブPL、PN、TA、TP材質(Oリング)EPDM負圧性能(kPa)-99.975
  • カールホース 室本鉄工

    カールホース

    室本鉄工
    ¥2,479~税込¥2,727~
    1個
    当日出荷
    軽量で伸縮性・柔軟性抜群のウレタン製コイルホースです。耐薬品性にも優れています。コイル外径28mmです。
    用途各産業機械のシリンダー機器・スプレーガン・空気工具全般に使用。内径(Φmm)5外径(Φmm)8コイル長(mm)350コイル径(mm)28使用圧力(MPa)0.7材質熱苛塑性ポリウレタン樹脂色淡緑肉厚(mm)1.5ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用流体圧縮空気流体温度(℃)-10~70ストレート部(mm)50特性耐薬品継手両端G1/4めねじ付
  • レデューシングユニオン PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    レデューシングユニオン

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
    用途半導体・医薬・食品・化学形状レデューシングユニオン最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
  • ユニオンエルボ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    ユニオンエルボ

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
    用途半導体・医薬・食品・化学形状ユニオンエルボ材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース