絞り込み
使用流体
  • 水(1)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.83
  • 0.3(253)
  • 0.4(115)
  • 0.5(150)
  • 0.6(125)
  • 0.7(320)
  • 0.8(689)
  • 0.9(321)
  • 0.98(67)
  • 1(2,032)
  • 1.2(63)
  • 1.4(62)
  • 1.5(943)
  • 1.6(94)
  • 2(127)
  • 3(137)
  • 3.5(191)
  • 4.5(78)
  • 5(89)
  • 7.5(74)
  • その他(65)
ブランド
  • 三洋化成(1)
  • CPC(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SKジェットホース 三洋化成

    SKジェットホース

    三洋化成(11件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    中黒ホースで藻の発生を防ぐ、糸入り耐圧ホース。
    用途家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として使用温度範囲(℃)0~60材質PVC、ポリエステル糸色緑構造糸入り二重管ホース使用流体水脆化温度(℃)-38特性耐寒/耐圧/防藻性材質(補強材)ポリエステル糸
  • ノンスピルカップリング NS4Dシリーズ CPC

    ノンスピルカップリング NS4Dシリーズ

    CPC
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    コンパクトなノンスピル・バルブ付きのカップリングです。片手での着脱が可能です。
    材質本体/ガラス練りこみPP・ABS樹脂、スプリング/SUS316、Oリングシール/EPDM(エチレンプロピレンゴム)使用温度範囲(℃)0~71使用圧力範囲(MPa)真空~0.83最高使用圧力(MPa)0.83

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース