絞り込み
使用流体
  • 圧縮空気(12)
  • 空気(2)
材質
  • アルミ(8)
  • スチール(5)
  • 塩化ビニール(PVC)(4)
  • 黄銅(真鍮)(7)
最高使用圧力(MPa)
  • 1.5(6)
  • 3(11)
ブランド
  • フジマック
  • モノタロウ(98)
  • コガネイ(5,554)
  • CKD(2,539)
  • PISCO(ピスコ)(1,769)
  • エスコ(1,387)
  • 千代田通商(980)
  • SK11(553)
  • ParkerTAIYO(518)
  • TRUSCO(508)
  • 日東工器(444)
  • ニッタ(311)
  • AirTAC(259)
  • コンバム(旧:妙徳)(248)
  • CEJN(セイン)(230)
  • 近畿製作所(199)
  • フジキン(182)
  • TOYOX(トヨックス)(175)
  • BeHAUS(174)
  • 八興(151)
  • NAC(長堀工業)(140)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアーカプラ フジマック

    エアーカプラ

    フジマック(3件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    用途ウレタンホース専用
  • エアダスター 3倍たつまきくん フジマック

    エアダスター 3倍たつまきくん

    フジマック(14件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    空気排出時に、ノズル根元部分の4つの穴から空気を吸い込み、通常のダスターの3倍~4倍の風量を発揮します。
    付属品エアーダスター+3倍たつまきくん用ノズルねじ径(mm)(ノズル接続)M10 P1.0 右ネジノズル口径(Φmm)15接続口常圧用カプラRoHS指令(10物質対応)対応
  • マッハ 高圧用カプラ フジマック

    マッハ 高圧用カプラ

    フジマック
    539税込593
    1個
    当日出荷
    高圧エアーホース専用プラグです。
    用途高圧空気圧専用カプラ。トラスコ品番126-4360材質接続口径R1/4左ネジ最高使用圧力(MPa)3使用流体圧縮空気
  • マッハ高圧エアーダスター スーパーたつまき君付 フジマック

    マッハ高圧エアーダスター スーパーたつまき君付

    フジマック
    4,998税込5,498
    1丁
    当日出荷
    高圧空気圧力専用エアーダスターです。 通常の約3倍エアー量が出ます。 消音効果タイプです。
    仕様マッハ高圧エアーダスタースーパータツマキ君付トラスコ品番852-3612全長(mm)134質量(g)150最高使用圧力(MPa)3ノズル長(mm)33ノズル口径(Φmm)16ノズル外径(Φmm)22エアー取付口高圧専用プラグノズル取付口M10 P1.0
  • ロータリーカプラ フジマック

    ロータリーカプラ

    フジマック(2件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ベアリング入りより戻し回転機構により、ホースがねじれず使いやすいです。
    用途ウレタンホース専用内径(Φmm)6.5~7外径(Φmm)9.5~10
  • CP-CM カプラカバー フジマック

    CP-CM カプラカバー

    フジマック
    519税込571
    1個
    当日出荷
    カプラ接合部分に巻き付けて、カプラを保護するとともにカプラによる周囲への傷つきを防止するカバー 内側は発泡素材生地でクッション性があり滑りにくく、外側は周囲に引っ掛かりにくい生地で、カバー後はカプラからズレにくく、かつホースの動きを妨げない2層生地 固定部全面に縫い付けられたマジックテープでしっかり固定
    ブルー寸法(幅W×長さL)(mm)100×95
  • マッハ高圧インパクトエアーダスター フジマック

    マッハ高圧インパクトエアーダスター

    フジマック
    4,698税込5,168
    1丁
    当日出荷
    高圧空気圧力専用エアーダスターです。 広範囲にエアー間欠波動がでます。
    トラスコ品番852-3611質量(g)160最高使用圧力(MPa)3使用流体圧縮空気
  • マッハ コンバーター ミドルタイプ フジマック

    マッハ コンバーター ミドルタイプ

    フジマック
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    高圧空気圧力を常圧空気圧力に減圧できます。 ワンタッチで接続できます。 ロックタイプで安全です。
    用途圧縮空気の圧力調整トラスコ品番838-7347材質質量(g)180設定圧力範囲(MPa)0.1~0.8設定圧力単位MPa入力圧力(MPa)最大:2.5
  • エアダスター フジマック

    エアダスター

    フジマック
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ねじ径(mm)(ノズル接続)M11 P1.0 右ネジ接続口常圧用カプラRoHS指令(10物質対応)対応
  • G-6.5 セーフティガイド(内径6.5~7.0mm×外径9.5~10.0mm) フジマック

    G-6.5 セーフティガイド(内径6.5~7.0mm×外径9.5~10.0mm)

    フジマック(1件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    ホースの折れ曲がりを防止するガードをナットに装着したホースガイド ホース接続部がナットタイプのエアーカプラのナットを交換するだけでホースを保護
    ブラック使用温度範囲(℃)-5~60内径×外径(Φmm)6.5~7.0×9.5~10.0
  • マッハ高圧樹脂製エアーダスターロングノズル付 フジマック

    マッハ高圧樹脂製エアーダスターロングノズル付

    フジマック
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    高圧空気圧力専用エアーダスターです。 流量調節できます。
    用途高圧空気圧専用エアーダスタートラスコ品番852-3606材質樹脂質量(g)130最高使用圧力(MPa)3使用流体高圧用圧縮空気
  • ワンタッチペアーカプラ フジマック

    ワンタッチペアーカプラ

    フジマック
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ/接続が片手でも簡単に取付けできます。
    材質鉄、真鍮、ゴムタイプ固定タイプ使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式機能空気の流れを簡単に2分割適合流体空気分岐数2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高圧用ショートホース フジマック

    高圧用ショートホース

    フジマック
    5,198税込5,718
    1本
    4日以内出荷
    あると便利な2mのショートホース。コンプレッサー周りで少しダスター等を使用したい時にも便利。マジックベルト付属で収納もコンパクト。
    用途あらゆるダスト作業、冷却乾燥等。仕様カプラ:軽量ワンタッチロック(ソケット側のみガイド付)ホワイト最高使用圧力(MPa)3ホース内径(Φmm)5ホース長さ(m)2ホース外径(Φmm)9
  • 高圧用ダスターホースセット フジマック

    高圧用ダスターホースセット

    フジマック
    6,698税込7,368
    1セット
    4日以内出荷
    高圧樹脂ダスターに2mホース(内径5mm)を取り付け。作業終了時やダスターを少し使いたい時に10m、20mの長いホースを出すのが面倒。そんな時に活躍します。マジックベルト付属で収納もコンパクト。
    用途あらゆるダスト作業、冷却乾燥等。仕様レバー操作の流量調節ホワイト最高使用圧力(MPa)3ホース内径(Φmm)5ホース長さ(m)2ホース外径(Φmm)9
  • 集塵用ホースカバー バニーメッシュカバー フジマック

    集塵用ホースカバー バニーメッシュカバー

    フジマック
    3,698税込4,068
    1本
    3日以内出荷
    ホースとコードをまとめる事で、コードの絡みと誤切断を防ぎ、ホースの摩耗も軽減します。よく滑る!蛇腹ホースが引っ掛からない。引っ掛かりを大幅に軽減!。適合ホース:ホース内径Φ28~38mm用。メッシュ長さ:5m。取付例:内径Φ28ホースの約4mをカバー 内径Φ38ホースの約3.4mをカバー
    用途引っ掛かりを。大幅に軽減ブラック質量(g)120長さ(m)5内径(Φmm)適合ホース:28~38特性摩耗軽減/滑り性
  • F-201 F300 エアーダスター用自在ノズル 300mm フジマック

    F-201 F300 エアーダスター用自在ノズル 300mm

    フジマック
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    簡単に曲げられて、そのまま形状を保持できるエアーダスターガン用ノズル 狭い場所や奥まった場所へピンポイントにエアーを噴射
    寸法(mm)300使用温度範囲(℃)-5~60
  • MD-100 XF インパクトエアーダスター フジマック

    MD-100 XF インパクトエアーダスター

    フジマック
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    最高水準のノズル技術”エアー間欠波動”により衝撃的なパワーを生み出す「A-442 XF インパクトダスターノズル」を装着したエアーダスター 間欠波動技術は、連続的にエアーの衝撃波を繰り出すことで広範囲をパワフルに除去するとともに、ブロー時間の短縮にも繋がり省エネにも効果的 工作機械のバリの除去、研磨剤除去、水切り、油切り、フィルターの掃除、衣服のホコリ取り、シューズの汚れ落としなどに最適
    シルバー使用温度範囲(℃)-5~60
  • D-102 RP-1 ロータリーペアーカプラ フジマック

    D-102 RP-1 ロータリーペアーカプラ

    フジマック
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    ソケットが2つ口の分配用カプラ 360°回転(ロータリー)機構付き
    シルバー使用温度範囲(℃)-5~60
  • D-101 P-1 ペアーカプラ フジマック

    D-101 P-1 ペアーカプラ

    フジマック
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    ソケットが2つ口の分配用カプラ
    シルバー使用温度範囲(℃)-5~60
  • SN-7120 スーパースムージーホース(常圧用) フジマック

    SN-7120 スーパースムージーホース(常圧用)

    フジマック
    53,980税込59,378
    1巻
    翌々日出荷
    Mach(マッハ)の常圧用エアーホースのラインアップで最も優れた滑らかさと柔らかさを持つ「Super Smoothy」ホース しなやかで滑りも良く作業場での障害物への引っ掛かりを防止し、さらに手首への負担も軽減 ホース単体の120メートル巻きで、店舗や作業場の広さに合わせて切断しての使用も可能
    使用温度範囲(℃)-5~60内径×外径(Φmm)7×10
  • エーコー マッハ ホースバンド 9.5mm~12mm用 2個入り フジマック

    エーコー マッハ ホースバンド 9.5mm~12mm用 2個入り

    フジマック
    529税込582
    1個
    3日以内出荷
    エアホースとタケノコタイプ金具を締め付けるバンドです。 お得な2個入です。
    用途エアーホース用バンドトラスコ品番868-2803材質質量(g)10最高使用圧力(MPa)1使用範囲(mm)9.5~12
  • 常圧用プチダスター フジマック

    常圧用プチダスター

    フジマック
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    手早くチェンジ!コンパクトアクションで作業効率アップ! 常に携帯!ポケットや釘袋に入るコンパクトサイズ! 釘打機などのツールとの交換がその場で出来ます。取り替える際に手間がかからず、常に携帯しても邪魔になりません。
    全長(mm)92口径(Φmm)(ノズル)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高圧用プチダスター フジマック

    高圧用プチダスター

    フジマック(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    手早くチェンジ!コンパクトアクションで作業効率アップ! 常に携帯!ポケットや釘袋に入るコンパクトサイズ! 釘打機などのツールとの交換がその場で出来ます。取り替える際に手間がかからず、常に携帯しても邪魔になりません。
    全長(mm)94口径(Φmm)(ノズル)3接続口高圧用カプラRoHS指令(10物質対応)対応
  • 集塵用ホースカバー バニーメッシュカバー フジマック

    集塵用ホースカバー バニーメッシュカバー

    フジマック
    2,798税込3,078
    1本
    4日以内出荷
    ホースとコードをまとめる事で、コードの絡みと誤切断を防ぎ、ホースの摩耗も軽減します。よく滑る!蛇腹ホースが引っ掛からない。引っ掛かりを大幅に軽減!。適合ホース:ホース内径Φ19~28mm用。メッシュ長さ:5m。取付例:内径Φ28ホースの約3.2mをカバー
    用途引っ掛かりを。大幅に軽減ブラック質量(g)110長さ(m)5内径(Φmm)適合ホース:19~28特性摩耗軽減/滑り性
  • 集塵用ホースカバー バニーメッシュカバー フジマック

    集塵用ホースカバー バニーメッシュカバー

    フジマック
    2,498税込2,748
    1本
    3日以内出荷
    ホースとコードをまとめる事で、コードの絡みと誤切断を防ぎ、ホースの摩耗も軽減します。よく滑る!蛇腹ホースが引っ掛からない。引っ掛かりを大幅に軽減!。適合ホース:ホース内径Φ28~38mm用。メッシュ長さ:2.5m。取付例:内径Φ28ホースの約2mをカバー 内径Φ38ホースの約1.7mをカバー
    用途引っ掛かりを。大幅に軽減ブラック質量(g)70長さ(m)2.5内径(Φmm)適合ホース:28~38特性摩耗軽減/滑り性
  • 集塵用ホースカバー バニーメッシュカバー フジマック

    集塵用ホースカバー バニーメッシュカバー

    フジマック
    1,898税込2,088
    1本
    3日以内出荷
    ホースとコードをまとめる事で、コードの絡みと誤切断を防ぎ、ホースの摩耗も軽減します。よく滑る!蛇腹ホースが引っ掛からない。引っ掛かりを大幅に軽減!。適合ホース:ホース内径Φ19~28mm用。メッシュ長さ:2.5m。取付例:内径Φ28ホースの約1.6mをカバー
    用途引っ掛かりを。大幅に軽減ブラック質量(g)60長さ(m)2.5内径(Φmm)適合ホース:19~28特性摩耗軽減/滑り性
  • 高圧用C型ウルトラライトホースドラム フジマック

    高圧用C型ウルトラライトホースドラム

    フジマック
    38,980税込42,878
    1台
    3日以内出荷
    高圧用C型エアドラム 30m 折り畳み式ハンドルを採用 バツグンに軽い! ホース重量を約25%軽減(メーカー比)し、柔らかくて使いやすい仕様になっています。 カプラがロータリー機構になっており、接続部分が回転してホースのねじれを防ぎます。 ホース内径6.0mm×外径9.0mm 高圧3.0Mpa 柔らかくて使いやすい
    ピンク長さ(m)30
  • 高圧用C型ウルトラライトホースドラム フジマック

    高圧用C型ウルトラライトホースドラム

    フジマック
    38,980税込42,878
    1台
    3日以内出荷
    柔らかくて。使いやすい
    長さ(m)30
  • 22FN ロータリージョイント フジマック

    22FN ロータリージョイント

    フジマック
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    「KAC-Dx-N 簡単エアーチャック ツインヘッド(ネジ式)」のカプラとしてロータリー機構を組み込んでリンエイが発注したオリジナルパーツ スムーズな回転でホースのねじれを防ぐベアリング入りのより戻し回転(ロータリー)機構搭載
    シルバー内径×外径(Φmm)対応ホースサイズ:6.5~7.0×9.5~10.0
  • A-419 ナットタケノコ フジマック

    A-419 ナットタケノコ

    フジマック
    429税込472
    1個
    翌々日出荷
    PF1/4袋ナットと外径9mmタケノコのホース用接続パーツ
    使用温度範囲(℃)-5~60
  • F-205 F100 エアーダスター用自在ノズル 100mm フジマック

    F-205 F100 エアーダスター用自在ノズル 100mm

    フジマック
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    簡単に曲げられて、そのまま形状を保持できるエアーダスターガン用ノズル 狭い場所や奥まった場所へピンポイントにエアーを噴射
    寸法(mm)100使用温度範囲(℃)-5~60
  • C-303 65SG 常圧エアーカプラ ナットタイプソケット フジマック

    C-303 65SG 常圧エアーカプラ ナットタイプソケット

    フジマック
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    先端がソケットタイプ、ホース接続部がナットタイプの常用空気圧力用エアーカプラ ソケット部は接続するプラグカプラの取り付けが簡単なワンタッチ機構と衝突や引っ掛かりによって起きる不意の離脱を防止するストッパー機構を搭載 スムーズな回転でホースのねじれを防ぐベアリング入りのより戻し回転 (ロータリー) 機構搭載 ホースの折れ曲がりを防止するセイフティーガイド付き
    仕様ストッパーカプラ ガイド付使用温度範囲(℃)-5~60内径×外径(Φmm)6.5~7.0×9.5~10.0
  • C-104 65PRG 常圧エアーカプラ ナットタイププラグ フジマック

    C-104 65PRG 常圧エアーカプラ ナットタイププラグ

    フジマック
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    先端がプラグタイプ、ホース接続部がナットタイプの常用空気圧力用エアーカプラ スムーズな回転でホースのねじれを防ぐベアリング入りのより戻し回転 (ロータリー) 機構搭載 ホースの折れ曲がりを防止するセイフティーガイド付き
    仕様ロータリーカプラ ガイド付使用温度範囲(℃)-5~60内径×外径(Φmm)6.5~7.0×9.5~10.0
  • AR-710S オートエアーリール フジマック

    AR-710S オートエアーリール

    フジマック
    33,980税込37,378
    1個
    翌々日出荷
    自動巻取り式の屋内用ホースリール 省スペース設計のコンパクトサイズで、天井または壁面に設置ができる2WAY仕様 滑りが良くて引っ掛かりを防ぐ 「SMOOTHY(スムージー)」 ホースを内蔵 長さ10メートル、内径7.0mm×外径10.0mmのホースサイズで汎用性抜群 本体を分解せずにホースの交換ができるラクラク継手交換を採用 ホース出口のガイドカバー部分にはSUSプロテクターを標準装備 衝突や引っ掛かりによって起きる不意の離脱を防止するストッパーカプラ(スムーズな回転でホースのねじれを防ぐベアリング入りのより戻し回転機構付き) ホースの折れ曲がりを防止するセイフティーガイドを標準装備
    質量(g)3500タイプSタイプ(ストッパーカプラ)長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60内径×外径(Φmm)7×10最高使用圧力(MPa)1.4
  • 高圧用ロック一発ダスターソケット プラグ一体型 フジマック

    高圧用ロック一発ダスターソケット プラグ一体型

    フジマック
    63,980税込70,378
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    高圧エアーホース専用ソケットです。 エアー工具を接続した状態でも、ホコリや細かなゴミの除去ができます。
    用途高圧空気圧専用カプラトラスコ品番838-5451材質鉄、アルミニウム接続口径R1/4左ネジ質量(g)170ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)3使用流体圧縮空気
  • 高圧用スウィングロータリーペアーカプラ フジマック

    高圧用スウィングロータリーペアーカプラ

    フジマック
    82,980税込91,278
    1セット(5個)
    4日以内出荷
    高圧空気圧力専用です。 1本の配管から2分岐できます。 接続は無圧状態でおこなえるため女性や不慣れな方にでも安全です。 オートロック機構で確実に接続できます。 フルフロー構造でエアー流量の損失が無く、エアー工具の能力を最大限に引き出します。 ロータリー機構により360°回転できます。
    用途工場、現場などでの高圧空気のエア分配・配管用トラスコ品番838-5655材質真鍮、アルミニウム質量(g)350最高使用圧力(MPa)3使用流体圧縮空気
  • 高圧用スウィングペアーカプラ フジマック

    高圧用スウィングペアーカプラ

    フジマック
    61,980税込68,178
    1セット(5個)
    4日以内出荷
    高圧空気圧力専用です。 1本の配管から2分岐できます。 接続は無圧状態でおこなえるため女性や不慣れな方にでも安全です。 オートロック機構で確実に接続できます。 フルフロー構造でエアー流量の損失が無く、エアー工具の能力を最大限に引き出します。
    用途工場、現場などでの高圧空気のエア分配・配管用トラスコ品番838-5654材質真鍮、アルミニウム質量(g)340最高使用圧力(MPa)3使用流体圧縮空気
  • 高圧用スウィングダスターソケット R1/4左ネジ フジマック

    高圧用スウィングダスターソケット R1/4左ネジ

    フジマック
    90,980税込100,078
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    高圧エアーホース専用ダスター機構付ソケットです。 接続は無圧状態でおこなえるため女性や不慣れな方にでも安全です。 オートロック機構で確実に接続できます。 フルフロー構造でエアー流量の損失が無く、エアー工具の能力を最大限に引き出します。
    用途高圧空気圧専用カプラトラスコ品番838-5450材質真鍮、アルミニウム接続口径R1/4左ネジ質量(g)190ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)3使用流体圧縮空気
  • 高圧用スウィングカプラ R1/4左ネジ フジマック

    高圧用スウィングカプラ R1/4左ネジ

    フジマック
    68,980税込75,878
    1セット(12個)
    4日以内出荷
    高圧エアーホース専用ソケットです。 接続は無圧状態でおこなえるため女性や不慣れな方にでも安全です。 オートロック機構で確実に接続できます。 フルフロー構造でエアー流量の損失が無く、エアー工具の能力を最大限に引き出します。
    用途高圧空気圧専用カプラトラスコ品番838-5449材質真鍮、アルミニウム接続口径R1/4左ネジ質量(g)170最高使用圧力(MPa)3使用流体圧縮空気
  • 高圧スムージーホース5.0mmX30m ロック一発カプラ付き フジマック

    高圧スムージーホース5.0mmX30m ロック一発カプラ付き

    フジマック
    75,980税込83,578
    1セット(3個)
    4日以内出荷
    高圧空気圧力専用エアーホースです。 超ソフトタイプで折れグセがつきにくく作業性に優れています。 ワンタッチで接続が可能です。 ロックタイプで安全です。
    用途高圧空気圧専用エアーホーストラスコ品番838-7104材質塩ビ系エラストマー質量(kg)2長さ(m)30使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)3外径(Φmm)9使用流体圧縮空気特性柔軟性/滑り性

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース