絞り込み
ブランド
  • AirTAC
  • コガネイ(4,570)
  • CKD(883)
  • ParkerTAIYO(328)
  • 日本精器(34)
  • SMC(21)
  • New-Era(ニューエラー)(7)
  • アインツ(4)
  • コスメック(4)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
ストローク(mm)
  • 5(9)
  • 10(15)
  • 15(10)
  • 20(16)
  • 25(14)
  • 30(16)
  • 35(4)
  • 40(13)
  • 50(13)
  • 60(6)
  • 70(5)
  • 75(11)
  • 80(6)
  • 100(11)
  • 125(9)
  • 150(10)
  • 175(6)
  • 200(7)
  • 250(5)
  • 300(5)
シリンダー径(Φmm)
  • 4(2)
  • 6(12)
  • 8(6)
  • 10(10)
  • 12(10)
  • 16(13)
  • 20(11)
  • 25(9)
  • 32(10)
  • 40(6)
  • 50(6)
  • 63(6)
  • 80(3)
  • 100(3)
  • 125(1)
  • 140(1)
  • 160(1)
作動方式
  • 単動(引込)(1)
  • 単動(押出)(7)
  • 複動(23)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(43)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
43件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 薄型シリンダ AirTAC

    薄型シリンダ

    AirTAC
    ¥849~税込¥934~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    JIS標準 硬質陽極酸化処理したボディ、耐食性と耐久性向上 双方向シール結構、貯由機能搭載 薄型で省スペース 便利なセンサースイッチの取付が可能 多様な取付支持金具あり
    使用ピストン速度(mm/s)30~500使用流体空気
  • 継手ユニットキット AirTAC

    継手ユニットキット

    AirTAC(1件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガイド付シリンダー TCL・TCMシリーズ AirTAC

    ガイド付シリンダー TCL・TCMシリーズ

    AirTAC
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    JIS標準。 用途に合わせた2種類の軸受部:ボールブッシュ:リフター、プッシャや低摩擦が要求される製造工程に適用。 すべり軸受:耐横荷重は従来のシリンダ(ストッパシリンダ)の2倍以上。耐横荷重に最適。 多種類の取付が可能(上面、側面、底面、Tスロット側面) 便利なセンサースイッチ溝
    作動方式複動式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有
  • ナックルジョイント AirTAC

    ナックルジョイント

    AirTAC(1件のレビュー)
    ¥159~税込¥175~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    取付金具一山ナックルジョイントRoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準シリンダ JSIシリーズ AirTAC

    標準シリンダ JSIシリーズ

    AirTAC
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    JIS標準 双方向シール構造、貯油機能搭載 アルミチューブは一体化、タイロッドなし、耐食性向上 同じ内径シリンダ、ISO15552標準シリンダより、JSI標準シリンダの長さは短い クッション能力向上 豊富なあシリーズ、多様な取付支持金具。 耐高温仕様、使用温度MAX150℃
    種類一般シリンダクッション調整可能使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応
  • 駆動補助(ロッド先端金具)ボールジョイント AirTAC

    駆動補助(ロッド先端金具)ボールジョイント

    AirTAC(1件のレビュー)
    ¥349~税込¥384~
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    取付金具ボールジョイントRoHS指令(10物質対応)対応
  • 駆動補助(ロッド先端金具)フローティングジョイント AirTAC

    駆動補助(ロッド先端金具)フローティングジョイント

    AirTAC
    ¥459~税込¥505~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    取付金具フローティンジョイントRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロータリクランプシリンダ AirTAC

    ロータリクランプシリンダ

    AirTAC
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    QPQ処理したピストンロッド、スパッタに強い スクレーパを装着、粉じん環境での使用に適用 本体取付寸法と方式はACQシリーズと同じ
    使用ピストン速度(mm/s)50~200使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有
  • 二山ナックルジョイント AirTAC

    二山ナックルジョイント

    AirTAC(1件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    取付金具(取付)二山ナックルジョイントRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスミニシリンダ AirTAC

    ステンレスミニシリンダ

    AirTAC(1件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    JIS標準 双方向シール構造、貯油機能搭載 カバーにラバークッション付、外部の衝撃力を減少 多様な取付支持金具 前後のカバーとステンレス鋼製のチューブは、かしめ構造を使用しているので、しっかり接続されていることを保証 コンパクト、外部衝撃に強いチューブを使用。耐食性向上 同一内径とストロークのシリンダ、ISO6432標準シリンダより、MFシリンダの長さは短い 豊富なシリーズ
    使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸型シリンダ用センサースイッチ取付金具 AirTAC

    丸型シリンダ用センサースイッチ取付金具

    AirTAC
    ¥139~税込¥153~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    適合PB/PBR・MI・MF・MG・MA/MACRoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準シリンダ JSIシリーズ(金具) AirTAC

    標準シリンダ JSIシリーズ(金具)

    AirTAC
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両ロッドシリンダ  TRシリーズ AirTAC

    両ロッドシリンダ TRシリーズ

    AirTAC
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    JIS標準。 不回転精度向上、高精度のガイド機能、給油不要。 一定の耐横荷重が可能 多種類な取付形式が可能 全て磁石付き、ストロークアジャストが可能
    使用ピストン速度(mm/s)30~500使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有
  • 両ロッドシリンダ  TNシリーズ AirTAC

    両ロッドシリンダ TNシリーズ

    AirTAC
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    種類ロータリーシリンダ使用ピストン速度(mm/s)30~500使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0作動方式複動両ロッド使用流体空気本体形状ガイド付RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有
  • ペンシリンダ PBシリーズ AirTAC

    ペンシリンダ PBシリーズ

    AirTAC
    ¥719~税込¥791~
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    JIS標準 小型で素早く動き、高頻度の作動環境での使用に適用。 一般的な腐食環境での使用に最適 多様な取付支持金具 豊富なシリーズ
    使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドユニットシリンダ HLHシリーズ AirTAC

    スライドユニットシリンダ HLHシリーズ

    AirTAC
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    リニアガイドとシリンダを一体化設計 優れた直線度及び不回転制度で、精密アセンブリーの場合に最適です。 4方向からのシリンダ取り付けが可能 3方向からの配管が可能
    使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有
  • ロータリクランプシリンダ AirTAC

    ロータリクランプシリンダ

    AirTAC
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイロッド式シリンダ用センサースイッチ取付金具 AirTAC

    タイロッド式シリンダ用センサースイッチ取付金具

    AirTAC
    ¥159税込¥175
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    適合SCRoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンシリンダ MPEシリーズ AirTAC

    ピンシリンダ MPEシリーズ

    AirTAC
    ¥849税込¥934
    1個
    4日以内出荷
    コンパクトで、体積が小さく、軽量化を実現し、省スペースです。 複数のシリンダが1モジュールに統合できるので、多様な方法で取付することが可能です。 取付金具などの付属品が必要ありません。 複数規格のシリンダ径を選択することが可能です。
    ストローク(mm)5使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式単動押出形使用流体空気シリンダー径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無無ロッド先端ねじオネジ
  • ミニマルチマウントシリンダ AirTAC

    ミニマルチマウントシリンダ

    AirTAC
    ¥1,188~税込¥1,307~
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    JIS標準に準拠する 四方向から本体を固定できるので、取付と使用は簡単で便利である。 複数のシリンダを並列に固定することができるので、設置スペースを節約できる。 シリンダの先端にガイドボスがあるので、正確に取付・定位できる 内径の精密加工後に硬質酸化処理をするので、耐摩損、耐久性が優れている。 位置検知機能を持つ磁石付形を選択できる。 シリンダー上にセンサースイッチの取付溝があるので、センサースイッチを取り付ける時に便利である。 ピストンは異形双方向密封方式を採用しているので、コンパクトな構造でオイルを保存する機能がある。
    使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチマウントシリンダ AirTAC

    マルチマウントシリンダ

    AirTAC
    ¥1,188~税込¥1,307~
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    様々な取付に対応 多面取付が可能、省スペース 高パイロット精度、給油不要 豊富なシリーズ 耐高温仕様、使用温度MAX150℃
    使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドユニットシリンダ(ボールブッシュ軸受け 標準型) HLQシリーズ AirTAC

    スライドユニットシリンダ(ボールブッシュ軸受け 標準型) HLQシリーズ

    AirTAC
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動式使用流体空気磁石内蔵有無有
  • 一山ナックルジョイント AirTAC

    一山ナックルジョイント

    AirTAC(1件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    取付金具(取付)一山ナックルジョイントRoHS指令(10物質対応)対応
  • ACQ32-LB取付金具フート形 AirTAC

    ACQ32-LB取付金具フート形

    AirTAC
    ¥169~税込¥186~
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    JIS標準 硬質陽極酸化処理したボディ、耐食性と耐久性向上 双方向シール結構、貯由機能搭載 薄型で省スペース 便利なセンサースイッチの取付が可能 多様な取付支持金具あり
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄型シリンダ SDAシリーズ AirTAC

    薄型シリンダ SDAシリーズ

    AirTAC
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)20使用ピストン速度(mm/s)30~500使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0作動方式複動式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有ロッド先端ねじメネジ
  • マグネット式ロッドシリンダRMSシリーズ用取付金具 AirTAC

    マグネット式ロッドシリンダRMSシリーズ用取付金具

    AirTAC
    ¥249税込¥274
    1個
    4日以内出荷
    内径(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスミニシリンダMGシリーズ用取付金具 フート形 AirTAC

    ステンレスミニシリンダMGシリーズ用取付金具 フート形

    AirTAC
    ¥239~税込¥263~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    取付方式フート形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 調整機器GAシリーズ用T型ブラケットユニットキット AirTAC

    調整機器GAシリーズ用T型ブラケットユニットキット

    AirTAC
    ¥419~税込¥461~
    1個
    4日以内出荷から13日以内出荷
    シリーズT型ブラケットRoHS指令(10物質対応)対応
  • 山ナックルジョイント AirTAC

    山ナックルジョイント

    AirTAC
    ¥71~税込¥78~
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    JIS標準 小型で素早く動き、高頻度の作動環境での使用に適用。 一般的な腐食環境での使用に最適 多様な取付支持金具 豊富なシリーズ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペンシリンダ PBRシリーズ AirTAC

    ペンシリンダ PBRシリーズ

    AirTAC
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    16日以内出荷
    JIS標準に準拠 ミニ型シリンダでコンパクトな構造を使用し軽量です。。 ピストンロッドガイドの精度が高く、ガイド軸受に潤滑剤の注油は不要です。 ロッドカバーには取付穴がついているので、付属品を取り付ける必要がなく、直接取り付けられます。 ピストンロッドとチューブがステンレス鋼なので、一般的な腐食環境にも対応できます。 外形が小さく、高速応答もできるので、高周波作業環境にも対応できます。
    種類一般シリンダクッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~800使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証圧力(MPa)1.1周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスミニシリンダ MGシリーズ AirTAC

    ステンレスミニシリンダ MGシリーズ

    AirTAC
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    16日以内出荷
    JIS標準 ピストンは双方向の密封構造を採用して、コンパクトサイズながら、油の保存が可能 前後のカバーには固定式のラバークッションがあり、方向変換時のシリンダに対する衝撃を軽減 前後のカバーとステンレス鋼製のチューブは、かしめ構造を使用しているので、しっかり接続されていることを保証 シリンダは高精度のステンレス鋼管を使っているので、高強度で、耐腐食性があります シリンダ取付時使う付属品が複数種類あるので、選択可能です。
    使用ピストン速度(mm/s)30~800使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドユニットシリンダ(ボールブッシュ軸受け 対称型) HLQLシリーズ AirTAC

    スライドユニットシリンダ(ボールブッシュ軸受け 対称型) HLQLシリーズ

    AirTAC
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    16日以内出荷
    ストローク(mm)30クッション引き側にアジャストボルト付き使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有
  • 薄型シリンダ ACQシリーズ ロングストローク形 AirTAC

    薄型シリンダ ACQシリーズ ロングストローク形

    AirTAC
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    16日以内出荷
    JIS標準 硬質陽極酸化処理したボディ、耐食性と耐久性向上 双方向シール結構、貯由機能搭載 薄型で省スペース 便利なセンサースイッチの取付が可能 多様な取付支持金具あり
    種類一般シリンダクッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~500使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペンシリンダ PBシリーズ 単動押出形 AirTAC

    ペンシリンダ PBシリーズ 単動押出形

    AirTAC
    ¥649~税込¥714~
    1個
    4日以内出荷
    JIS標準 小型で素早く動き、高頻度の作動環境での使用に適用。 一般的な腐食環境での使用に最適 多様な取付支持金具 豊富なシリーズ
    作動方式単動押出形使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無無
  • 薄型シリンダ ACQシリーズ ガイド付 AirTAC

    薄型シリンダ ACQシリーズ ガイド付

    AirTAC
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    JSI基準に準拠し、ダブルガイドロッド形の構造である。 シリンダ本体と前後カバーはC形バックルで固定され、ピストンとピストンロッドはリベット構造で、コンパクトで信頼性がある。 シリンダの会計は研削処理を受けたので、耐摩耗で耐久性を持つ フロントカバーのガイド距離が長くなり、ガイド性能がよい。 コンパクトな構造で設置スペースを効果的に節約できる。 シリンダの周りには磁気センサースイッチスロットがあるので、センサースイッチを簡単に設置できる。 デュアルガイドロッド回転防止構造は、曲げ及びねじりに耐える性能が良く、より大きな運動荷重と横荷重に耐えられる。
    シリンダ内径(Φmm)32使用ピストン速度(mm/s)30~500使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0作動方式複動式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有
  • ステンレスミニシリンダ MFシリーズ(金具) AirTAC

    ステンレスミニシリンダ MFシリーズ(金具)

    AirTAC(1件のレビュー)
    ¥119~税込¥131~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    JIS標準 双方向シール構造、貯油機能搭載 カバーにラバークッション付、外部の衝撃力を減少 多様な取付支持金具 前後のカバーとステンレス鋼製のチューブは、かしめ構造を使用しているので、しっかり接続されていることを保証 コンパクト、外部衝撃に強いチューブを使用。耐食性向上 同一内径とストロークのシリンダ、ISO6432標準シリンダより、MFシリンダの長さは短い 豊富なシリーズ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パネルマウントシリンダ AirTAC

    パネルマウントシリンダ

    AirTAC
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    コンパクトな構造、小さな外観、軽量、省スペースである。 ピストンロッドガイドの精度が高く、潤滑剤の補給が必要ない。 ヘッドカバーは先進的なゴムカプセル化技術を採用しているので、シリンダのバッファー性能に優れる。 取付方式や付属品が多様であり、選択可能である。 位置検出機能を持つ磁石付形を選択できる。 シリンダにセンサースイッチ取付用の溝があるので、センサースイッチを設置する場合に便利である。 多くのシリンダ内径から選択できる。
    使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • パネル形シリンダ(標準パネル形シリンダ) MPGシリーズ AirTAC

    パネル形シリンダ(標準パネル形シリンダ) MPGシリーズ

    AirTAC
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    コンパクトな構造、小さな外観、軽量、省スペースである。 ピストンロッドガイドの精度が高く、潤滑剤の補給が必要ない。 ヘッドカバーは先進的なゴムカプセル化技術を採用しているので、シリンダのバッファー性能に優れる。 取付方式や付属品が多様であり、選択可能である。 位置検出機能を持つ磁石付形を選択できる。 シリンダにセンサースイッチ取付用の溝があるので、センサースイッチを設置する場合に便利である。 多くのシリンダ内径から選択できる。
    使用ピストン速度(mm/s)30~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドユニットシリンダ(リバーシブル) HLSシリーズ AirTAC

    スライドユニットシリンダ(リバーシブル) HLSシリーズ

    AirTAC
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    16日以内出荷
    使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有
エアシリンダ