絞り込み
接続口径
  • 1/8(2)
  • 1/4(6)
  • 3/8(5)
  • 1/2(2)
  • 3/4(1)
  • 1"(1)
  • Rc(PT)1/4(1)
ブランド
  • AirTAC
  • モノタロウ(13)
  • CKD(464)
  • コガネイ(194)
  • TRUSCO(133)
  • 前田シェルサービス(59)
  • ParkerTAIYO(47)
  • 日本精器(44)
  • CEJN(セイン)(41)
  • PISCO(ピスコ)(37)
  • エスコ(34)
  • 日立産機システム(29)
  • 岩田製作所(20)
  • エニダイン(14)
  • SK11(14)
  • BeHAUS(9)
  • オリオン機械(8)
  • ショウエイ(7)
  • カマタテクナス(6)
  • フクハラ(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
調質機器 GAシリーズ フィルタレギュレータ AirTAC調質機器 GAシリーズ フィルタレギュレータAirTAC(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
埋込圧力計採用、省スペース(標準の圧力計も選択可) 内部ロック付、安定した性能を実現 作動性向上、優れた圧力特性 標準型のほか、低圧型が選択可能(最高調整圧力:0.4MPa) 優れた固形異物と過飽和水分を除去する性能(ろ過度による) ろ過精度5μm、40μm二種類対応 多様なバリエーション ブラケットで取付が選択可能
種類標準型周囲温度および使用流体温度(℃)-5~70(未凍結)設定圧力範囲(MPa)0.15~0.9RoHS指令(10物質対応)対応
調質機器 GAシリーズ レギュレータ AirTAC調質機器 GAシリーズ レギュレータAirTAC(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
埋込圧力計採用、省スペース(標準の圧力計も選択可) 内部ロック付、安定した性能を実現 作動性向上、優れた圧力特性 パネル取付のほか、ブラケットで取付が選択可能 標準型のほか、低圧型が選択可能(最高調整圧力:0.4MPa)
圧力計丸形圧力計:有周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70設定圧力範囲(MPa)0.15~0.9RoHS指令(10物質対応)対応
圧力計(標準取付形) GSシリーズ AirTAC圧力計(標準取付形) GSシリーズAirTAC(3件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
鋭敏な反応、低感知圧力 視認性が良く、多様な圧力単位が選択可能。 多様な取付方法、各種取付金具が選定可能 複数の配管接続口径が選択可能。
取付方式標準取付型最大表示圧力1.0MPa表示単位MPaRoHS指令(10物質対応)対応
調質機器 GAシリーズ フィルタ AirTAC調質機器 GAシリーズ フィルタAirTAC
1,188税込1,307
1個
4日以内出荷
優れた固形物質と過飽和水分を除去する性能(ろ過度による) 大容量、優れた圧力特性 ろ過精度5μm、40μmの二種類対応 多様なバリエーション ブラケット取付が選択可能
ブラケットろ過精度(μm)5設定圧力範囲(MPa)0.15~0.9材質(カップ部)PCカップ周囲温度および使用流体温度(℃)-5~70(未凍結)RoHS指令(10物質対応)対応
調質機器 GPRシリーズ 真空レギュレータ AirTAC調質機器 GPRシリーズ 真空レギュレータAirTAC
5,398税込5,938
1個
当日出荷
高精度圧力制御、応答速度が鋭敏 圧力特性と流量特性が優れている 取付便利、ブラケットでセパレータタイプの取付方法が可能。またGAFシリーズのフィルターとモジュールタイプの接続も可能 高圧型のほか、中圧型と低圧型が選択可能
種類低圧型(最大調整圧力0.4MPa])シリーズGA300シリーズ設定圧力範囲(MPa)0.15~0.9周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径1/4チェックバルブRoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計:有
調質機器 GAシリーズ モジュラF.R.L GACシリーズ AirTAC調質機器 GAシリーズ モジュラF.R.L GACシリーズAirTAC
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
オイル滴下の作動性向上、安定した給油を実現 組付性向上 ブラケットが付き、取付が便利 作動性向上、優れた圧力特性 優れた固形物質と過飽和水分を除去する性能(ろ過度による) 多様なバリエーション
種類標準型シリーズGA200シリーズろ過精度(μm)40設定圧力範囲(MPa)0.15~0.9材質(カップ部)PCカップ周囲温度および使用流体温度(℃)-5~70(未凍結)ドレン方式差圧式オートドレン+標準手動ドレン配管接続口径1/4”チェックバルブRoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計:有
調質機器GPR30008-M AirTAC調質機器GPR30008-MAirTAC
4,398税込4,838
1個
6日以内出荷
高精度圧力制御、 応答速度が鋭敏。圧力特性と流量特性が優れている。取付便利、ブラケットでセパレータタイプの取付方式が可能。 また、 GFシリーズのフィルターとモジュールタイプの接続も可能。高圧型のほか、 中圧型と低圧型が選択可能。
質量(g)336種類中圧型(0.01~0.4MPa)使用圧力(MPa)【低圧型】0.005~0.2【中圧型】0.01~0.4【高圧型】0.01~0.8ブラケット有り感度≦0.2%F.S.空気消費量(L/min)≦4使用流体空気繰返し性≦±0.5%F.S.表示単位【圧力計】MPa&psi周囲温度(℃)-20~70配管接続口径(PT)1/4”RoHS指令(10物質対応)対応圧力計有り入力圧力(MPa)1
調質機器 GAシリーズ ルブリケータ AirTAC調質機器 GAシリーズ ルブリケータAirTAC
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
オイル滴下の作動性向上、安定した給油を実現 組付性向上 作動性向上、優れた圧力特性 大容量 ブラケットが選択可能
ブラケット設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~70(未凍結)RoHS指令(10物質対応)対応
調質機器 GAシリーズ モジュラF.R.L GAFCシリーズ AirTAC調質機器 GAシリーズ モジュラF.R.L GAFCシリーズAirTAC
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷
ブラケットが付き、取付が便利 作動性向上、優れた圧力特性 優れた固形物質と過飽和水分を除去する性能(ろ過度による) 多様なバリエーション
種類標準型ろ過精度(μm)40設定圧力範囲(MPa)0.15~0.9材質(カップ部)PCカップ周囲温度および使用流体温度(℃)-5~70(未凍結)ドレン方式差圧式オートドレン+標準手動ドレンチェックバルブRoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計:有
調質機器BFR3000-1 AirTAC調質機器BFR3000-1AirTAC
1,798税込1,978
1個
16日以内出荷
種類標準型(0.9MPa)ブラケット有りろ過精度(μm)40圧力調整範囲(MPa)0.15-0.9表示単位圧力計:MPaドレン方式差圧式オートドレン配管接続口径(PT)3/8”RoHS指令(10物質対応)対応圧力計有り
空圧補器