コンプレッサー・空圧機器・ホース :「タイプR」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ボディサイズ10
管接続口径(M5) M5×0.8
ねじの種類(-) メートルねじ(M5)
設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.7 設定
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.7
流れ方向(-) 流れ方向:左→右
設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様(-) オートドレンなし
ケース(-) ポリカーボネートケース
圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータなし)
フィルタドレン排出口(-) ドレンコック付
排気機構(-) リリーフタイプ
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合)
・長寿命:5000万回以上。
・パイロット弁にストレーナ内蔵。
・外部パイロット形は真空使用可能。
・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P
ポート数3
使用流体空気
・全波整流器内蔵(ACの場合)
・長寿命:5000万回以上。
・パイロット弁にストレーナ内蔵。
・外部パイロット形は真空使用可能。
・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3
使用流体空気
・全波整流器内蔵(ACの場合)
・長寿命:5000万回以上。
・パイロット弁にストレーナ内蔵。
・外部パイロット形は真空使用可能。
・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3
使用流体空気
・視認性&耐環境性向上
・作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。
・メンテナンススペース削減:最大46%減
・レギュレータ:設定圧力0.05~0.85MPa、0.02~0.2MPa
・選べる圧力計
角形埋込式圧力計、丸形圧力計、デジタル圧力スイッチ
ボディサイズ25
・視認性&耐環境性向上
・作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。
・メンテナンススペース削減:最大46%減
・レギュレータ:設定圧力0.05~0.85MPa、0.02~0.2MPa
・選べる圧力計
角形埋込式圧力計、丸形圧力計、デジタル圧力スイッチ
・視認性&耐環境性向上
・作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。
・メンテナンススペース削減:最大46%減
・レギュレータ:設定圧力0.05~0.85MPa、0.02~0.2MPa
・選べる圧力計
角形埋込式圧力計、丸形圧力計、デジタル圧力スイッチ
ボディサイズ25
コイル定格電圧(V)DC24
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル
切換方式2位置ダブル
ポート数5
管接続口径サブプレートなし
使用流体空気
パイロット方式(R) 外部パイロット
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品(-) なし
シンボル(2) 2位置ダブル
1個
¥19,980
税込¥21,978
10日以内出荷
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル
切換方式2位置ダブル
ポート数5
管接続口径サブプレートなし
使用流体空気
パイロット方式(R) 外部パイロット
CE-対応品(-) なし
シンボル(2) 2位置ダブル
コイル定格電圧(V)AC220(50/60Hz)
切換方式2位置ダブル
ポート数5
管接続口径サブプレートなし
使用流体空気
パイロット方式(R) 外部パイロット
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品(-) なし
シンボル(2) 2位置ダブル
1個
¥18,980
税込¥20,878
10日以内出荷
ポート数5
使用流体空気
コイル定格電圧(V)(5) DC24
管接続口径(-) サブプレートなし
切換方式3位置クローズドセンタ
パイロット方式(R) 外部パイロット
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品(-) なし
シンボル(3) 3位置クローズドセンタ
1個
¥21,980
税込¥24,178
16日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。
・角度調整機構付。
・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。
・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
角度調整範囲0~190°
シリンダ内径(Φmm)18
サイズ20
クッションショックアブソーバ
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.6
使用流体空気
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。
・角度調整機構付。
・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。
・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
角度調整範囲0~190°
定格電圧(V)(5) DC24V
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ
リード線取出方法(L) プラグコネクタタイプ
シール方式(1) 弾性体シール
使用流体空気
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
CE-対応品(-) なし
ポートプラグ取付ポート(-) なし
マニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ
管接続口径シリンダポート:(C3) Φ3.2ワンタッチ管継手
定格電圧(V)(5) DC24V
シール方式(1) 弾性体シール
使用流体空気
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
CE-対応品(-) なし
ポートプラグ取付ポート(-) なし
マニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
1個
¥8,698
税込¥9,568
10日以内出荷
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。
・角度調整機構付。
・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。
・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
角度調整範囲0~190°
シリンダ内径(Φmm)15
サイズ10
クッションショックアブソーバ
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.6
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)6
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)15
作動方式複動
リード線取出方法(L) プラグコネクタタイプ
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ
管接続口径シリンダポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手
定格電圧(V)(5) DC24V
シール方式(1) 弾性体シール
使用流体空気
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
CE-対応品(-) なし
ポートプラグ取付ポート(-) なし
マニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
1個
¥9,398
税込¥10,338
10日以内出荷
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ
定格電圧(V)(5) DC24V
シール方式(1) 弾性体シール
使用流体空気
CE-対応品(-) なし
ポートプラグ取付ポート(-) なし
マニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
定格電圧(V)(5) DC24V
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ
リード線取出方法(L) プラグコネクタタイプ
シール方式(1) 弾性体シール
使用流体空気
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
CE-対応品(-) なし
ポートプラグ取付ポート(-) なし
マニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
定格電圧(V)(5) DC24V
管接続口径シリンダポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ
リード線取出方法(L) プラグコネクタタイプ
シール方式(1) 弾性体シール
使用流体空気
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
CE-対応品(-) なし
ポートプラグ取付ポート(-) なし
マニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
1個
¥8,698
税込¥9,568
10日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24V
管接続口径シリンダポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手
切換方式(1) 2位置シングル
シール方式(0) メタルシール
使用流体空気
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
CE-対応品(Q) CE対応品
ポートプラグ取付ポート(B) 2(B)ポート
マニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
1個
¥6,698
税込¥7,368
10日以内出荷
リード線取出方法(L) プラグコネクタタイプ
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ
定格電圧(V)(5) DC24V
シール方式(1) 弾性体シール
使用流体空気
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
CE-対応品(-) なし
ポートプラグ取付ポート(-) なし
マニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ
定格電圧(V)(5) DC24V
シール方式(1) 弾性体シール
使用流体空気
マニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
切換方式(1) 2位置シングル
定格電圧(V)(5) DC24V
シール方式(1) 弾性体シール
使用流体空気
マニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ
定格電圧(V)(5) DC24V
シール方式(1) 弾性体シール
使用流体空気
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
ポートプラグ取付ポート(-) なし
マニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
定格電圧(V)(5) DC24V
切換方式(1) 2位置シングル
リード線取出方法(LO) プラグコネクタタイプ
シール方式(0) メタルシール
使用流体空気
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
CE-対応品(-) なし
ポートプラグ取付ポート(B) 2(B)ポート
マニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。