コンプレッサー・空圧機器・ホース :「アルミニウム」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
185件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,900 税込3,190
翌日出荷

1個
4,300 税込4,730
翌日出荷

配管及びホース端末金具の雌ねじ部に取り付けて使用するタイプです。 カプラーに付いているレバーを操作することで簡単に脱着できます。 液体・気体・粉粒体など、あらゆる流体が搬送できます。 石油、化学、製鉄、薬品、食品、船舶運輸など、さまざまな分野で使用できるカップリングです。
ねじサイズR3” 使用圧力0.88MPa 材質アルミニウム鋳物(AC4C-T6) 呼び径80 使用温度-30/70℃
1個
12,600 税込13,860
翌日出荷

配管及びホース端末金具の雌ねじ部に取り付けて使用するタイプです。 カプラーに付いているレバーを操作することで簡単に脱着できます。 液体・気体・粉粒体など、あらゆる流体が搬送できます。 石油、化学、製鉄、薬品、食品、船舶運輸など、さまざまな分野で使用できるカップリングです。
ねじサイズR2” 使用圧力1.76MPa 材質アルミダイカスト(ADC12) 呼び径50 使用温度-30/70℃
1個
5,860 税込6,446
翌日出荷

配管及びホース端末金具の雌ねじ部に取り付けて使用するタイプです。 カプラーに付いているレバーを操作することで簡単に脱着できます。 液体・気体・粉粒体など、あらゆる流体が搬送できます。 石油、化学、製鉄、薬品、食品、船舶運輸など、さまざまな分野で使用できるカップリングです。
ねじサイズR1” 使用圧力1.76MPa 材質アルミダイカスト(ADC12) 呼び径25 使用温度-30/70℃
1個
4,620 税込5,082
翌日出荷

1個
1,680 税込1,848
翌日出荷

1個
7,320 税込8,052
翌日出荷

1個
4,660 税込5,126
翌日出荷

1個
2,780 税込3,058
翌日出荷

1個
3,180 税込3,498
翌日出荷

配管及びホース端末金具の雌ねじ部に取り付けて使用するタイプです。 カプラーに付いているレバーを操作することで簡単に脱着できます。 液体・気体・粉粒体など、あらゆる流体が搬送できます。 石油、化学、製鉄、薬品、食品、船舶運輸など、さまざまな分野で使用できるカップリングです。
ねじサイズR3/4” 使用圧力1.76MPa 材質アルミダイカスト(ADC12) 呼び径20 使用温度-30/70℃
1個
4,400 税込4,840
翌日出荷

1個
5,730 税込6,303
翌日出荷

1個
9,840 税込10,824
翌日出荷

1個
1,550 税込1,705
翌日出荷

1個
2,470 税込2,717
翌日出荷

配管及びホース端末金具の雌ねじ部に取り付けて使用するタイプです。 カプラーに付いているレバーを操作することで簡単に脱着できます。 液体・気体・粉粒体など、あらゆる流体が搬送できます。 石油、化学、製鉄、薬品、食品、船舶運輸など、さまざまな分野で使用できるカップリングです。
ねじサイズR1/2” 使用圧力1.76MPa 材質アルミダイカスト(ADC12) 呼び径15 使用温度-30/70℃
1個
3,960 税込4,356
翌日出荷

1個
3,380 税込3,718
翌日出荷

1個
5,280 税込5,808
翌日出荷

1個
1,890 税込2,079
翌日出荷

1個
7,320 税込8,052
翌日出荷

1個
1,510 税込1,661
翌日出荷

1個
6,120 税込6,732
翌日出荷

1個
1,770 税込1,947
翌日出荷

材質アルミニウム鋳物(AC4C-T6) サイズA:214、B:109、ΦC:77、ΦF:60、h:58、H:116(エスコ寸法図をご参照下さい) 使用圧力(MPa)1.08 使用温度(℃)-30~70 ねじサイズR2・1/2"
1個
9,450 税込10,395
翌日出荷

配管及びホース端末金具の雌ねじ部に取り付けて使用するタイプです。 カプラーに付いているレバーを操作することで簡単に脱着できます。 液体・気体・粉粒体など、あらゆる流体が搬送できます。 石油、化学、製鉄、薬品、食品、船舶運輸など、さまざまな分野で使用できるカップリングです。
ねじサイズR1・1/2” 使用圧力1.76MPa 材質アルミダイカスト(ADC12) 呼び径40 使用温度-30/70℃
1個
5,690 税込6,259
翌日出荷

配管及びホース端末金具の雌ねじ部に取り付けて使用するタイプです。 カプラーに付いているレバーを操作することで簡単に脱着できます。 液体・気体・粉粒体など、あらゆる流体が搬送できます。 石油、化学、製鉄、薬品、食品、船舶運輸など、さまざまな分野で使用できるカップリングです。
ねじサイズR1・1/4” 使用圧力1.76MPa 材質アルミダイカスト(ADC12) 呼び径32 使用温度-30/70℃
1個
5,670 税込6,237
翌日出荷

1個
3,890 税込4,279
翌日出荷

1個
2,420 税込2,662
翌日出荷

1個
1,830 税込2,013
翌日出荷

1個
1,370 税込1,507
翌日出荷

1個
3,320 税込3,652
翌日出荷

1個
3,080 税込3,388
翌日出荷

1個
2,980 税込3,278
翌日出荷

1個
1,680 税込1,848
翌日出荷

1個
4,030 税込4,433
翌日出荷

1個
2,170 税込2,387
翌日出荷

1個
3,120 税込3,432
翌日出荷

1個
2,240 税込2,464
翌日出荷

1個
2,230 税込2,453
翌日出荷

1個
2,490 税込2,739
翌日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります