絞り込み
使用流体
- 水(1)
- 油(1)
- 薬品(1)
- 食品(1)
材質
- アルミ(20)
- ゴム(2)
- シリコン(1)
- ステンレス(17)
- 樹脂(5)
- 黄銅(真鍮)(8)
ブランド
- フルネスジャパン
- モノタロウ(98)
- コガネイ(5,558)
- CKD(2,539)
- PISCO(ピスコ)(1,768)
- エスコ(1,396)
- 千代田通商(971)
- SK11(554)
- ParkerTAIYO(518)
- TRUSCO(508)
- 日東工器(443)
- ニッタ(309)
- AirTAC(259)
- コンバム(旧:妙徳)(248)
- CEJN(セイン)(230)
- 近畿製作所(200)
- フジキン(182)
- TOYOX(トヨックス)(175)
- BeHAUS(173)
- 八興(151)
- NAC(長堀工業)(140)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(30)

マックスロックホースシャンクカプラーアルミニウム
フルネスジャパン¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から6日以内出荷マックスロックは、日本・欧米で特許取得済みのセーフティロックカムアームです。 同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。 マックスロックはどんな流体にも使用可能で、同径サイズならどのタイプとも結合出来ます。 全製品耐圧検査を行っております。材質(本体)アルミニウム
セーフロックPT雌ネジカプラーSUS316
フルネスジャパン¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から3日以内出荷セーフロックは、日本・欧米で特許取得済みのセーフティロックカムアームです。 同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。 セーフロックはどんな流体にも使用可能で、同径サイズならどのタイプとも結合出来ます。 全製品耐圧検査を行っております。材質(本体)SUS316
セーフロックPT雌ネジアダプターSUS316
フルネスジャパン¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から6日以内出荷セーフロックは、日本・欧米で特許取得済みのセーフティロックカムアームです。 同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。 セーフロックはどんな流体にも使用可能で、同径サイズならどのタイプとも結合出来ます。 全製品耐圧検査を行っております。材質(本体)SUS316
マックスロック MAX-FA ステンレス(SUS) フランジ(JIS10K)xアダプター
フルネスジャパン¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から3日以内出荷A-A-59326(MIL 59326(MIL 59326(MIL-C-27487) を基準に製作しております。4種類の本体材質(アルミニウム合金・ステンレス・ブラス・ポリプロピレン)を選定する事により、様々な流体に使用で来ます。材質(本体)ステンレス(SUS)RoHS指令(10物質対応)対応
マックスロック雄ネジカプラーアルミニウム
フルネスジャパン¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から6日以内出荷マックスロックは、日本・欧米で特許取得済みのセーフティロックカムアームです。 同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。 マックスロックはどんな流体にも使用可能で、同径サイズならどのタイプとも結合出来ます。 全製品耐圧検査を行っております。材質(本体)アルミニウム
マックスロックホースシャンクアダプターアルミニウム
フルネスジャパン¥859~税込¥945~1個当日出荷から6日以内出荷マックスロックは、日本・欧米で特許取得済みのセーフティロックカムアームです。 同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。 マックスロックはどんな流体にも使用可能で、同径サイズならどのタイプとも結合出来ます。 全製品耐圧検査を行っております。材質(本体)アルミニウム
マックスロック雄ネジアダプターアルミニウム
フルネスジャパン¥899~税込¥989~1個当日出荷から6日以内出荷マックスロックは、日本・欧米で特許取得済みのセーフティロックカムアームです。 同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。 マックスロックはどんな流体にも使用可能で、同径サイズならどのタイプとも結合出来ます。 全製品耐圧検査を行っております。材質(本体)アルミニウム
マックスロック雌ネジアダプターアルミニウム
フルネスジャパン¥699~税込¥769~1個当日出荷から6日以内出荷マックスロックは、日本・欧米で特許取得済みのセーフティロックカムアームです。 同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。 マックスロックはどんな流体にも使用可能で、同径サイズならどのタイプとも結合出来ます。 全製品耐圧検査を行っております。材質(本体)アルミニウム
セーフロックホースシャンクカプラーSUS316
フルネスジャパン¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から3日以内出荷セーフロックは、日本・欧米で特許取得済みのセーフティロックカムアームです。 同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。 セーフロックはどんな流体にも使用可能で、同径サイズならどのタイプとも結合出来ます。 全製品耐圧検査を行っております。材質(本体)SUS316
マックスロックセーフロックガスケットテフロンアコーディオン
フルネスジャパン¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から3日以内出荷マックスロック、セーフロック共通のガスケットです。 耐薬品性に非常に優れています。材質フッ素樹脂(PTFE)色乳白色使用温度範囲(℃)-40~100
マックスロックセーフロックガスケットシリコンクリア
フルネスジャパン¥329~税込¥362~1個3日以内出荷マックスロック、セーフロック共通のガスケットです。用途食品に材質シリコーン色乳白色使用温度範囲(℃)-50~150使用流体食品
セーフロックダストキャップSUS316
フルネスジャパン¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から3日以内出荷セーフロックは、日本・欧米で特許取得済みのセーフティロックカムアームです。 同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。 セーフロックはどんな流体にも使用可能で、同径サイズならどのタイプとも結合出来ます。 全製品耐圧検査を行っております。材質(本体)SUS316
マックスロック MAX-DA アルミ(AL) 異径カプラーアダプター
フルネスジャパン¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から3日以内出荷用途サイズ違いのホース・パイプを繋ぐ時材質(本体)アルミ(AL)材質(パッキン)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
マックスロックダストキャップアルミニウム
フルネスジャパン¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から6日以内出荷マックスロックは、日本・欧米で特許取得済みのセーフティロックカムアームです。 同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。 マックスロックはどんな流体にも使用可能で、同径サイズならどのタイプとも結合出来ます。 全製品耐圧検査を行っております。材質(本体)アルミニウム
マックスロック雌ネジカプラーアルミニウム
フルネスジャパン¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から6日以内出荷マックスロックは、日本・欧米で特許取得済みのセーフティロックカムアームです。 同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。 マックスロックはどんな流体にも使用可能で、同径サイズならどのタイプとも結合出来ます。 全製品耐圧検査を行っております。材質(本体)アルミニウム
セーフロックPT雄ネジアダプターSUS316
フルネスジャパン¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から6日以内出荷セーフロックは、日本・欧米で特許取得済みのセーフティロックカムアームです。 同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。 セーフロックはどんな流体にも使用可能で、同径サイズならどのタイプとも結合出来ます。 全製品耐圧検査を行っております。材質(本体)SUS316
マックスロック MAX-CR アルミ(AL) 異径ホースシャンクカプラー
フルネスジャパン¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から3日以内出荷用途サイズ違いのホース・パイプを繋ぐ時材質(本体)アルミ(AL)材質(パッキン)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
マックスロックセーフロックガスケットテフロン包シリコン
フルネスジャパン¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から3日以内出荷マックスロック、セーフロック共通のガスケットです。 耐薬品性に非常に優れています。材質フッ素樹脂(内面シリコーン)色半透明(内面オレンジ)使用温度範囲(℃)-60~150
マックスロックセーフロックガスケットEPDM
フルネスジャパン¥249~税込¥274~1個3日以内出荷マックスロック、セーフロック共通のガスケットです。用途薬品や高温での使用に材質EPDM色黒(白印)使用温度範囲(℃)-20~120使用流体薬品
マックスロック MAX-CH アルミ(AL) ホースシャンクxカプラー(ニップル径細タイプ)
フルネスジャパン¥3,198~税込¥3,518~1個3日以内出荷A-A-59326(MIL 59326(MIL 59326(MIL-C-27487) を基準に製作しております。4種類の本体材質(アルミニウム合金・ステンレス・ブラス・ポリプロピレン)を選定する事により、様々な流体に使用で来ます。材質(本体)アルミ(AL)材質(パッキン)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
マックスロック MAX-DC ステンレス(SUS) ダストキャップ
フルネスジャパン¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から3日以内出荷A-A-59326(MIL 59326(MIL 59326(MIL-C-27487) を基準に製作しております。4種類の本体材質(アルミニウム合金・ステンレス・ブラス・ポリプロピレン)を選定する事により、様々な流体に使用で来ます。材質(本体)ステンレス(SUS)材質(パッキン)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
マックスロック MAX-C ステンレス(SUS) ホースシャンクxカプラー
フルネスジャパン¥5,398~税込¥5,938~1個3日以内出荷A-A-59326(MIL 59326(MIL 59326(MIL-C-27487) を基準に製作しております。4種類の本体材質(アルミニウム合金・ステンレス・ブラス・ポリプロピレン)を選定する事により、様々な流体に使用で来ます。材質(本体)ステンレス(SUS)材質(パッキン)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
マックスロック MAX-D ステンレス(SUS) メスネジ(Rc)xカプラー
フルネスジャパン¥4,998~税込¥5,498~1個3日以内出荷A-A-59326(MIL 59326(MIL 59326(MIL-C-27487) を基準に製作しております。4種類の本体材質(アルミニウム合金・ステンレス・ブラス・ポリプロピレン)を選定する事により、様々な流体に使用で来ます。材質(本体)ステンレス(SUS)材質(パッキン)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
セーフロックPTネジ雄カプラーSUS316
フルネスジャパン¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷から3日以内出荷セーフロックは、日本・欧米で特許取得済みのセーフティロックカムアームです。 同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。 セーフロックはどんな流体にも使用可能で、同径サイズならどのタイプとも結合出来ます。 全製品耐圧検査を行っております。材質(本体)SUS316
マックスロック MAX-AA アルミ(AL) 両端アダプター
フルネスジャパン¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷用途サイズ違いのホース・パイプを繋ぐ時材質(本体)アルミ(AL)RoHS指令(10物質対応)対応
マックスロック MAX-ER アルミ(AL) 異径ホースシャンクアダプター
フルネスジャパン¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷用途サイズ違いのホース・パイプを繋ぐ時材質(本体)アルミ(AL)RoHS指令(10物質対応)対応
マックスロック MAX-AR アルミ(AL) 異径メスネジ(Rc)アダプター
フルネスジャパン¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷用途サイズ違いのホース・パイプを繋ぐ時材質(本体)アルミ(AL)RoHS指令(10物質対応)対応
マックスロック MAX-B ステンレス(SUS) オスネジ(R)xカプラー
フルネスジャパン¥6,698~税込¥7,368~1個3日以内出荷A-A-59326(MIL 59326(MIL 59326(MIL-C-27487) を基準に製作しております。4種類の本体材質(アルミニウム合金・ステンレス・ブラス・ポリプロピレン)を選定する事により、様々な流体に使用で来ます。材質(本体)ステンレス(SUS)材質(パッキン)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
マックスロックセーフロックガスケットテフロン包バイトン
フルネスジャパン¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から3日以内出荷マックスロック、セーフロック共通のガスケットです。 耐薬品性に非常に優れています。材質フッ素樹脂(内面バイトン)色半透明(内面黒)使用温度範囲(℃)-20~150
マックスロックセーフロックガスケットバイトン
フルネスジャパン¥899~税込¥989~1個当日出荷から3日以内出荷マックスロック、セーフロック共通のガスケットです。 耐薬品性に優れています。材質フッ素ゴム(バイトン)色緑 or 薄緑使用温度範囲(℃)-10~180
マックスロックセーフロックガスケットNBR
フルネスジャパン¥129~税込¥142~1個当日出荷から3日以内出荷マックスロック、セーフロック共通のガスケットです。用途水や油に材質NBR色黒使用温度範囲(℃)-20~90使用流体水、油
セーフロックダストプラグSUS316
フルネスジャパン¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から6日以内出荷セーフロックは、日本・欧米で特許取得済みのセーフティロックカムアームです。 同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。 セーフロックはどんな流体にも使用可能で、同径サイズならどのタイプとも結合出来ます。 全製品耐圧検査を行っております。材質(本体)SUS316
マックスロックホースシャンクアダプター SUS316
フルネスジャパン¥4,698~税込¥5,168~1個6日以内出荷マックスロックは、日本・欧米で特許取得済みのセーフティロックカムアームです。 同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。 マックスロックはどんな流体にも使用可能で、同径サイズならどのタイプとも結合出来ます。 全製品耐圧検査を行っております。材質(本体)SUS316
マックスロック タンクローリー用カムアームカップリング (Mネジ)メートルネジ
フルネスジャパン¥4,598~税込¥5,058~1個3日以内出荷材質(本体)アルミ(AL)呼び径(mm)80ARoHS指令(10物質対応)対応
マックスロック/セーフロック ガスケット シリコーングレー
フルネスジャパン¥899~税込¥989~1枚3日以内出荷用途食品に適しており変色が少ない色グレー温度範囲(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
マックスロック MAX-DD アルミ(AL) 両端カプラー
フルネスジャパン¥6,998~税込¥7,698~1個3日以内出荷用途サイズ違いのホース・パイプを繋ぐ時材質(本体)アルミ(AL)RoHS指令(10物質対応)対応
マックスロック MAX-BR アルミ(AL) 異径オスネジ(R)カプラー
フルネスジャパン¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷用途サイズ違いのホース・パイプを繋ぐ時材質(本体)アルミ(AL)材質(パッキン)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
マックスロック MAX-DR アルミ(AL) 異径メスネジ(Rc)カプラー
フルネスジャパン¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷用途サイズ違いのホース・パイプを繋ぐ時材質(本体)アルミ(AL)材質(パッキン)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
マックスロック MAX-FR アルミ(AL) 異径オスネジ(R)アダプター
フルネスジャパン¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷用途サイズ違いのホース・パイプを繋ぐ時材質(本体)アルミ(AL)RoHS指令(10物質対応)対応
マックスロック MAX-BVA ステンレス(SUS) ボールバルブアダプター(フランジ JIS10K)
フルネスジャパン¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷材質(本体)ステンレス(SUS)RoHS指令(10物質対応)対応
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース

















































![ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管] ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03584231-260902-02.jpg)