絞り込み
最高使用圧力(MPa)
  • 1.4(1)
ブランド
  • 日機
  • モノタロウ(208)
  • CEJN(セイン)(295)
  • CKD(3,114)
  • Festo(3,328)
  • New-Era(ニューエラー)(1,934)
  • NORGREN(1,131)
  • ParkerTAIYO(523)
  • PISCO(ピスコ)(1,820)
  • RS PRO(2,278)
  • SK11(553)
  • SMC(191,759)
  • TRUSCO(509)
  • エスコ(2,162)
  • コガネイ(5,558)
  • コンバム(旧:妙徳)(295)
  • ニッタ(372)
  • フジキン(373)
  • 千代田通商(1,133)
  • 日東工器(454)
  • 潤工社(332)
  • ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日11月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアブローガン用エアコイルホース 日機

    エアブローガン用エアコイルホース

    日機
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    6日以内出荷
    柔軟性と耐久性を兼ね備え、ワンタッチカプラーで簡単に取付出来ます。
    用途ほこりやゴミの除去に接続PT1/4″ノズル外径(Φmm)8ノズル内径(Φmm)5最大圧力(MPa)1.4動作温度範囲(℃)-20~60
  • エアブローガン 日機

    エアブローガン

    日機
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    6日以内出荷
    流量はグリップで調節することができる高流量タイプです。
    用途ほこりやゴミの除去に付属品クイックカプラ 20PMA(PT1/4″)内径(Φmm)ノズル:6.4接続PT1/4カプラー流量(L/min)1200最大圧力(MPa)1.5
  • エアブローガン 日機

    エアブローガン

    日機
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    6日以内出荷
    頑丈で軽いアルミ製ボディで高圧にも対応してます。
    用途ほこりやゴミの除去に付属品クイックカプラ 30PMA(PT3/8″)長さ(mm)ノズル:44幅(mm)25全長(mm)140全高(mm)140接続PT3/8カプラー流量(L/min)1500最大圧力(MPa)1.6
  • エアブローガン 日機

    エアブローガン

    日機
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    6日以内出荷
    レバー操作で流量の調整が可能です。
    用途ほこりやゴミの除去に付属品クイックカプラ 20PMA(PT1/4″)幅(mm)20内径(Φmm)ノズル:6.4外径(Φmm)ノズル:8接続PT1/4カプラー流量(L/min)900最大圧力(MPa)1.2
  • エアブローガン 日機

    エアブローガン

    日機
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    6日以内出荷
    空気の量はねじで調整可能です。
    用途ほこりやゴミの除去に付属品クイックカプラ 20PMA(PT1/4″)長さ(mm)ノズル:100幅(mm)25全長(mm)250内径(Φmm)ノズル:6.4全高(mm)160外径(Φmm)ノズル:8接続PT1/4カプラー流量(L/min)390最大圧力(MPa)1.6
  • エアブローガン 日機

    エアブローガン

    日機
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    6日以内出荷
    接続箇所が上下2か所にある高圧モデルです。
    用途ほこりやゴミの除去に長さ(mm)ノズル:36幅(mm)20接続口径G1/4全長(mm)130全高(mm)150流量(L/min)700最大圧力(MPa)2.5

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース