14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チェックバルブ本体が両ネジタイプ。ネジ部が配管内に収まるので配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆圧に対して漏れがありません。
用途半導体、薬液、液晶、理化学用 使用流体空気、水、油 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.96[20] 材質本体/真鍮(BSBM)C3604BD、シールOリング/フッ素ゴム、バルブホルダー/C3604BD、スプリング/SUS304、C型止メ輪/SUS304 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.007[0.07]
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チェックバルブ本体が両ネジタイプ。ネジ部が配管内に収まるので配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆圧に対して漏れがありません。
用途半導体、薬液、液晶、理化学用 使用流体空気、水、油 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.96[20] 材質本体ステンレス/SUS316、シールOリング/フッ素ゴム、バルブホルダー/SUS316、スプリング/SUS316、C型止メ輪/SUS304 耐圧力(MPa[kgf/cm2])9.8[100] クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.007[0.07]
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

液体はソケット側からプラグ側に流します。 連結後のソケットとプラグのよりもどしが極めて軽快です。 エアー配管に使用した場合、コンプレッサーの寿命が長く電力の節約にもなります。 流量のきわめて大きいタイプもございます。(004・006・008タイプ) エアーには鋼鉄製、水には真鍮製及びステンレス製が適しております。
流体空気 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47[15] 材質(本体)鋼鉄製クロームメッキ 使用温度範囲(℃)-20~+80 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1個
169 税込186
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

液体はソケット側からプラグ側に流します。 連結後のソケットとプラグのよりもどしが極めて軽快です。 エアー配管に使用した場合、コンプレッサーの寿命が長く電力の節約にもなります。 流量のきわめて大きいタイプもございます。(004・006・008タイプ) エアーには鋼鉄製、水には真鍮製及びステンレス製が適しております。
流体空気 取付ねじオネジ(M) 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47[15] 材質(本体)鋼鉄製クロームメッキ 使用温度範囲(℃)-20~+80 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1個
569 税込626
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

液体はソケット側からプラグ側に流します。 連結後のソケットとプラグのよりもどしが極めて軽快です。 エアー配管に使用した場合、コンプレッサーの寿命が長く電力の節約にもなります。 流量のきわめて大きいタイプもございます。(004・006・008タイプ) エアーには鋼鉄製、水には真鍮製及びステンレス製が適しております。
流体空気 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47[15] 材質(本体)鋼鉄製クロームメッキ 取付方式メネジ(F) 使用温度範囲(℃)-20~+80 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1個
179 税込197
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

液体はソケット側からプラグ側に流します。 連結後のソケットとプラグのよりもどしが極めて軽快です。 エアー配管に使用した場合、コンプレッサーの寿命が長く電力の節約にもなります。 流量のきわめて大きいタイプもございます。(004・006・008タイプ) エアーには鋼鉄製、水には真鍮製及びステンレス製が適しております。
流体空気 取付ねじメネジ(F) 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47[15] 材質(本体)鋼鉄製クロームメッキ 使用温度範囲(℃)-20~+80 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1個
特価
599 税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

液体はソケット側からプラグ側に流します。 連結後のソケットとプラグのよりもどしが極めて軽快です。 エアー配管に使用した場合、コンプレッサーの寿命が長く電力の節約にもなります。 流量のきわめて大きいタイプもございます。(004・006・008タイプ) エアーには鋼鉄製、水には真鍮製及びステンレス製が適しております。
材質(本体)鋼鉄製クロームメッキ 流体空気 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47[15] 取り付け形状ホースニップル 使用温度範囲(℃)-20~+80 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1個
特価
179 税込197
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

液体はソケット側からプラグ側に流します。 連結後のソケットとプラグのよりもどしが極めて軽快です。 エアー配管に使用した場合、コンプレッサーの寿命が長く電力の節約にもなります。 流量のきわめて大きいタイプもございます。(004・006・008タイプ) エアーには鋼鉄製、水には真鍮製及びステンレス製が適しております。
流体空気 取り付け形状ホースニップル 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47[15] 材質(本体)鋼鉄製クロームメッキ 使用温度範囲(℃)-20~+80 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1個
599 税込659
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放型カップリングです。、圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体、水、蒸気、グリース、化学流体)などの配管に適しています。
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放型カップリングです。、圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体、水、蒸気、グリース、化学流体)などの配管に適しています。
1個
799 税込879
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放型カップリングです。、圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体、水、蒸気、グリース、化学流体)などの配管に適しています。
1個
449 税込494
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放型カップリングです。、圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体、水、蒸気、グリース、化学流体)などの配管に適しています。
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります