絞り込み
材質
- ステンレス(2)
- 黄銅(真鍮)(2)
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- モノタロウ(98)
- コガネイ(5,561)
- CKD(2,542)
- PISCO(ピスコ)(1,766)
- エスコ(1,405)
- 千代田通商(972)
- SK11(556)
- ParkerTAIYO(517)
- TRUSCO(508)
- 日東工器(443)
- ニッタ(310)
- AirTAC(259)
- コンバム(旧:妙徳)(248)
- CEJN(セイン)(230)
- 近畿製作所(200)
- フジキン(182)
- TOYOX(トヨックス)(175)
- BeHAUS(171)
- 八興(151)
- NAC(長堀工業)(140)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)

(120040733)ステンレス鋼製強力バンドクランプ
LAMP(スガツネ工業)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷ファスナーとバンドの組み合わせにより、強力な締め付け、素早い解除ができます。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。用途ホースバンドとして。トラスコ品番225-6445材質ステンレス鋼(SUS304)、仕上:バレル研磨厚さ(mm)0.8許容荷重(kg)1471最小径(Φmm)490最大径(Φmm)535バンド幅(mm)24.5RoHS指令(10物質対応)対応
(120040730)ステンレス鋼製強力バンドクランプ
LAMP(スガツネ工業)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷ファスナーとバンドの組み合わせにより、強力な締め付け、素早い解除ができます。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。用途ホースバンドとして。トラスコ品番225-4827材質ステンレス鋼(SUS304)、仕上:バレル研磨厚さ(mm)0.8許容荷重(kg)1471最小径(Φmm)370最大径(Φmm)415バンド幅(mm)24.5RoHS指令(10物質対応)対応
小型ローレットつまみBRT-NC型
LAMP(スガツネ工業)¥269~税込¥296~1個4日以内出荷ローレットつまみのめねじタイプです。用途配電盤、制御機器、分電盤などに。材質黄銅種類取付部:めねじRoHS指令(10物質対応)対応
ローレットつまみBRF型
LAMP(スガツネ工業)¥399~税込¥439~1個4日以内出荷樹脂ワッシャ付きで、取付相手の傷防止になります。用途配電盤、制御機器、分電盤などに。材質ローレットつまみ:快削黄銅、樹脂ワッシャ:ポリアミド(PA)RoHS指令(10物質対応)対応
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース