絞り込み
最大径(Φmm)
- 500以下(1)
材質
- ステンレス(2)
- 黄銅(真鍮)(2)
バンド幅(mm)
- 24.5(2)
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- モノタロウ(7)
- エスコ(231)
- bitstrong(ビットストロング)(47)
- 正峰工業(37)
- JUBILEE(35)
- CAILLAU(28)
- TRUSCO(25)
- カクダイ(17)
- セフティー3(12)
- 築地製作所(11)
- 明工社(10)
- ABA(10)
- カクイチ(10)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(9)
- TRIDON(9)
- 岩崎製作所(9)
- タカギ(8)
- ノールマ(8)
- BREEZE(8)
- JCS(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)

小型ローレットつまみBRT-NC型
LAMP(スガツネ工業)¥269~税込¥296~1個4日以内出荷ローレットつまみのめねじタイプです。用途配電盤、制御機器、分電盤などに。材質黄銅種類取付部:めねじRoHS指令(10物質対応)対応
(120040733)ステンレス鋼製強力バンドクランプ
LAMP(スガツネ工業)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷ファスナーとバンドの組み合わせにより、強力な締め付け、素早い解除ができます。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。用途ホースバンドとして。トラスコ品番225-6445材質ステンレス鋼(SUS304)、仕上:バレル研磨厚さ(mm)0.8許容荷重(kg)1471最小径(Φmm)490最大径(Φmm)535バンド幅(mm)24.5RoHS指令(10物質対応)対応
(120040730)ステンレス鋼製強力バンドクランプ
LAMP(スガツネ工業)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷ファスナーとバンドの組み合わせにより、強力な締め付け、素早い解除ができます。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。用途ホースバンドとして。トラスコ品番225-4827材質ステンレス鋼(SUS304)、仕上:バレル研磨厚さ(mm)0.8許容荷重(kg)1471最小径(Φmm)370最大径(Φmm)415バンド幅(mm)24.5RoHS指令(10物質対応)対応
ローレットつまみBRF型
LAMP(スガツネ工業)¥399~税込¥439~1個4日以内出荷樹脂ワッシャ付きで、取付相手の傷防止になります。用途配電盤、制御機器、分電盤などに。材質ローレットつまみ:快削黄銅、樹脂ワッシャ:ポリアミド(PA)RoHS指令(10物質対応)対応