絞り込み
ブランド
  • 日本精器
  • モノタロウ(206)
  • SMC(3,357)
  • エスコ(2,217)
  • コガネイ(962)
  • 千代田通商(764)
  • CKD(758)
  • PISCO(ピスコ)(615)
  • TRUSCO(497)
  • SK11(391)
  • 日東工器(385)
  • 潤工社(236)
  • ニッタ(222)
  • フジキン(202)
  • TOYOX(トヨックス)(171)
  • BeHAUS(161)
  • CEJN(セイン)(142)
  • 近畿製作所(131)
  • AirTAC(102)
  • ParkerTAIYO(99)
  • 八興(97)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドレントラップ 日本精器

    ドレントラップ

    日本精器(18件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    フロート内部にマグネットを内蔵させ、磁力により確実にドレンを自動排出させます。 フロート式ですので無駄なエアの消費がありません。
    用途貯まったドレンを自動的に排出します。質量(kg)1.1呼び径15A使用流体圧縮空気ドレン排出フロート式周囲温度(℃)5~60オートドレン仕様オートドレン入口ねじの種類Rc入口管接続口径Rc1/2出口ねじの種類G出口管接続口径G1/4
  • エアフィルタ 日本精器

    エアフィルタ

    日本精器(16件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    大容量ねじ込みシリーズ
    全長(mm)176質量(g)450取付方式ブラケット別売使用圧力(MPa)0.05~1使用流体空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)5~60設定圧力単位MPaドレンコックマニュアルフィルタドレン排出口ドレンコック付
  • レギュレータ 日本精器

    レギュレータ

    日本精器(16件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ダイヤフラム式の大容量の減圧弁です。
    用途空気を安定した圧力に調圧します。ねじの種類Rc流れ方向左→右圧力計なし使用流体空気流体温度(℃)5~60設定圧力単位MPa
  • デジタル圧力計 日本精器

    デジタル圧力計

    日本精器(3件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    一目で設定できるデジタル表示。 汎用一般電池CR2302リチウム電池使用で電源不要。 セットボタンを押すと1分間圧力を表示。 電池式デジタル表示、IP65仕様、コンパクトなボディ、バックライト付き、CEマーキング、RoHs指令適合。
    トラスコ品番758-4032接続口径R1/8質量(g)40使用温度範囲(℃)[動作時]0~50、[保存時]-10~60(結露および凍結しないこと)保護構造IP65(大気解放ポートにエアチューブを差し込んだ際の等級です。)使用圧力範囲(MPa)0.0~1.0精度[表示器]±2%F.S.±1digit以下(周囲温度25±3℃時)使用流体空気測定表示時間セットボタンを押してから60秒間電池リチウム電池(CR2032)、電池交換可能サンプリング2Hz(2回/秒)使用温湿度範囲[動作・保存時]35~80%RH(凍結しないこと)電池寿命目安1年(5回/1日)耐圧力(MPa)1.5表示圧力範囲(MPa)-0.1~1.0RoHS指令(10物質対応)対応設定圧力単位Mpaバックライト
  • サイレンサ(空気用) 日本精器

    サイレンサ(空気用)

    日本精器(1件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    金属製のサイレンサです。
    材質(本体)黄銅使用圧力(MPa)1消音効果(dB)20以上使用流体空気周囲温度(℃)5~150
  • レギュレータ 日本精器

    レギュレータ

    日本精器(7件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    圧力計の出っ張りを抑えています。 圧力計、ブラケット付です。 空気を安定した圧力に調圧します。
    使用圧力(MPa)1.0以下全長(mm)129質量(kg)0.55取付方式ブラケット付ねじの種類Rc使用流体空気流体温度(℃)5~60設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85流れ方向左→右設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
  • 圧力スイッチ 日本精器

    圧力スイッチ

    日本精器(17件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    接点容量が大きく構造が簡単です
    用途設定圧力になると信号を出します使用流体空気接点仕様1c接点質量(kg)0.5スイッチマイクロスイッチ周囲温度(℃)5~60
  • 手元減圧弁 日本精器

    手元減圧弁

    日本精器(3件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    ハンドルの出っ張りが無くコンパクトです。独自の構造でハンドルを軽く回すことができます。カップリング付です。
    用途塗装時のスプレーガンの圧力調整。エアツールに直接接続し空気を安定した圧力に調整します。処理空気流量(m3/min)(ANR)0.2外径(Φmm)32全長(mm)115質量(g)160管接続口径プラグ(IN)、ソケット(OUT)使用流体圧縮空気周囲温度(℃)0~60排気機構リリーフ機構
  • フィルタ付レギュレータ 日本精器

    フィルタ付レギュレータ

    日本精器(4件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    エアフィルタとエアレギュレータを一体化し、コンパクトにまとめた機器です。 空気中の水分やゴミを除き、圧力を一定にします。 圧力が0.05MPaになると自動にドレンを排出します。 圧力計、ブラケット付です。
    使用圧力(MPa)0.05~1全長(mm)244質量(kg)0.9取付方式ブラケット付ねじの種類Rc使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ろ過度(μm)5周囲温度(℃)5~60設定圧力単位MPaオートドレン仕様セミオートドレン圧力計圧力計付
  • エアフィルタ 日本精器

    エアフィルタ

    日本精器(4件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    大容量ねじ込みシリーズ
    ろ過度(μm)40ねじの種類Rc全長(mm)232質量(g)1200取付方式取付オプションなし使用圧力(MPa)0~1使用流体空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)5~60設定圧力単位MPaドレンコックマニュアルフィルタドレン排出口ドレンコック付
  • 足踏切換バルブ BN-4PCシリーズ 日本精器

    足踏切換バルブ BN-4PCシリーズ

    日本精器
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ・寸法変更。踏みやすさ向上の為、拡大。・有効断面積をUP。・配管周りスペース拡大(取り付けやすさ改善)。・ゴム板標準装備。
    使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7有効断面積(mm2)8管接続口径1/4ねじの種類Rc使用流体空気耐圧力(MPa)1踏込力(N)30
  • フロースイッチ 日本精器

    フロースイッチ

    日本精器(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    ダイヤフラム式の誤動作の少ないフロースイッチです
    用途冷却水が流れるときに信号をだします使用流体清水使用圧力(MPa)0.05~0.5耐圧力(MPa)1.0流体温度(℃)5~60周囲温度(℃)5~60検知可能流量(L/min)5~20質量(kg)0.9接点構成1a1b
  • ジェットクーラ 日本精器

    ジェットクーラ

    日本精器
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    圧縮空気を供給するだけで、入気温度より冷たいジェット空気を噴出させます。 冷媒や電気を使用しません。
    用途ハンダの急速冷却に。 制御ボックスの冷却に。 プラスチック加工時の冷却に。使用圧力(MPa)0.2~0.7適合流体圧縮空気(エア)
  • エアフィルタ 日本精器

    エアフィルタ

    日本精器(8件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    コンパクトシリーズ
    ろ過度(μm)40管接続口径Rc1/4ねじの種類Rcトラスコ品番103-4278全長(mm)102.5質量(g)140取付方式取付オプションなし使用圧力(MPa)0~1使用流体空気耐圧力(MPa)1.5流量(m3/min)0.39(一次圧力0.7MPa時に差圧が0.03MPaの時)周囲温度(℃)5~60設定圧力単位MPa
  • 精密減圧弁 日本精器

    精密減圧弁

    日本精器(2件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    精密な圧力調整が可能です。
    用途空気を安定した圧力に調圧します。低圧に調圧出来ます。全長(mm)93質量(kg)0.2取付方式ブラケット付使用圧力(MPa)1.0以下使用流体空気流体温度(℃)5~60設定圧力単位MPa
  • レギュレータ 日本精器

    レギュレータ

    日本精器(7件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    コンパクトシリーズ
    用途圧縮空気を安定した圧力に調圧しますトラスコ品番103-4405全長(mm)79質量(kg)0.3取付方式ブラケット(別売)使用圧力(MPa)1.0以下使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85圧力計接続口径Rc1/8耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)5~60設定圧力単位MPa
  • 高性能ジェットクーラ 日本精器

    高性能ジェットクーラ

    日本精器
    46,980税込51,678
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    圧縮空気を供給するだけで、入気温度より冷たいジェット空気を噴出させます。 冷媒や電気を使用しません。
    用途ハンダの急速冷却に。 制御ボックスの冷却に。 プラスチック加工時の冷却に。適合流体圧縮空気(エア)使用圧力(MPa)0.3~0.7
  • サイレンサ 日本精器

    サイレンサ

    日本精器(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    電磁弁・切り替え弁からの圧縮空気排気音の消音器です。
    使用流体空気
  • スピードコントローラー 日本精器

    スピードコントローラー

    日本精器
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    流量調整の優れたスピードコントローラです。
    使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1使用温度範囲(℃)5~60
  • 手元減圧弁 日本精器

    手元減圧弁

    日本精器(2件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    エア工具に直接取付が可能です。(リリーフ機構付)ハンドル目盛りが出口圧力の目安を表します。ハンドルの出っ張りが無くコンパクトです。独自の構造でハンドルを軽く回すことができます。
    用途エアツールに直接接続し空気を安定した圧力に調圧します。接続口径Rc1/4全長(mm)64質量(g)80ねじの種類Rc外径(Φmm)32使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60処理空気流量(m3/min)(ANR)0.2
  • エアフィルター 日本精器

    エアフィルター

    日本精器(14件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    空気中の水分やごみを除き清らかな空気を供給します。 液体レベルを色の変わるサイトグラスで表示。
    使用圧力(MPa)0.05~1全長(mm)170質量(g)600取付方式ブラケット別売ねじの種類Rc使用流体空気耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)5周囲温度(℃)5~60設定圧力単位MPaドレンコックマニュアルフィルタドレン排出口ドレンコック付
  • ルブリケータ 日本精器

    ルブリケータ

    日本精器(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    圧縮空気の中に適量の潤滑油を霧状にして混入させ、 空気圧機器を円滑にし、さらに摩耗を防ぎます。 レギュレーターの後にセットします。
    全長(mm)182質量(kg)0.5使用圧力(MPa)0~1ねじの種類Rc貯油量(cm3)200使用流体圧縮空気
  • 切替弁(手動式) 日本精器

    切替弁(手動式)

    日本精器(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    エアシリンダなどに供給する空気の流れ方向を手動で切り替える機器です。レバーは切り替えた方向に維持します。2ポジションです。
    取付方式側面ねじの種類Rc使用流体空気周囲温度(℃)5~60切替位置数2位置エキゾースト
  • ルブリケータ BN-2301A 日本精器

    ルブリケータ BN-2301A

    日本精器(4件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    圧縮空気の中に適量の潤滑油を霧状にして混入させ、空気圧機器を円滑にし、さらに摩耗を防ぎます。 レギュレータの後にセットします。
    使用圧力(MPa)1.0以下ねじの種類Rc使用流体空気使用油タービン油1種ISO・VG#32相当周囲温度(℃)5~60
  • 圧力計 日本精器

    圧力計

    日本精器(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    用途各種レギュレーター用使用圧力(MPa)0~1使用流体空気
  • FRLユニット 日本精器

    FRLユニット

    日本精器(1件のレビュー)
    9,098税込10,008
    1セット
    当日出荷
    F.R.Lの3点を一体化したコンパクトなユニットです。
    用途空気中の水分・ゴミを除去し、圧力を一定にして潤滑油を供給します。機器の構成フィルタ+レギュレータ+ルブリケータねじの種類Rc使用流体空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)5~60流れ方向左→右設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレンなしフィルタレギュレータ・ミストセパレータドレン排出口ドレンコック付
  • ルブリケータ BN-23T5 日本精器

    ルブリケータ BN-23T5

    日本精器(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    圧縮空気の中に適量の潤滑油を霧状にして混入させます。 レギュレータの後にセットします。 金属ボトルを標準装備です。 液体レベルを色の変わるサイトグラスで表示します。
    使用圧力(MPa)1.0以下全長(mm)195質量(kg)0.55ねじの種類Rc使用流体空気使用油タービン油1種ISO・VG#32相当周囲温度(℃)5~60貯油量(mL)200
  • 手動切替弁 日本精器

    手動切替弁

    日本精器
    9,398税込10,338
    1台
    当日出荷
    エアシリンダ等に供給する空気の流れ方向を切り替える機器です。3位置クローズドセンタ形です。
    ポート数4取付方式側面使用圧力(MPa)0~0.7ねじの種類Rc使用流体空気周囲温度(℃)5~70切替位置数3位置クローズドセンタ
  • 圧力スイッチ 日本精器

    圧力スイッチ

    日本精器
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    圧力をピストンの推力に変換しマイクロスイッチをON、OFFします。 圧縮空気の圧力が設定した圧力に到達すると信号を出します。(BN-1217T-6はリードスイッチ式)
  • エアフィルタ 日本精器

    エアフィルタ

    日本精器
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    用途圧縮空気中の水分(液状)とゴミ等の粒子を除去、空気圧機器を保護にねじの種類Rc使用流体空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)5~60設定圧力単位MPa
  • マグネット台(ジェットクーラオプション) 日本精器

    マグネット台(ジェットクーラオプション)

    日本精器
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    備考接続ジョイント付
  • フロースイッチ(BN-13シリーズ) 日本精器

    フロースイッチ(BN-13シリーズ)

    日本精器
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ダイヤフラム式の誤動作の少ないフロースイッチです。
    用途冷却水が流れる時に信号をだします
  • フィルタ付レギュレータ 日本精器

    フィルタ付レギュレータ

    日本精器
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    取付方式ブラケット付ねじの種類Rc使用流体空気流れ方向左→右設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
  • サイレンサ(ジェットクーラオプション) 日本精器

    サイレンサ(ジェットクーラオプション)

    日本精器
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ジェットクーラの冷風排出音を低減します。
    接続口Rc材質(本体)ポリアセタール(POM)消音効果(dB)8~12減少使用流体圧縮空気
  • NIエアフィルタシリーズ 日本精器

    NIエアフィルタシリーズ

    日本精器
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    用途圧縮空気中の液状の水分、油、ゴミ等の固形物を除去し、クリーンな圧縮空気作り、空気圧機器を水分、油分、ゴミから保護します仕様高性能エアフィルタ使用流体空気
  • フロースイッチ 日本精器

    フロースイッチ

    日本精器
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    ダイヤフラム式の誤動作の少ないフロースイッチです。低流量タイプです。
    用途水量が設定値に到達すると信号を出します。断水時の警報信号等に使用されます。流体温度(℃)5~60使用流体清水使用圧力範囲(MPa)0.03~0.5接点1a1bマイクロスイッチ耐圧力(MPa)1流量(L/min)0.8~5使用圧力(MPa)0.03~0.5質量(kg)0.9
  • FRLユニット 日本精器

    FRLユニット

    日本精器
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    エアフィルタ、レギュレータ、ルブリケータ機能を専用アタッチメントで接続したモジュラタイプのユニットです。 金属ボトル、圧力計、ブラケットを標準装備しています。
    使用圧力(MPa)0.05~1.0質量(kg)1.9全幅(mm)230全高(mm)224ねじの種類Rc貯油量(cm3)200使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ろ過度(μm)5使用油タービン油1種(ISO VG#32相当)周囲温度(℃)5~60流れ方向左→右設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレンなし圧力計圧力計付フィルタドレン排出口ドレンコック付
  • FRLユニット 日本精器

    FRLユニット

    日本精器
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    フィルタ付レギュレータ、ルブリケータ機能を専用アタッチメントで接続したモジュラタイプのユニットです。 金属ボトルを標準装備。 圧力計、ブラケットを標準装備しています。
    使用圧力(MPa)0.05~1.0付属品ブラケット質量(kg)1.5全幅(mm)152全高(mm)244ねじの種類Rc貯油量(cm3)200使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ドレン方式(排出)マニュアルろ過度(μm)5使用油タービン油1種(ISO VG#32相当)周囲温度(℃)5~60流れ方向左→右設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレンなし圧力計圧力計付フィルタレギュレータドレン排出口ドレンコック付
  • 3方向電磁弁 7Mシリーズ 日本精器

    3方向電磁弁 7Mシリーズ

    日本精器
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    AC用、DC用の製作が可能。防水形、ターミナル付、防爆形の製作が可能。
    切換方式3方向常時閉質量(g)400ポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.7有効断面積(mm2)2.5位置数2作動方式直動形使用流体空気配管接続口径Rc1/4
  • 2方向電磁弁 7Mシリーズ 日本精器

    2方向電磁弁 7Mシリーズ

    日本精器
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    AC用、DC用の製作が可能。防水形、ターミナル付、防爆形の製作が可能。
    有効断面積(mm2)3.5切換方式2方向単動常時閉質量(g)400ポート数2使用圧力範囲(MPa)0~0.7位置数2作動方式直動形使用流体空気配管接続口径Rc1/4

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース