コンプレッサー・空圧機器・ホース :「クシ」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイガースポリマータイパワーホースWR型
耐圧性に優れています。 内装特殊材料の使用により、優れた耐摩耗性を備えています。 長尺が可能なので、配管作業の効率化ができます。
用途泥水シールド、リバース等の泥水の吸圧送。土木工事の泥水の吸圧送。耐圧性、耐摩耗性が要求される時の吸圧送。 材質軟質PVC/硬質PVC オレンジ/ブラック 使用温度範囲(℃)-10~50 最高使用圧力(MPa)1 使用流体水(泥水)/モルタル/セメントミルク 特性耐油/耐摩耗/耐圧/バキューム/圧送
1本
7,498 税込8,248
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

耐圧性に優れています。 内装特殊材料の使用により、優れた耐摩耗性を備えています。 長尺が可能なので、配管作業の効率化ができます。
用途泥水シールド、リバース等の泥水の吸圧送。土木工事の泥水の吸圧送。耐圧性、耐摩耗性が要求される時の吸圧送。 材質軟質PVC/硬質PVC オレンジ/ブラック 使用温度範囲(℃)-10~50 最高使用圧力(MPa)1 使用流体水(泥水)/モルタル/セメントミルク 特性耐油/耐摩耗/耐圧/バキューム/圧送 減圧変形温度(℃)65
1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

耐圧性に優れています。 内装特殊材料の使用により、優れた耐摩耗性を備えています。 長尺が可能なので、配管作業の効率化ができます。
用途泥水シールド、リバース等の泥水の吸圧送。土木工事の泥水の吸圧送。耐圧性、耐摩耗性が要求される時の吸圧送。 材質軟質PVC/硬質PVC オレンジ/ブラック 使用温度範囲(℃)-10~50 最高使用圧力(MPa)1 使用流体水(泥水)/モルタル/セメントミルク 特性耐油/耐摩耗/耐圧/バキューム/圧送 減圧変形温度(℃)65
1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

1個ほか
特価
229 税込252
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

エアー配管用中間継ぎ手です。
用途エアー配管、回路中や末端のコネクト 材質真鍮 形状T型ホース継手 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体圧縮空気
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)




エアー配管用中間継ぎ手です。
用途エアー配管、回路中や末端のコネクト 使用流体圧縮空気 材質ステンレス 形状ステンレスホース継手
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアー配管用中間継ぎ手です。
用途エアー配管、回路中や末端のコネクト 使用流体圧縮空気 材質真鍮 形状三ツ又ホースロ
1個
729 税込802
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

インサイートがないため、有効断面積が広く流量が確保できます。
材質黄銅 使用流体空気、油、水 流体温度(℃)0 ~ 100 使用圧力(MPa)1 周囲温度及び使用空気温度(℃)0 ~ 100 形状インサートレスコネクタ ねじの種類R
1個
419 税込461
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


ねじ込み式です。継手本体、ナット、スリーブの3点式です。ナイロンコイルチューブ専用の継手です。S3/4-M3/4にはスプリングはありません。
形状コネクタ 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R 使用温度範囲(℃)(空気)-40℃~+100℃
1個
599 税込659
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個ほか
519 税込571
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

ねじ込み式です。継手本体、ナット、スリーブの3点式です。ナイロンコイルチューブ専用の継手です。
使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類G 使用温度範囲(℃)(空気)-40℃~+100℃
1個ほか
959 税込1,055
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状ニップル 接続ねじ種類PF タイプ片方テーパー 材質真鍮 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1.0
1個
539 税込593
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじ込み式です。継手本体、ナット、スリーブの3点式です。DKチューブ専用継手です。DKチューブと銅管をパネルタッチ式で接続する金具です。ニッケルめっき処理品。
形状銅管接続パネルタッチコネクタ 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)(空気)-40℃~+60℃ 負圧性能(kPa)-101.294
1個ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
889 税込978
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

流量調整が容易です。流量の微調整が可能です。
形状アングルタイプ 使用流体空気、水 最高使用圧力(MPa)1 タイプインチサイズ 使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40 負圧性能(kPa)-98.642
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状ニップル 接続ねじ種類PF 材質真鍮 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1.0
1個
489 税込538
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
559 税込615
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

ねじ込み式です。継手本体、ナット、スリーブの3点式です。ナイロンコイルチューブ専用の継手です。
形状FSスィーベルナットメスコネクタ 質量(g)193 使用温度範囲(℃)(空気)-40~+100 寸法L(mm)189 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類G 寸法C(mm)14 寸法D2(mm)19.8 使用流体空気 寸法I(mm)9.5 寸法d1(mm)10.2 適合チューブナイロンチューブ型式S1/2 ねじサイズ(T)G1/2 チューブ挿入長さF(mm)29 二面幅H1(mm)24 二面幅H2(mm)27 二面幅H3(mm)27
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

エアー配管用中間継ぎ手です。
用途エアー配管、回路中や末端のコネクト 形状異径ニップル 接続ねじ種類PFXPF 材質真鍮 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体圧縮空気
1個
489 税込538
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一本の配管から複数の分岐エアーを取り出せ、ALタイプとの互換性も完璧です。本体の分岐が自在に対応し、ホースねじれもないロータリー形もお薦めします。
材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ) 使用温度範囲(℃)-20~+80 材質(ゴム)ニトリルゴム(NBR)
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個ほか
519 税込571
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

形状パネルタッチコネクタ 質量(g)67 使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0~+70、黄銅スリーブ/0~+100、(一般作動油)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100 寸法L(mm)44.9 最高使用圧力(MPa)1.0 寸法S(mm)4.6 使用流体空気、水、一般作動油 適合チューブ外径(inch)3/8 パネル厚さt(mm)(最大)7.7 チューブ挿入長さF(mm)17 二面幅H2(mm)17 最小内径d2(Φmm)5.7 ワッシャー外径(mm)24 二面幅H4(mm)19 パネル穴径T2(mm)(推奨)15 ワッシャー肉厚(mm)2.5
1個
679 税込747
当日出荷

・一本の配管から複数の分岐エアーを取り出せ、ALタイプとの互換性も完璧です。・本体の分岐が自在に対応し、ホースねじれもないロータリー形もお薦めします。
材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ) シリーズAT(マルチコネクション) 材質(シール)ニトリルゴム(NBR) 最高使用圧力(MPa)1 最高衝撃圧力(MPa)1.5
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状ティー 材質(本体)ネジ部:耐腐食性SUS303相当 使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃) 使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1) 使用真空圧力-100kPa RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
9,998 税込10,998
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

形状エルボ 材質(本体)ネジ部:耐腐食性SUS303相当 使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃) 使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1) 使用真空圧力-100kPa RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
6,698 税込7,368
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)ネジ部:耐腐食性SUS303相当 使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃) 使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1) 使用真空圧力-100kPa RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
6,398 税込7,038
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

形状ブランチティー 材質(本体)ネジ部:耐腐食性SUS303相当 使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃) 使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1) 使用真空圧力-100kPa RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
9,998 税込10,998
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

形状ブランチワイ 材質(本体)ネジ部:耐腐食性SUS303相当 使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃) 使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1) 使用真空圧力-100kPa RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
9,998 税込10,998
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

近畿製作所ニップル No.8PT2
形状ニップル 接続ねじ種類PT タイプ両方テーパーあり 材質真鍮 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1.0
1個
489 税込538
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります