コンプレッサー・空圧機器・ホース :「ネクタイ」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PISCO(ピスコ)コネクタ(メス本体のみ)
エコ商品
仕様メス本体 形状ストレート 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)0.9 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ分離型タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様オス本体 形状ストレート 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)0.9 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ分離型タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PISCO(ピスコ)コネクタ(エルボオス本体のみ)
エコ商品
仕様オス本体 形状エルボ 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)0.9 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ分離型タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
4日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります