コンプレッサー・空圧機器・ホース :「排気弁」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
特価
本日7月7日(月)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
大流量設計により優れた排気特性を実現。
環境に優しい商品(鉛フリー、六価クロムレス、塗装レス)
用途シリンダの速度を速めるなど、大きな排気流量を必要とする場合
使用圧力(MPa)0.05~1.0
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)5~60
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
シリンダの高速駆動に対応。
シリンダの高速スピードを制御可能。
サイレンサを内蔵、排気音を軽減。
使用温度範囲(℃)5~60(配管内の凍結なきこと)
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7
使用流体空気
最低作動圧力差(MPa)0.05
・高い消音特性
最大流量で消音効果20dB以上。
・シリンダ速度制御が容易
スピードコントローラと同一のニードル形状。
・ニードルは抜け止め機構。
使用圧力範囲(MPa)0~1
保証耐圧力(MPa)1.5
使用流体空気
質量(g)80
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力範囲(MPa)0.07~0.9
保証耐圧力(MPa)1.35
最大作動頻度(Hz)10
給油不要
軽量、コンパクト設計。
シリンダの高速駆動に対応。RoHS対応品。
形状ユニオンストレート
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7
最低作動圧力(MPa)0.05
使用温度範囲(℃)5~60(凍結無き事)
RoHS指令(10物質対応)対応
シリンダの高速駆動に対応。
シリンダの高速スピードを制御可能。
サイレンサを内蔵、排気音を軽減。
使用温度範囲(℃)5~60(配管内の凍結なきこと)
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7
タイプスタンダードタイプ
使用流体空気
最低作動圧力差(MPa)0.05
RoHS指令(10物質対応)対応
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力範囲(MPa)0.07~0.9
質量(g)120
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.35
最大作動頻度(Hz)10
給油不要
高い消音特性
最大流量で消音効果20dB以上
シリンダ速度制御が容易
スピードコントローラと同一のニードル形状
ニードルは抜け止め機構
ロックナット丸形
使用圧力範囲(MPa)0~1
保証耐圧力(MPa)1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
Festo サービスユニットは、フィルタレギュレータ、ディストリビュータモジュール、及び圧力ゲージ付きの金属製ボウルガードを備えたルブリケータで構成されています。標準公称流量 2、600 l/min の手動凝縮水排出口を備えています周囲温度: -10 → 60 ℃ 最大凝縮水量は 43cm3 です
仕様●メーカーシリーズ:GRLO●シール材質:ニトリルゴム●最低使用圧力:0バール●最高使用圧力:10バール●コード番号:202-2994
アズワン品番65-8033-52
1個
¥7,298
税込¥8,028
欠品中
Festo スリーブは、スリーブに展伸アルミ合金材を使用し、空圧接続ポート 1 の値は G1/8 です。製品重量: 6 g
仕様●メーカーシリーズ:GRLZ●シール材質:ニトリルゴム●最低使用圧力:0.2バール●最高使用圧力:10バール●コード番号:202-2977
アズワン品番65-8024-26
1個
¥5,098
税込¥5,608
欠品中
Festo サービスユニットのコンビネーションは、フィルタレギュレータ、ディストリビュータモジュール、及び DB シリーズのルブリケータで構成されています。 7 バールは、金属製ボウルガード付きの最大出口圧力です。完全に自動化された凝縮水ドレインとアクチュエータロックに使用された回転ノブを備えています周囲温度: -10 → 60 ℃ 最大凝縮水量は 43cm3 です
仕様●メーカーシリーズ:GRLZ●シール材質:ニトリルゴム●最低使用圧力:0.2バール●最高使用圧力:10バール●コード番号:202-3017
アズワン品番65-8007-57
1個
¥8,998
税込¥9,898
欠品中
Festoの一方向流量制御機能はスイベルジョイント付きの供給エアに対応し、ねじ式取り付けタイプで、どのような位置でも組み立てることができます。ねじ付きプラグは黄銅素材製で、スイベル取り付け用の亜鉛ダイキャストを備えています。空圧接続を備えています周囲温度:-10→60℃マイナスヘッドねじ調整エレメント
仕様●メーカーシリーズ:GRLA●シール材質:ニトリルゴム●最低使用圧力:0.3バール●最高使用圧力:10バール●コード番号:202-2961
アズワン品番65-8023-54
1個
¥27,980
税込¥30,778
欠品中
Festo サイレンサはバキュームジェネレータに使用されます。構造物のオープンサイレンサを備えており、作動圧は 0 → 8 bar です。任意の位置で、ねじ式タイプの取り付けを使用して組み立てます。周囲温度: 0 → 60 ℃
仕様●メーカーシリーズ:GRLA●シール材質:ニトリルゴム●最低使用圧力:0.2バール●最高使用圧力:10バール●コード番号:202-2950
アズワン品番65-8033-70
1個
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
Festo のフロー制御バルブ機能には、スロットル機能付きのスイベルジョイントを備えた無リターン機能があります。この空圧接続ポート 1 の値は QS-4 です。周囲温度: -10 → 60 ℃ 刻み付きねじ調整エレメント
仕様●メーカーシリーズ:GRLA●シール材質:ニトリルゴム●最低使用圧力:0.3バール●最高使用圧力:10バール●コード番号:202-2960
アズワン品番65-8032-39
1個
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
。Festo プッシュイン式スリーブは、PBT タイプのハウジング材を使用した構造のプッシュ / プル方式を採用しています。公称サイズは 4.9 mm で、任意の位置で組み立てることができます。動作圧力は、-0.95 → 6 バールまでの使用温度範囲で維持されます。コンテナのサイズは 10 です
仕様●メーカーシリーズ:GRLA●シール材質:ニトリルゴム●最低使用圧力:0.2バール●最高使用圧力:10バール●コード番号:202-3002
アズワン品番65-8028-33
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
。Festo サービスユニットの D シリーズの組み合わせには、フィルタレギュレータ - ルブリケータの組み合わせと金属製ボウルガードが付いています。アクチュエータロック用の完全自動凝縮排水管使用のロータリノブを備えています。標準的な公称流量は 2、600 l/min です周囲温度: -10 → 60 ℃ 最大凝縮水量は 43cm3 です
仕様●メーカーシリーズ:GRLA●シール材質:ニトリルゴム●最低使用圧力:0.2バール●最高使用圧力:10バール●コード番号:202-2937
アズワン品番65-8023-14
1個
¥8,798
税込¥9,678
欠品中
Festo ブランキングプレートはコンパクトな設計で、設置スペース、重量、流量、及び取り付けに関する考慮事項が重要な用途に最適です。この製品は、システムに対して迅速で柔軟性が高く、コスト効果の高い性能を発揮します。 Faster機能しています製品重量: 50 g
仕様●メーカーシリーズ:GRLA●シール材質:ニトリルゴム●最低使用圧力:0.3バール●最高使用圧力:10バール●コード番号:202-2954
アズワン品番65-8021-41
1個
¥9,498
税込¥10,448
欠品中
Festo ショックアブソーバはサイズ 5 の自動調整式で、単動式であればどのような位置にでも組み立てられます。ストロークレート: 8 mm です。周囲温度: -10 → 80 ℃ 高合金鋼材料を使用
仕様●メーカーシリーズ:GRLA●シール材質:ニトリルゴム●最低使用圧力:0.3バール●最高使用圧力:10バール●コード番号:202-2949
アズワン品番65-8032-73
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
Festo サイレンサはバキュームジェネレータに使用されます。構造物のオープンサイレンサを備えており、作動圧は 0 → 8 bar です。任意の位置で組み立てられ、POM ねじ式プラグタイプの素材を使用しています。周囲温度: 0 → 60 ℃
仕様●メーカーシリーズ:GRLA●シール材質:ニトリルゴム●最低使用圧力:0.3バール●最高使用圧力:10バール●コード番号:202-2998
アズワン品番65-8034-12
1個
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
シリンダの高速駆動に対応しています。アクチュエータ直近に取り付けることにより、断熱膨張で発生する結露の対策として効果的です。
トラスコ品番259-1753
使用温度範囲(℃)5~60(凍結なきこと)
使用圧力(MPa)0.1~0.7
使用流体空気
適合チューブ外径D(Φmm)6
適合管継手(Φmm)6
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
Festoの排気流量制御機能はねじ式取り付けタイプで、どの位置でも組み立てることができます。このねじ付きプラグは、展伸アルミ合金製で、黄銅製の調整ねじが付いています。空圧接続ポート1の値周囲温度:-10→60℃マイナスヘッドねじ調整エレメント
仕様●メーカーシリーズ:GRLA●シール材質:ニトリルゴム●最低使用圧力:0.3バール●最高使用圧力:10バール●コード番号:202-2993
アズワン品番65-8022-44
1個
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
Festo 圧力ゲージには表示ユニットが bar と psi で、範囲を 0 16 bar で示します。この製品は、構造のブルドン管圧力ゲージと ABS ハウジング材質を備えています。圧力計の公称サイズは 50 です。周囲温度: -20 → 60 ℃ 保護クラス: IP43
仕様●メーカーシリーズ:GRLZ●シール材質:ニトリルゴム●最低使用圧力:0.3バール●最高使用圧力:10バール●コード番号:202-2963
アズワン品番65-8032-75
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
Festo ブランキングプレートには、HC/TC 接続及びマニホールド周囲温度: -10 → 80 ℃
仕様●メーカーシリーズ:GRLZ●シール材質:ニトリルゴム●最低使用圧力:0.2バール●最高使用圧力:10バール●コード番号:202-3006
アズワン品番65-8027-66
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
Festo サイレンサは任意の位置で組み立てられ、動作圧力は 0 → 10 bar の全温度範囲で維持されます。大気への流量は 10000 l/min です周囲温度: -10 → 70 ℃ ハウジング材質:アルミ
仕様●メーカーシリーズ:GRLA●シール材質:ニトリルゴム●最低使用圧力:0.2バール●最高使用圧力:10バール●コード番号:202-2962
アズワン品番65-8023-75
1個
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
。IMI Norgren 圧力逃し弁は、圧縮空気システムを過圧から保護します。マフラ又はパイプ排気用のねじ式リリーフポートを備えており、このバルブにはゲージが付いていません。高リリーフ容量 高感度で正確
仕様●メーカーシリーズ:V68H です●ボディ材質:アルミニウム●シール材質:ニトリルゴム●寸法:232 x 190mm●インレットポートネジ規格:G●幅:190mm●最低使用圧力:0.3バール●最高使用圧力:10バール●インレットポートサイズ:1●コード番号:220-4220
アズワン品番65-7966-20
1個
¥179,800
税込¥197,780
欠品中
仕様メス接続 = 1/2インチオス接続 = 1/2インチBSPボディ材質 = 真鍮高さ = 81mm最大使用圧力 = 10 バール
1個
¥569
税込¥626
5日以内出荷
仕様オス接続 = 1/2インチBSPボディ材質 = 真鍮高さ = 67.5mm最大使用圧力 = 10 バール
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
1個
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
管接続口径3/8
仕様残圧廃気弁付
適合シリンダチューブ:内径40、50、63、80、100mm
質量(g)225
流体空気
ボディサイズ1/2基準
有効断面積(mm2)残圧廃気弁:0.8
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類Rc
最低使用圧力(MPa)0.05
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
ニードル回転数8
保証耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5
自由流れ流量(L/min[ANR])1670
制御流れ流量(L/min[ANR])1670
自由流れ有効断面積(mm2)25.5
制御流れ有効断面積(mm2)25.5
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
仕様オス接続 = 3/8インチBSPボディ材質 = 真鍮高さ = 67.5mm最大使用圧力 = 10 バール
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
ロック可能な残圧排気弁です。
用途メンテナンス中のエアシステム誤操作による加圧防止に。
品名残圧排気弁(ロック可)
用途エアマネジメントシステム (2次電池対応シリーズ(25A-AMS))用
コネクタなし
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(4.29MB)
取扱説明書取扱説明書(1.51MB)
用途エアマネジメントシステム構成部品
定格電圧(V)DC24
ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ保護回路付
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタの有無(M12コネクタ)コネクタなし
小形・省スペースなプラグタイプのワンタッチ継手付き急速排気弁です。
小形アクチュエータの断熱膨張による結露対策を手軽に行え、アクチュエータの長寿命・安定稼働を実現します。
プラグ形状により、アクチュエータに直付けできます。
従来配管機材の入れ替えなしで使用可能です。
急速排気で、アクチュエータの高速駆動に有効です。
弁体には劣化防止用の耐オゾン材料を標準採用しています。
材質から地球環境に悪影響を及ぼす物質を排除した環境対策商品です。
用途結露対策に
空気圧シリンダの高速駆動に
使用流体圧縮空気
シリンダの高速駆動に対応。
シリンダの高速スピードを制御可能。
サイレンサを内蔵、排気音を軽減。
使用温度範囲(℃)5~60(配管内の凍結なきこと)
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7
形状スタンダードタイプ
使用流体空気
最低作動圧力差(MPa)0.05
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。