コンプレッサー・空圧機器・ホース :「管用テーパーネジ」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
190件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

管用テーパーねじと平行ねじをつなげる同径おねじです。テーパーねじです。
用途管用めねじに対する配管として 適合流体空気 最高使用圧力(MPa)3.5
1個
539 税込593
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チューブフィッティングストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状ストレート 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM) タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
159 税込175
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

チューブフィッティングエルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状エルボ 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
219 税込241
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

チューブフィッティング メスストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状メスストレート 最高使用圧力(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
209 税込230
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

エルボユニオン KQ2L (シール剤付) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。 形状エルボユニオン シール方式(おねじ)シール剤付 保証耐圧力(MPa)3
1個ほか
269 税込296
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。 形状ハーフユニオン シール方式(おねじ)シール剤付 保証耐圧力(MPa)3
1個ほか
179 税込197
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

スピードコントローラメーターアウト PISCO(ピスコ) 動画あり
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
用途ねじとチューブの接続
1個
689 税込758
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

チューブフィッティングストレート(インチサイズ) PISCO(ピスコ) 動画あり
仕様管用テーパーねじ部:シーロック加工 材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM) 形状ストレート 開放リング:ホワイト タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気、水(条件有) 包装形態通常包装 使用真空圧力(kPa)-100
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

メス隔壁ストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状メス隔壁ストレート 最高使用圧力(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
299 税込329
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。 形状エルボユニオン 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。
形状ストレート 使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐スパッタタイプ カバーカバー無し
1個ほか
239 税込263
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

管用の同径ねじです。テーパーねじと平行ねじの変換ブッシュです。
用途テーパーねじと平行ねじの変換ブッシュとして 適合流体空気 最高使用圧力(MPa)1.5
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チューブフィッティング 六角穴付ストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してありますので、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状六角穴付ストレート 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
179 税込197
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

チューブフィッティングエルボ(インチサイズ) PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材はあらかじめ塗布してありますので、シールテープは不要です。
使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 接続ねじ種類R 仕様管用テーパーねじ部:シーロック加工 タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 包装形態通常包装 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
269 税込296
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

スピードコントローラメーターイン PISCO(ピスコ) 動画あり
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
用途ねじとチューブの接続 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体空気
1個
599 税込659
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

ハーフユニオン KQ2H (ガスケットシール) ミリサイズ SMC CADデータあり
1袋(5個)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。
形状エルボ 使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐スパッタタイプ カバーカバー無し
1個ほか
469 税込516
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

スピードコントローラフリータイプメーターアウト PISCO(ピスコ) 動画あり
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
用途ねじとチューブの接続 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体空気
1個
639 税込703
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

ブランチティー PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
1個ほか
329 税込362
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

ミニチュア管継手 (M-~) SMC CADデータあり
・チューブ挿入しやすい形状、またチューブ保持が確実。 ・スリーブ装着により保持が確実、また取り外す事によりチューブ離脱が容易 ・無電解ニッケルめっき付。 ・軽い締付トルク、確実なシール。
1袋(10個)ほか
669 税込736
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

ロータリージョイント エルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管の揺動部、回転部用ワンタッチ継手 回転部にはベアリングを使用 揺動部、回転部に最適
用途ねじとチューブの接続 形状エルボ 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 タイプ回転部配管用タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

管用の違径おねじです。テーパーねじのサイズ変換ブッシュです。
用途テーパーねじのサイズ変換ブッシュとして 適合流体空気 最高使用圧力(MPa)3.5
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) インチサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。 形状ハーフユニオン 使用流体空気、水 リリースブッシュ:オレンジ シール(ねじ部)シール剤付 シール方式(おねじ)シール剤付 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

管用の止ねじです。テーパーねじです。
用途管用めねじに対するエア配管の閉鎖に 適合流体空気 最高使用圧力(MPa)0.7
1パック(2個)
539 税込593
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

管用の止ねじです。テーパーねじです。
用途管用おねじに対するエア配管の閉鎖に 適合流体空気 最高使用圧力(MPa)0.7
1パック(2個)
619 税込681
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

六角穴付ハーフユニオン KQ2S (ガスケットシール) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。 使用流体空気、水 リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

ロングエルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状ロングエルボ 最高使用圧力(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
289 税込318
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

管用の違径ねじです。テーパーねじのサイズ変換ブッシュです。
用途テーパーねじのサイズ変換ブッシュとして 適合流体空気 最高使用圧力(MPa)3.5
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

管用の同径めねじです。テーパーねじです。
用途管用おねじに対する配管として 適合流体空気 最高使用圧力(MPa)3.5
1個
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両口チーズユニオン KQ2T (シール剤付) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。 シール(ねじ部)シール剤付 保証耐圧力(MPa)3
1個ほか
469 税込516
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤付) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。 使用流体空気、水 リリースブッシュ:ライトグレー シール(ねじ部)シール剤付 ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1個ほか
309 税込340
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

管用の違径めねじです。テーパーねじです。
用途管用おねじに対する違径配管として 適合流体空気 最高使用圧力(MPa)3.5 ねじ径G1/8×G1/4
1個
539 税込593
翌々日出荷

メスユニオン KQ2F ミリサイズ SMC CADデータあり
用途圧力ゲージ等のおねじ部からの配管に使用。 形状メスユニオン 保証耐圧力(MPa)3
1個ほか
439 税込483
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

ハーフユニオン KQ2H (シール剤なし) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。 形状ハーフユニオン 使用流体空気、水 ねじの種類RRc リリースブッシュ:ライトグレー シール方式【おねじ】(-)シール剤なし ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

BeHAUSニップル 違径
エコ商品
管用の違径おねじです。テーパーねじです。
用途管用めねじに対する違径配管として 適合流体空気 最高使用圧力(MPa)3.5 ねじ径R1/8×R1/4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
翌々日出荷

BeHAUSニップル 同径
エコ商品
管用の同径おねじです。テーパーねじです。
用途管用めねじに対する配管として 適合流体空気 最高使用圧力(MPa)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エルボユニオン KQ2L (シール剤なし) ミリサイズ SMC CADデータあり
形状エルボユニオン 使用流体空気、水 ねじの種類RRc ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー シール方式【おねじ】(-)シール剤なし ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

急速排気弁 スタンダードタイプ PISCO(ピスコ) 動画あり
シリンダの高速駆動に対応。 シリンダの高速スピードを制御可能。 サイレンサを内蔵、排気音を軽減。
使用温度範囲(℃)5~60(配管内の凍結なきこと) 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7 タイプスタンダードタイプ 使用流体空気 最低作動圧力差(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

隔壁用メスユニオン KQ2E ミリサイズ SMC CADデータあり
用途パネル取付等のおねじとチューブの中継接続に使用。 形状隔壁用メスユニオン リリースブッシュ:ライトグレー 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1個ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります