さらに商品を絞り込む
  • RS PRO(2)
  • SMC(1)
  • AirTAC(1)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下(2)
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(2)
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

コンプレッサー・空圧機器・ホース :「絞り器」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
サイレンサ付排気絞り弁 ASN2□-A SMCサイレンサ付排気絞り弁 ASN2□-ASMC
379税込417
1個
3日以内出荷
・絞り弁とサイレンサを一体化<br />・組付け工数、部品点数削減<br />・プッシュロック式<br />・樹脂ボディ<br /> 質量最大80%軽量化<br />・バルブ側での速度調整が可能<br />・小型目盛付を選択可能<br /> 流量の数値(目盛)管理<br /> 設定ミス削減・作業工数の削減に貢献
用途空圧機器、駆動制御関連機器使用圧力範囲(MPa)0~1保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)ロックプッシュロック式RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.85MB)取扱説明書(0.58MB)
スロットルサイレンサー BESLシリーズ AirTACスロットルサイレンサー BESLシリーズAirTAC
169税込186
1個
当日出荷から4日以内出荷
消音性能が優れています。 装着が簡単で、ネジ接続部分は安全かつ耐久性があり、信頼性が高くなっています宇。 スロットルサイレンサーは排気量を微調整し易くなっています。
RoHS指令(10物質対応)対応サイレンササイレンサー付き排気絞り弁
RS PRO サイレンサ RS PRORS PRO サイレンサRS PRO
28,980税込31,878
1袋(10個)
7日以内出荷
ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。<br />複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。<br />圧力と温度(+300 ℃)下で高性能を発揮します。<br />BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。<br />アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。<br />主な利点:全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途:圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様ネジインレット接続 = 1/4 in Maleインレット接続タイプ = ネジ材料 = PEタイプ = 絞り弁 / 消音器最高流入圧力 = 10バール動作温度 Min = -20℃ネジインレット接続ネジジェンダー = オス動作温度 Max = +80℃ネジインレット接続サイズ = 1/4 inRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO サイレンサ RS PRORS PRO サイレンサRS PRO
24,980税込27,478
1袋(10個)
7日以内出荷
ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。<br />複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。<br />圧力と温度(+300 ℃)下で高性能を発揮します。<br />BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。<br />アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。<br />主な利点:全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途:圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様ネジインレット接続 = 1/8 in Maleインレット接続タイプ = ネジ材料 = PEタイプ = 絞り弁 / 消音器最高流入圧力 = 10バール動作温度 Min = -20℃ネジインレット接続ネジジェンダー = オス動作温度 Max = +80℃ネジインレット接続サイズ = 1/8 inRoHS指令(10物質対応)対応

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら