カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- ホース(3)
- エアシリンダ(185)
- ロータリアクチュエータ/エアチャック(1)
- 真空機器(1)
- 空圧補器(1)
- 流体制御機器(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
材質
エコロジープロダクト
コンプレッサー・空圧機器・ホース :「100x32」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。

スリムシリンダ DA32X100
コガネイ¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から9日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)100種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DAB32X100
コガネイ¥7,998~税込¥8,798~1個翌々日出荷から9日以内出荷仕様スリムブロックシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)100種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
スリムシリンダ DAC32X100
コガネイ¥9,998~税込¥10,998~1個4日以内出荷から9日以内出荷仕様可変クッション付スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)100種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
スリムシリンダ DA32X100
コガネイ¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)100取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800ロッド先端ねじ金具なし
スリムシリンダ DV32X100
コガネイ¥19,980~税込¥21,978~1個7日以内出荷から12日以内出荷仕様スリムバルパックシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)100種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300
スリムシリンダ DV32X100
コガネイ¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様スリムバルパックシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)100取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300ロッド先端ねじ金具なし
真空パッド SPLO
SCHMALZ(シュマルツ)¥16,980~税込¥18,678~1個18日以内出荷角柱・ドア材・窓フレームなど、特に幅が狭く長いワークに適した真空パッド材質ニトリルRoHS指令(10物質対応)対応
ダイナシリンダ 複動形 DDA32X100シリーズ
コガネイ¥10,980~税込¥12,078~1個4日以内出荷から12日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)100作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
ジグシリンダC 複動形 CCDAKS32X100シリーズ
コガネイ¥24,980~税込¥27,478~1個4日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。ストローク(mm)100作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
ジグシリンダC 複動形 CDALS32X100シリーズ
コガネイ¥15,980~税込¥17,578~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。ストローク(mm)100作動方式複動形チューブ内径(Φmm)32
ジグシリンダC 複動形 CDADS32X100シリーズ
コガネイ¥18,980~税込¥20,878~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。ストローク(mm)100作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
スリムシリンダ スクエアロッド 複動形 DAL32X100シリーズ
コガネイ¥10,980~税込¥12,078~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。ストローク(mm)100作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X100シリーズ
コガネイ¥29,980~税込¥32,978~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。ストローク(mm)100作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
ワイドタイプの平行グリッパHFT32X100-S
AirTAC¥25,980税込¥28,5781個16日以内出荷ストローク(mm)100使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)32周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径1/8”RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有把持力(N)228
パオンエアーホース
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥329,800税込¥362,7801本当日出荷から3日以内出荷圧縮空気用として鉱業、土木、造船、鉄鋼業などに広く使用。色黒使用流体空気・水など外面黒色コルゲート
薄型シリンダ
AirTAC¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から23日以内出荷JIS標準 硬質陽極酸化処理したボディ、耐食性と耐久性向上 双方向シール結構、貯由機能搭載 薄型で省スペース 便利なセンサースイッチの取付が可能 多様な取付支持金具あり使用ピストン速度(mm/s)30~500使用流体空気
ガイド付シリンダー TCL・TCMシリーズ
AirTAC¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から24日以内出荷JIS標準。 用途に合わせた2種類の軸受部:ボールブッシュ:リフター、プッシャや低摩擦が要求される製造工程に適用。 すべり軸受:耐横荷重は従来のシリンダ(ストッパシリンダ)の2倍以上。耐横荷重に最適。 多種類の取付が可能(上面、側面、底面、Tスロット側面) 便利なセンサースイッチ溝作動方式複動式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有
標準シリンダ JSIシリーズ
AirTAC¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から24日以内出荷JIS標準 双方向シール構造、貯油機能搭載 アルミチューブは一体化、タイロッドなし、耐食性向上 同じ内径シリンダ、ISO15552標準シリンダより、JSI標準シリンダの長さは短い クッション能力向上 豊富なあシリーズ、多様な取付支持金具。 耐高温仕様、使用温度MAX150℃種類一般シリンダクッション調整可能使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスミニシリンダ
AirTAC(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から16日以内出荷JIS標準 双方向シール構造、貯油機能搭載 カバーにラバークッション付、外部の衝撃力を減少 多様な取付支持金具 前後のカバーとステンレス鋼製のチューブは、かしめ構造を使用しているので、しっかり接続されていることを保証 コンパクト、外部衝撃に強いチューブを使用。耐食性向上 同一内径とストロークのシリンダ、ISO6432標準シリンダより、MFシリンダの長さは短い 豊富なシリーズ使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
スリムシリンダ 複動形 SUS仕様
コガネイ¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から11日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形
両ロッドシリンダ TNシリーズ
AirTAC¥8,498税込¥9,3481個当日出荷から16日以内出荷種類ロータリーシリンダ使用ピストン速度(mm/s)30~500使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0作動方式複動両ロッド使用流体空気本体形状ガイド付RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有
スリムシリンダ 押出単動形
コガネイ(1件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から11日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式押出単動形
ジグシリンダC 複動形 CDAFシリーズ
コガネイ¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から13日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形
スリムシリンダ 耐熱 複動形
コガネイ¥9,298~税込¥10,228~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA32シリーズ
コガネイ¥37,980~税込¥41,778~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
駆動機器ガイド付シリンダツインロッドシリンダ TBDA32
コガネイ¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から9日以内出荷仕様ツインロッドシリンダシリンダ内径(Φmm)32取付サイドマウント種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)100~500
スリムシリンダ エンドキープ 複動形 DAK32シリーズ
コガネイ¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から7日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
スリムシリンダ 可変クッション 複動形 DACJ32シリーズ
コガネイ¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース