カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- エアシリンダ(26)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
コンプレッサー・空圧機器・ホース :「2082C」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。

ピンクランプシリンダ 強力磁石内蔵形 CLKQG
SMC¥97,980税込¥107,7781個9日以内出荷・クランプと位置決めが同時。 ・幅広いワークの形状に対応(ガイドピン55種類) ・ボディ形状(4種類)の選択により、幅広い設置条件に対応。 ・ワークに応じたクランプ位置高さの選択が可能。作動方式複動
ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGC32-098RDH
SMC¥83,980税込¥92,3781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)12.5(ワークなし)作動方式複動形
ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGC32-098RBH
SMC¥83,980税込¥92,3781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)12.5(ワークなし)作動方式複動形
ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGB32-128DDH
SMC¥86,980税込¥95,6781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)12.5(ワークなし)作動方式複動形
ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGC32-198RBH
SMC¥84,980税込¥93,4781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)12.5(ワークなし)作動方式複動形
ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGC32-177RAH
SMC¥84,980税込¥93,4781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)12.5(ワークなし)作動方式複動形
ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGC32-198RDH
SMC¥84,980税込¥93,4781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)12.5(ワークなし)作動方式複動形
ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGC32-177DAH
SMC¥87,980税込¥96,7781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)12.5(ワークなし)作動方式複動形
ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGB32-200RAH
SMC¥84,980税込¥93,4781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)12.5(ワークなし)作動方式複動形
ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGC32-128DCH
SMC¥86,980税込¥95,6781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)12.5(ワークなし)作動方式複動形
ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGB32-087RAH
SMC¥83,980税込¥92,3781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)12.5(ワークなし)作動方式複動形
CKQG32 - ピンクランプシリンダ 薄形シリンダタイプ(CLKQGA32)
SMC¥97,980~税込¥107,778~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ロック(L) ロック付取付面位置(A) ポート面同一(上部から見て)
CKQG32 - ピンクランプシリンダ 薄形シリンダタイプ(CLKQGC32)
SMC¥97,980税込¥107,7781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ロック(L) ロック付取付面位置(C) ポート面から180°(上部から見て)
CKQG32 - ピンクランプシリンダ 薄形シリンダタイプ(CLKQGB32)
SMC¥97,980~税込¥107,778~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ロック(L) ロック付取付面位置(B) ポート面から90°(上部から見て)
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース