カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • エアシリンダ(111)
        • 真空機器(2)
        • 圧縮空気清浄化機器(1)
        • 空圧補器(4)
        • 流体制御機器(4)
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
122件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ICFガスケット コスモ・テック

    ICFガスケット

    コスモ・テック
    49,980税込54,978
    1パック(5枚)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
  • GRCシリーズ テーブル形ロータリーアクチュエータ CKD

    GRCシリーズ テーブル形ロータリーアクチュエータ

    CKD
    46,550税込51,205
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    作動方式ラック&ピニオン形
  • 比例制御弁 JSP Series 直接配管型 SMC

    比例制御弁 JSP Series 直接配管型

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    ・電流値に比例して流量を無段階に制御。・繰返し精度:±3%F.S.以下。・感度:2%F.S.以下。・2つのボディタイプ:直接配管形、ベース配管形。・保護構造 IP67。・シール材質:FKM。・ボディ材質の選択が可能:SUS/黄銅。・リード線取出方法:グロメット、コンジット、DIN形ターミナル
    用途水・空気用材質(シール)FKM耐圧(MPa)0.6弁構造直動型ポペット使用流体温度(℃)空気:0~50℃、水:1~50℃(凍結なきこと)周囲温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応
  • SF4-C SMC

    SF4-C

    SMC
    2,898税込3,188
    1個
    9日以内出荷
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6-30CF SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6-30CF

    SMC
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)30作動方式複動仕様【アジャスタボルトロング仕様】(X11) 15 mmアジャスターオプション(C) 両端メタルストッパ機能オプション(F) バッファ付ポートねじの種類(-) M5×0.8対称形(-) 標準形
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6L-30CF SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6L-30CF

    SMC
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)30作動方式複動仕様【アジャスタボルトロング仕様】(X11) 15 mmアジャスターオプション(C) 両端メタルストッパ機能オプション(F) バッファ付ポートねじの種類(-) M5×0.8対称形(L) 対称形
  • MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ8-30CF) SMC

    MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ8-30CF)

    SMC
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)30作動方式複動アジャスタボルト(-) 標準形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(-) 標準形
  • MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ6-30CF) SMC

    MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ6-30CF)

    SMC
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)30作動方式複動アジャスタボルト(-) 標準形リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(-) 標準形
  • 真空タイプ 直動形2ポートソレノイドバルブ JSX21V Series SMC

    真空タイプ 直動形2ポートソレノイドバルブ JSX21V Series

    SMC
    7,198税込7,918
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    ・直動形真空タイプ/JSX□□V シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上
    用途真空用サイズ20材質(シール)FKM耐圧(MPa)2.0弁形式N.C.弁構造直動型ポペット最高システム圧力(MPa)1.0使用流体温度(℃)真空:-10~60(露点温度-10以下)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 比例制御弁 JSP Series ベース配管型 SMC

    比例制御弁 JSP Series ベース配管型

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    ・電流値に比例して流量を無段階に制御。・繰返し精度:±3%F.S.以下。・感度:2%F.S.以下。・2つのボディタイプ:直接配管形、ベース配管形。・保護構造 IP67。・シール材質:FKM。・ボディ材質の選択が可能:SUS/黄銅。・リード線取出方法:グロメット、コンジット、DIN形ターミナル
    用途水・空気用材質(シール)FKM感度2%F.S.以下耐圧(MPa)0.6繰返し精度±3%F.S.以下弁構造直動型ポペット使用流体温度(℃)空気:0~50℃、水:1~50℃(凍結なきこと)周囲温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応
  • MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ8L-30CF) SMC

    MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ8L-30CF)

    SMC
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)30作動方式複動アジャスタボルト(-) 標準形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(L) 対称形
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20-30CF SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20-30CF

    SMC
    51,980税込57,178
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)30
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-30CF SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-30CF

    SMC
    54,980税込60,478
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動ストローク(mm)30
  • MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ12L-30CF) SMC

    MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ12L-30CF)

    SMC
    47,980税込52,778
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)30作動方式複動アジャスタボルト(-) 標準形リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(L) 対称形
  • 真空パッド FCFシリーズ(フラット&カーブ) 金具付き VMECA

    真空パッド FCFシリーズ(フラット&カーブ) 金具付き

    VMECA
    3,398税込3,738
    1個
    18日以内出荷
    硬度(パッド)60色(パッド)オレンジ
  • 直動形/パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSX N.O.仕様 (JSX32-CF~) SMC

    直動形/パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSX N.O.仕様 (JSX32-CF~)

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    20日以内出荷
    ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
    用途使用流体:水・空気・油サイズ30材質(シール)FKM耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)黄銅弁形式N.O.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体水・空気・油RoHS指令(10物質対応)対応
  • 直動形/パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSX N.O.仕様 (JSX22-CF~) SMC

    直動形/パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSX N.O.仕様 (JSX22-CF~)

    SMC
    9,398税込10,338
    1個
    20日以内出荷
    ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
    用途使用流体:水・空気・油サイズ20材質(シール)FKM耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)黄銅弁形式N.O.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体水・空気・油RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高圧タイプ 直動形2ポートソレノイドバルブ JSX□□H Series SMC

    高圧タイプ 直動形2ポートソレノイドバルブ JSX□□H Series

    SMC
    6,998税込7,698
    1個
    20日以内出荷
    ・直動形高圧タイプ/JSX□□H シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上
    用途空気用サイズ30オリフィス径(Φmm)3.2耐圧(MPa)4.5弁形式N.C.弁構造直動型ポペット最高システム圧力(MPa)3.0使用流体温度(℃)空気:-10~60(露点温度-10以下)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 空気圧シリンダ 10Z-3SD25N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3SD25N

    ParkerTAIYO
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)25クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
  • 空気圧シリンダ 10Z-3SD40N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3SD40N

    ParkerTAIYO
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)40クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
  • 空気圧シリンダ 10Z-3SD32N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3SD32N

    ParkerTAIYO
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)32クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
  • 空気圧シリンダ 10Z-3SD20N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3SD20N

    ParkerTAIYO
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から59日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)20クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
  • 空気圧シリンダ 10Z-3LK20N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3LK20N

    ParkerTAIYO
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形取付支持形式LK(クレビスカット形・軸直角方向フート形)内径(Φmm)20クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
  • 空気圧シリンダ 10Z-3LB25N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3LB25N

    ParkerTAIYO
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)25クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
  • エアスライドテーブル (MXQ8-30C~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ8-30C~)

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)30作動方式複動形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
  • MXQ - 循環式リニアガイド付 SMC

    MXQ - 循環式リニアガイド付

    SMC
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    作動方式複動形
  • 空気圧シリンダ 10Z-3FB20N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3FB20N

    ParkerTAIYO
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)内径(Φmm)20クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
  • 空気圧シリンダ 10Z-3SK25N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3SK25N

    ParkerTAIYO
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形取付支持形式SK(クレビスカット形・基本形)内径(Φmm)25クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
  • 空気圧シリンダ 10Z-3FP32N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3FP32N

    ParkerTAIYO
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形取付支持形式FP(後ポート形・ロッド側フランジ形)内径(Φmm)32クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
  • エアスライドテーブル (MXQ16-30C~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ16-30C~)

    SMC
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)30
  • エアスライドテーブル (MXQ12-30C~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ12-30C~)

    SMC
    41,980税込46,178
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)30作動方式複動形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
  • エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C40-Z SMC

    エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C40-Z

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/1山クレビス形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
  • MX Series(MXQ6L) SMC

    MX Series(MXQ6L)

    SMC
    45,980税込50,578
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動
  • エアスライドテーブル (MXQ6L-30~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ6L-30~)

    SMC
    38,980税込42,878
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)30作動方式複動形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
  • エアスライドテーブル (MXQ12L-30C~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ12L-30C~)

    SMC
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)30
  • エアスライドテーブル (MXQ20-30C~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ20-30C~)

    SMC
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)30作動方式複動形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
  • エアスライドテーブル (MXQ25-30C~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ25-30C~)

    SMC
    54,980税込60,478
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)30作動方式複動形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
  • エアスライドテーブル MXQ25L-3 SMC

    エアスライドテーブル MXQ25L-3

    SMC
    56,980税込62,678
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)30作動方式複動
  • エアスライドテーブル (MXQ6-30C~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ6-30C~)

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)30作動方式複動形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
  • エアスライドテーブル MXQ8L-3 SMC

    エアスライドテーブル MXQ8L-3

    SMC
    41,980税込46,178
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)30作動方式複動

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

nf30特集
おすすめ人気ランキング
コンプレッサー・空圧機器・ホース