カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- カプラー/レバーカップリング(4)
- ホースリール(1)
- エアシリンダ(53)
- ロータリアクチュエータ/エアチャック(1)
- 真空機器(1)
- 汎用管継手(1)
- 駆動制御機器・スピードコントローラ(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
エコロジープロダクト
コンプレッサー・空圧機器・ホース :「DS2」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。

エアーリール(自動巻) ソフトホース
ハタヤリミテッド(7件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1台当日出荷巻きグセ、跳ね上がりが少ないソフトホースです。分解しなくても簡単な手順でホース交換が行えます。3分ホースもスムーズに巻き取る高容量設計です。一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーです。ワンタッチロータリーカプラ付です。編糸補強1Bブレード入ソフトエラストマー樹脂ホースです。巻き込み防止ゴムストッパー付です。最大130°までの首振りができます。固定も可能です。用途エアー作業に。天井、壁面、柱などに。幅(mm)312高さ(mm)388奥行(mm)121ホース長さ(m)10使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
マルチシリーズ(全項)
コガネイ¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷から9日以内出荷空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。マルチシリーズ残圧排気弁300Vシリーズ用途圧縮空気配管二次側の残圧を排気する残圧弁
1/4インチ タケノコ型ワンプッシュ ソケット
エスコ¥875税込¥9631個翌日出荷プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)ソケットorプラグソケットエスコ品番EA140DS-2径(Φmm)9(タケノコ)穴径(Φmm)5寸法L(mm)72.5寸法H(mm)19材質(シール)NBR使用圧力(MPa)0.98寸法A(mm)25寸法B(mm)30寸法T(mm)9耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
9.0mm ステム型カップリング(ワンプッシュ/ロック)
エスコ¥1,200税込¥1,3201個翌日出荷プラグをソケットに差し込むだけで簡単に接続できます。用途エアー用材質鋼鉄(クロムメッキ)仕様ワンプッシュ式エスコ品番EA140DS-2R型20型使用圧力0.98タケノコ径(Φmm)9
エアハンドNHBDSシリーズ
コガネイ¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ8~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CDADS25X25シリーズ
コガネイ¥9,998~税込¥10,998~1個翌々日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)25作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CDADS25X10シリーズ
コガネイ¥8,598~税込¥9,458~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)10作動方式複動形
ジグシリンダC 押出単動形 CSADSシリーズ
コガネイ¥6,598~税込¥7,258~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式押出単動形
ICF 固定両面エッジ穴あきフランジ
コスモ・テック¥119,800税込¥131,7801個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。フランジタイプ穴あき材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
ジグシリンダC 複動形 CDADS25X5シリーズ
コガネイ¥8,398~税込¥9,238~1個4日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)5作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CDADS20X30シリーズ
コガネイ¥8,998~税込¥9,898~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)30作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CDADS20X50シリーズ
コガネイ¥10,980~税込¥12,078~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)50作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CDADS20X45シリーズ
コガネイ¥9,980~税込¥10,978~1個4日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)45作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CDADS20X15シリーズ
コガネイ¥8,298~税込¥9,128~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)15作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CDADS25X45シリーズ
コガネイ¥11,980~税込¥13,178~1個4日以内出荷から6日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)45作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CDADS25X40シリーズ
コガネイ¥11,980~税込¥13,178~1個4日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)40作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CDADS20X5シリーズ
コガネイ¥6,598~税込¥7,258~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)5作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CDADS20X20シリーズ
コガネイ¥8,598~税込¥9,458~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)20作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CDADS25X50シリーズ
コガネイ¥11,980~税込¥13,178~1個4日以内出荷から8日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)50作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CDADS25X35シリーズ
コガネイ¥10,980~税込¥12,078~1個4日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)35作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CDADS25X15シリーズ
コガネイ¥9,498~税込¥10,448~1個4日以内出荷から10日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)15作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CDADS25X20シリーズ
コガネイ¥9,998~税込¥10,998~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)20作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CDADS20X25シリーズ
コガネイ¥8,598~税込¥9,458~1個4日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)25作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CDADS20X40シリーズ
コガネイ¥9,980~税込¥10,978~1個4日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)40作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CDADS20X35シリーズ
コガネイ¥9,498~税込¥10,448~1個4日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)35作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CDADS20X10シリーズ
コガネイ¥7,698~税込¥8,468~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)10作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CDADS25X30シリーズ
コガネイ¥9,998~税込¥10,998~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)30作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ
コガネイ¥9,698~税込¥10,668~1個7日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式押出単動形
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース