カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • エアーガン・スプレーノズル(2)
        • 真空機器(1)
        • 空圧補器(1)
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パルスブローコントローラ固定キット 千代田通商

    パルスブローコントローラ固定キット

    千代田通商
    1,698税込1,868
    1式
    当日出荷
    パルスブローコントローラを固定する時に使用します。
    用途PB-C1000用ブラケットです。セット内容ブラケット・スペーサー・ワッシャー・両端めねじ継手(G1/4-Rc1/4)幅(mm)25高さ(mm)34奥行(mm)46アズワン品番64-8633-66
  • パルスブローコントローラ 千代田通商

    パルスブローコントローラ

    千代田通商
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    電源不要、エア供給のみで駆動しパルスブロー(間欠ブロー)を発生させます。 エアのON・OFFを繰り返すことによりエア消費量を約50%削減できます。 調整ネジでパルスの調整が簡単に行えます。
    用途切粉の吹き飛ばし。 ワークの水切り、乾燥、塗装前除塵。 切削、切断、研削作業時のエアブローによる冷却。 各種エアーブロー仕様パルス制御範囲(Hz):1~15材質本体:アルミニウム、ピストン:ポリアセタール、パッキン:NBR、調整ねじ:真鍮ニッケルメッキ質量(g)173使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.3~1.0使用流体圧縮空気流量(L/min)1000
  • ストッパナット 不二ラテックス

    ストッパナット

    不二ラテックス
    329税込362
    1個
    翌々日出荷から11日以内出荷
  • エアシリンダ用 ライトシリーズ 真空パッドブラケット 岩田製作所

    エアシリンダ用 ライトシリーズ 真空パッドブラケット

    岩田製作所
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    板厚が薄く軽量でありながら、曲げ加工により強度もあるシリーズです。 位置合わせに便利な目盛付き。
    材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース