カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- カプラー/レバーカップリング(15)
- ホース(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
コンプレッサー・空圧機器・ホース :「PF22」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。

DSLプラグ 3F
SK11¥239税込¥2631個当日出荷エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。用途汎用型プラグ。仕様汎用エアプラグその他【同一商品】4977292436922(SK11・DSLプラグL3F・S-23DPFL270)材質鋼鉄・他寸法(mm)37.5×21質量(g)40ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5取付サイズRc3/8適合流体空気
SUS製プラグカプラー (オネジ取付用)
(4件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状オネジ接続用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5寸法d(Φmm)7.5使用流体空気、水耐圧力(MPa)2.0RoHS指令(10物質対応)対応
真鍮製プラグカプラー (オネジ取付用)
(6件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状オネジ接続用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.0寸法d(Φmm)7.5使用流体空気、水耐圧力(MPa)1.5
クイックカップリングAL型(おねじ取付用プラグ)
NAC(長堀工業)(4件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷から6日以内出荷用途工場内のエアー配管や空気工具用。種別片バルブ用プラグ材質(本体)鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気・油他最高衝撃圧力(MPa)2.0
BLY型 カップリングプラグ(おねじ取付用プラグ)
ヤマト・インダストリー(1件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷から翌々日出荷重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。材質鋼鉄(クロム)材質/仕上本体:鋼鉄(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気
クイックカップリングAL型(おねじ取付用プラグ)
NAC(長堀工業)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から6日以内出荷用途工場内のエアー配管や空気工具用。種別片バルブ用プラグ使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気・水他最高衝撃圧力(MPa)2.0
NL型カップリングプラグ メネジ
NKCカップリング¥189税込¥2081個当日出荷ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。用途空機工具、各種空機配管、空気圧機器、排水管その他材質本体:鋼(ニッケルクロムメッキ処理)使用温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2適合カプラNL20系型、YNL型
クイックカップリング ALタイプ
NAC(長堀工業)¥499税込¥5491個当日出荷から7日以内出荷【ALタイプ20型】。取り付けの条件、仕様に合せ、多彩な形状サイズ材質をラインナップ。工場内のエアー配管や空気工具の接続など、さまざまな用途に対応。ソケットプラグの互換性にも優れています。【ALタイプ40型】。AL タイプ20型の機能を活かしながらサイズでスケールアップしたカップリングです。多種多様の取り付け形状、サイズ、材質のバリエーションで配管と空気工具の多彩な用途に対応します。【特長】。工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性耐摩耗性にすぐれています。本体材質サイズ取付形状が豊富で汎用性抜群です。ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。ロック付のプラグはALタイプ20型すべてと接続できます。
カプラプラグ バラ
BeHAUS¥389税込¥4281個当日出荷一般的なエア配管用エアプラグです。用途管用おねじに対する配管としてねじ径Rc1/4最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
クイックカップリング ALタイプ20型(低圧用/片バルブ)CAL
NAC(長堀工業)¥379~税込¥417~1個翌日出荷から11日以内出荷・取り付けの条件、仕様に合せ、多彩な形状・サイズ・材質をラインナップ。・工場内のエアー配管や空気工具の接続など、さまざまな用途に対応。・ソケット・プラグの互換性にも優れています。・特長:工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。・鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。・本体材質・サイズ・取付形状が豊富で汎用性抜群です。・ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。・ロック付のプラグはALタイプ20型すべてと接続できます。シリーズAL20材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
キャップ付エアプラグ
パオック¥379税込¥4171個翌々日出荷ゴミなどの進入を防ぐ、ゴムキャップ付です。キャップにはサイズ別に識別できるカラー付です。用途管用おねじに対する配管として。最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
極東工業対応樹脂ローリーホース
フローイングテクノ¥57,980~税込¥63,778~1本5日以内出荷TRN樹脂ローリーホースは、灯油・軽油、小口宅配専用に開発したホースです。女性にも扱いやすい軽量化・ソフト化を実現。 バイオ燃料(バイオマスエタノール)にも対応しております。 軽量、ハンドリング性に優れており、導電性については、静電気安全指針(106オーム以下)及びJIS K6346(2X106Ω以下)に適合しています。 使用部材はすべて国産品用途灯油や軽油、重油などに用いる燃料用ホースです。ローリータンク車・ミニローリー車・給油施設。材質樹脂ホース内径(Φmm)25.4金具(片側)オスPF1 ネジ長22mm/PF1-1/4 ネジ深 18mmパッキン(NBR)使用流体灯油・軽油ホース外径(Φmm)35材質(金具)真鍮/鉄特性軽量化・ソフト化・導電性
新明和工業対応樹脂ローリーホース
フローイングテクノ¥57,980~税込¥63,778~1本5日以内出荷TRN樹脂ローリーホースは、灯油・軽油、小口宅配専用に開発したホースです。女性にも扱いやすい軽量化・ソフト化を実現。 バイオ燃料(バイオマスエタノール)にも対応しております。 軽量、ハンドリング性に優れており、導電性については、静電気安全指針(106オーム以下)及びJIS K6346(2X106Ω以下)に適合しています。 使用部材はすべて国産品用途灯油や軽油、重油などに用いる燃料用ホースです。ローリータンク車・ミニローリー車・給油施設。材質樹脂ホース内径(Φmm)25.4金具(片側)オスPF1 ネジ長22mm/メスPF1 ネジ長 11mmパッキン(NBR)使用流体灯油・軽油ホース外径(Φmm)35材質(金具)真鍮特性軽量化・ソフト化・導電性
極東開発対応ローリーホース
フローイングテクノ¥48,980~税込¥53,878~1本6日以内出荷アース線は断線の少ないステンレス線です。使用部材はすべて国産品。消防申請用図面・検査成績書発行致します。用途灯油や軽油、重油などに用いる燃料用ホースです。ローリータンク車・ミニローリー車・給油施設。材質(加締めキャップ)アルミ内径(Φmm)25外径(Φmm)37金具オス(真鍮)PF1”ネジ長22mm/メス(鉄)PF1-1/4ネジ深18mm使用流体燃料(灯油、軽油、重油など)パッキン(NBR)3mm
新明和工業対応ローリーホース
フローイングテクノ¥43,980~税込¥48,378~1本6日以内出荷アース線は断線の少ないステンレス線です。使用部材はすべて国産品。消防申請用図面・検査成績書発行致します。用途灯油や軽油、重油などに用いる燃料用ホースです。ローリータンク車・ミニローリー車・給油施設。材質(加締めキャップ)アルミ内径(Φmm)25外径(Φmm)37金具オス(真鍮)PF1”ネジ長22mm/メス(真鍮)PF1”ネジ深11mm使用流体燃料(灯油、軽油、重油など)パッキン(NBR)2mm
クイックカップリングAL型(おねじ取付用プラグ)
NAC(長堀工業)¥519税込¥5711個6日以内出荷用途工場内のエアー配管や空気工具用。種別片バルブ用プラグ使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気・水他最高衝撃圧力(MPa)1.5
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース