カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- エアシリンダ(42)
- 汎用管継手(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
エコロジープロダクト
コンプレッサー・空圧機器・ホース :「QL100」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2Q~)
SMC¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷から9日以内出荷・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)作動方式複動片ロッド使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.03~0.7使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無無
ガイド付薄形シリンダ MGQL1
SMC¥69,980~税込¥76,978~1個3日以内出荷から10日以内出荷・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。作動方式複動片ロッド
ロック付薄形シリンダ (CLQ-~)
SMC¥7,698税込¥8,4681セット(2個)9日以内出荷・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。 (片方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLQシリーズ:CDLQ)
ガイド付薄形シリンダ (MGQL100-~)
SMC¥67,980~税込¥74,778~1個3日以内出荷から10日以内出荷・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
ロック付エアクッション薄形シリンダ RDQL1
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個9日以内出荷・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、 全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。 ・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較) ・コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQL100TF)
SMC¥66,980~税込¥73,678~1個10日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド軸受種類(L) ボールブッシュ軸受ポートねじの種類(TF) Gmmオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
ロック付薄形シリンダ CLQL1
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個9日以内出荷・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。 (片方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLQシリーズ:CDLQ)チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
ロック付薄形シリンダ (CLQL~)
SMC¥58,980~税込¥64,878~1個9日以内出荷・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。 (片方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLQシリーズ:CDLQ)作動方式複動片ロッド
エアクッション付薄形シリンダ RQL10
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個15日以内出荷・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、 全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。 ・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較) ・コンパクトフート形金具を新たに追加チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
RQ - エアクッション付薄形シリンダ(RQL100)
SMC¥29,980税込¥32,9781個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)40ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(M) おねじ
エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ RDQL100TN
SMC¥32,980税込¥36,2781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPTロッド先端ねじ(-) めねじ
エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RQL~)
SMC¥35,980税込¥39,5781個15日以内出荷から23日以内出荷・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、 全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。 ・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較) ・コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)作動方式複動片ロッド
エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQL100-100~)
SMC¥38,980税込¥42,8781個13日以内出荷・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、 全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。 ・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較) ・コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
RQ - エアクッション付薄形シリンダ(RDQL100TF)
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
CLQ/CDLQ - ロック付薄形シリンダ(CDLQL100TF)
SMC¥54,980税込¥60,4781個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) Gロックアップの方向(B) 後退方向ロック
ロック付薄形シリンダ (CDLQL100-~)
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個15日以内出荷・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。 (片方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLQシリーズ:CDLQ)チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付薄形シリンダ CLQシリーズ CDLQL100TF
SMC¥55,980税込¥61,5781個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)20ボディオプション(-) 標準 (ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) Gロックアップの方向(B) 後退方向ロック
ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQL100
SMC¥56,980~税込¥62,678~1個15日以内出荷・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。 (片方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLQシリーズ:CDLQ)チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース