絞り込み
使用流体
- ガス
- 圧縮空気(36)
- 工業用水(25)
- 水(185)
- 油(92)
- 真空(28)
- 空気(243)
- 粒体・粉体(15)
- 蒸気(32)
- 薬品(56)
- 食品(5)
材質
- スチール(5)
- ステンレス(11)
- 樹脂(9)
- 黄銅(真鍮)(15)
最高使用圧力(MPa)
- 0.7(5)
- 1(4)
- 1.5(7)
- 1.7(1)
- 2(13)
- 2.3(1)
- 3(15)
- 3.5(2)
- 4.5(8)
- 5(5)
- 7.5(1)
- 21(2)
ブランド
- 日東工器(26)
- SMC(9)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
商品レビュー
- 以上(7)
- 以上(9)
- 以上(9)
- 以上(9)
価格
- 1,500円以下(2)
- 1,500-10,000円(26)
- 10,000-50,000円(20)
- 50,000-100,000円(10)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
コンプレッサー・空圧機器・ホース :「R2」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。

FEPチューブ(フッ素樹脂) TH
SMC(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から4日以内出荷・最高使用圧力2.3MPa以下(20℃時)※ ・食品衛生法適合試験に適合。 ・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合。 ・最高使用温度:200℃(条件により異なります) ※サイズにより異なります。使用温度(℃)空気 不活性ガス:-65~200 水:0~100(凍結なきこと)種別FEPチューブ(フッ素樹脂)ミリサイズ TH Series材質FEP(フッ化エチレン6フッ化プロピレン共重合樹脂)使用流体空気水、不活性ガス耐熱温度(℃)200適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、フッ素樹脂製管継手LQ1、LQ2、LQ3、ミニチュア管継手M、MSシリーズ(ホースニップルタイプ)特性難燃性
ポリエチレンチューブ TX Series ミリサイズ
SMC¥1,198~税込¥1,318~1本(20m)3日以内出荷・耐薬品性および耐熱性に優れたチューブ。・食品衛生法、FDA、(EU)No10/2011適合材料を使用※。 ※ポジティブリスト収載材料を使用。・使用温度範囲 空気・不活性ガス:-45~80℃。 水:0~80℃(凍結なきこと)用途食品・医療・半導体材質ポリエチレン使用流体空気、水、不活性ガス適合管継手SUS316インサート管継手KFG2シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
ポリエチレンチューブ TIX Series インチサイズ
SMC¥2,098~税込¥2,308~1本(20m)3日以内出荷・耐薬品性および耐熱性に優れたチューブ。・食品衛生法、FDA、(EU)No10/2011適合材料を使用※。 ※ポジティブリスト収載材料を使用。・使用温度範囲 空気・不活性ガス:-45~80℃。 水:0~80℃(凍結なきこと)用途食品・医療・半導体材質ポリエチレン使用流体空気、水、不活性ガス適合管継手SUS316インサート管継手KFG2シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
ソフトポリオレフィンチューブ (TPS~)
SMC¥2,298~税込¥2,528~1個翌々日出荷から4日以内出荷・使用流体:空気、チッ素ガス、水(純水) ・最高使用圧力(20℃時):0.7MPa ・使用温度:- 20~80℃、水の場合5~80℃材質ポリオレフィン系樹脂最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)
ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH0425R
SMC¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷材質ポリオレフィン系樹脂色赤内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)1(20℃)外径(Φmm)4使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)
ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH1209R
SMC¥5,298税込¥5,8281個3日以内出荷材質ポリオレフィン系樹脂色赤内径(Φmm)9最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)外径(Φmm)12使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)
ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH1075R
SMC¥4,198税込¥4,6181個3日以内出荷材質ポリオレフィン系樹脂色赤内径(Φmm)7.5最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)外径(Φmm)10使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)
ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH0806R
SMC¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷材質ポリオレフィン系樹脂色赤内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)外径(Φmm)8使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)
ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH0604R
SMC¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷材質ポリオレフィン系樹脂色赤内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)1(20℃)外径(Φmm)6使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)
SPカプラTypeA プラグ(ステンレス製・ふっ素ゴムシール)
日東工器¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から4日以内出荷SPカプラの大流量タイプ。用途中圧・汎用型種別中圧・汎用型バルブ構造バルブ有(両路自動開閉型)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ふっ素ゴム使用流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス互換性サイズが異なる場合は接続できません。
SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・ふっ素ゴムシール)
日東工器(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から4日以内出荷SPカプラの大流量タイプ。用途中圧・汎用型種別中圧・汎用型材質(本体)真ちゅう使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路自動開閉型ソケットorプラグプラグ材質(シール)ふっ素ゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
SPカプラTypeA ソケット(ステンレス製・ふっ素ゴムシール)
日東工器¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から翌々日出荷SPカプラの大流量タイプ。用途中圧・汎用型種別中圧・汎用型材質(本体)ステンレス流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路自動開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
TSPカプラ プラグ (メネジ取付用) 真鍮製
日東工器(2件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から翌日出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に適応! バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。 粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。材質(本体)真鍮流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
TSPカプラ TSF型(おねじ取付用)
日東工器(1件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に適応用途中圧用流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状おねじ取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム
SPカプラTypeA ソケット(真鍮製・ふっ素ゴムシール)
日東工器¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から4日以内出荷SPカプラの大流量タイプ。用途中圧・汎用型種別中圧・汎用型材質(本体)真ちゅう使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路自動開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
SPカプラTypeA ソケット(真鍮製・ニトリルゴムシール)
日東工器¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から4日以内出荷SPカプラの大流量タイプ。種別中圧・汎用型材質(本体)真ちゅう流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造両路自動開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
ゼロスピルカプラ プラグ
日東工器¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から5日以内出荷「液だれ低減バルブ構造」で接続。分離時の空気混入量と液だれ量を大幅低減。用途中圧用流体水・作動油・空気・ガス取り付け形状おねじ取付用バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)3.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])5.3[54]
SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・ふっ素ゴムシール)
日東工器¥4,998税込¥5,4981個当日出荷SPカプラの大容量タイプ用途中圧用種別中圧・汎用型材質(本体)真ちゅう流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状めねじ取付用バルブ構造両路自動開閉型ソケットorプラグプラグ材質(シール)ふっ素ゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
ゼロスピルカプラ ソケット
日東工器¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から4日以内出荷「液だれ低減バルブ構造」で接続。分離時の空気混入量と液だれ量を大幅低減。用途中圧用流体水・作動油・空気・ガス取り付け形状おねじ取付用バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)3.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])5.3[54]
TSPカプラ ソケット (メネジ取付用) 真鍮製
日東工器¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から翌日出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に適応! バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。 粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。材質(本体)真鍮流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
SP-Vカプラ TypeA ソケット
日東工器¥10,980税込¥12,0781個当日出荷ソケット・プラグともに優れた密閉構造の自動開閉バルブを備えているので、分離時でも真空度1.3×10-1Pa{1×10-3mmHg}までの広い真空用途に対応。 従来品より流量が最大で141%増加(1/4サイズの場合)により、作業効率が向上。 パッキンの形状を改善し、耐久性が向上。(特許出願中) バルブにストレートガイドを設けたことにより、安定してバルブが着座。(特許取得済)用途不活性ガス・真空用形状ソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~180バルブ構造両路開閉型材質(シール)ふっ素ゴム・FKM(X-100)適合流体不活性ガス、真空、空気、ガス、水
SP-Vカプラ TypeA プラグ
日東工器¥3,898税込¥4,2881個当日出荷ソケット・プラグともに優れた密閉構造の自動開閉バルブを備えているので、分離時でも真空度1.3×10-1Pa{1×10-3mmHg}までの広い真空用途に対応。 従来品より流量が最大で141%増加(1/4サイズの場合)により、作業効率が向上。 パッキンの形状を改善し、耐久性が向上。(特許出願中) バルブにストレートガイドを設けたことにより、安定してバルブが着座。(特許取得済)用途不活性ガス・真空用形状プラグ材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造両路開閉型材質(シール)ふっ素ゴム・FKM(X-100)適合流体不活性ガス、真空、空気、ガス、水
TSPカプラ ボールバルブ付
日東工器¥6,853税込¥7,5381個当日出荷から8日以内出荷TSPカプラとボールバルブを一体化。 接続中(バルブ開放時)の不意な離脱を防止するスリーブロック機構を装備。用途低圧用材質(本体)真ちゅう流体水、作動油、空気、ガス使用温度範囲(℃)-5~+120取り付け形状おねじ取付用バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)【カプラ部】ふっ素ゴム、【ボールバルブ部】ふっ素樹脂最高使用圧力(MPa)1.0耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
SPカプラTypeA プラグ(鋼鉄製・ふっ素ゴムシール)
日東工器¥449~税込¥494~1個当日出荷から4日以内出荷SPカプラの大流量タイプ。種別中圧・汎用型材質(本体)鋼鉄流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造バルブ有ソケットorプラグプラグ材質(シール)ふっ素ゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
HSUカプラ プラグ
日東工器¥11,980税込¥13,1781個当日出荷耐食性に優れたステンレス製。 カプラ接続後、スリーブを回すだけで簡単・確実にロックできるスリーブロック機構。用途高圧用材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)流体水、作動油、ガス使用温度範囲(℃)-20~+120取り付け形状おねじ取付用/テーパねじ、ストッパ付バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグプラグ材質(シール)水素添加ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)21.0耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.5[321]
TSPカプラ TSH型(ホース取付用)
日東工器¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から8日以内出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に適応。用途中圧用流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状ホース取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム
HSUカプラ ソケット
日東工器¥23,980税込¥26,3781個当日出荷耐食性に優れたステンレス製。 カプラ接続後、スリーブを回すだけで簡単・確実にロックできるスリーブロック機構。用途高圧用材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)流体水、作動油、ガス使用温度範囲(℃)-20~+120取り付け形状おねじ取付用/テーパねじ、ストッパ付バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)水素添加ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)21.0耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.5[321]
SPカプラTypeA ソケット(鋼鉄製・ふっ素ゴムシール)
日東工器¥7,398税込¥8,1381個当日出荷から4日以内出荷SPカプラの大流量タイプ。種別中圧・汎用型材質(本体)鋼鉄流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
SPカプラTypeA ソケット(鋼鉄製・ふっ素ゴムシール)
日東工器¥39,980~税込¥43,978~1個4日以内出荷から16日以内出荷種別中圧・汎用型材質(本体)鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路自動開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース