絞り込み
使用流体
- ガス(7)
- 圧縮空気(3)
- 水(33)
- 油(16)
- 真空(1)
- 空気(85)
- 蒸気(7)
- 薬品(2)
材質
- アルミ(4)
- スチール(47)
- ステンレス(16)
- 亜鉛合金(3)
- 樹脂(3)
- 黄銅(真鍮)(14)
最高使用圧力(MPa)
- 1.5
- 0.3(12)
- 0.4(4)
- 0.5(5)
- 0.7(21)
- 0.8(32)
- 0.9(23)
- 0.98(9)
- 1(214)
- 1.47(6)
- 1.6(6)
- 1.8(5)
- 2(42)
- 2.3(4)
- 3(33)
- 3.5(4)
- 4.5(18)
- 5(10)
- 7.5(13)
- 40(6)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(6)
- 日東工器(39)
- NAC(長堀工業)(14)
- SK11(11)
- 千代田通商(10)
- ヤマトエンジニアリング(6)
- NKCカップリング(5)
- BeHAUS(4)
- ニューマシン(4)
- エスコ(3)
- ヤマト・インダストリー(3)
- 八興(2)
- ParkerTAIYO(1)
- TRUSCO(1)
- ハタヤリミテッド(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- WIZ'A(1)
- ヤマト(空圧機器)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(24)
商品レビュー
- 以上(35)
- 以上(38)
- 以上(39)
- 以上(41)
価格
- 1,500円以下(54)
- 1,500-10,000円(45)
- 10,000-50,000円(16)
- 50,000-100,000円(4)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
コンプレッサー・空圧機器・ホース :「R2」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。

メガフロー×カップリング アルミ製 ねじR1/2
千代田通商¥1,898税込¥2,0881個当日出荷フルフロー設計、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。圧力損失、流量損失、エア漏れ対策を同時に行えます。ワンタッチ接続、又パージタイプでは2次側(ホース、ツールなど)の残圧を抜く機能で、ホースの鞭打ち現象や、ツールを抜く際の反動を防止します。セーフティーロック機能、プラグを挿入しないとレバーは開きません。レバーでエアーを遮断しないと、プラグが外れません。用途各種エア配管トラスコ品番342-0020材質本体:アルミニウム、鋼鉄、真鍮、ステンレス、グリップ:ウレタン、Oリング:ニトリルゴムねじ径R1/2使用圧力(MPa)1.5最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気RoHS指令(10物質対応)対応
ハイカプラ プラグ (メネジ取付用)
日東工器(70件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気寸法C(mm)20耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Bd(Φmm)7.5
8.5/12.5mmx20m ウレタンホース(カプラー付)
エスコ¥17,300税込¥19,0301個翌日出荷材質ウレタン樹脂仕様ワンタッチカプラー付エスコ品番EA125BR-20色ピンク長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)8.5外径(Φmm)12.5常用圧力(MPa)1.5使用流体空気特性耐寒/耐久
ハイカプラ ソケット (メネジ取付用)
日東工器(41件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気寸法D(Φmm)26.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
ブレードホース
千代田通商¥8,198~税込¥9,018~1巻当日出荷柔軟性に優れています。曲げ半径が小さく取れます。耐熱・耐寒性に優れ、耐油性にも優れています。環境になじむ新しい色です。用途工場内エア配管エアツール用配管色灰最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性
ハイカプラ プラグ (オネジ取付用)
日東工器(35件のレビュー)¥509税込¥5601個当日出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。 空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。 鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。 幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無使用流体空気寸法C(mm)20耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Bd(Φmm)7.5
スリーブコネクターチーズ 10mm・R1/2
千代田通商¥579~税込¥637~1個5日以内出荷形状チーズ使用流体圧縮空気、真空、工業用水接続ねじ種類R適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
ハイカプラ ソケット (オネジ取付用)
日東工器(18件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気寸法D(Φmm)26.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]RoHS指令(10物質対応)対応
R1/2"・ 11x16mm雄ねじ付ホース継手(プロテクター付)
エスコ¥3,500税込¥3,8501個翌日出荷ねじ部にゆるみ止め剤付き。 スプリング付でホースの傷つきやねじれを防止します。 スイベル金具付。材質本体:スチール、スプリング:スチール(ニッケルメッキ)ねじサイズR(PT)1/2”最高使用圧力(MPa)1.5エスコ品番EA140GH-5質量(g)約239使用温度範囲(℃)-40~85適合ホース外径(Φmm)16適合ホース内径(Φmm)11
ワンタッチ ソケットカプラー(メネジ取付用)
(105件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。 接続時間を短縮・能率アップ! 自動開閉バルブ内蔵用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有使用流体空気接続方式ワンタッチ式材質(Oリング)NBR耐圧力(MPa)2.0寸法Dmax(Φmm)25
ハイカプラ200 ソケット (メネジ取付用)
日東工器(50件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ワンタッチ!プラグをソケットに押し込むだけで簡単、確実に接続。接続時間を短縮・能率アップ!圧力損失の少ないバルブ構造を採用。流量アップを実現。接続時のシールは端面パッキング方式を採用。接続荷重が小さく、着脱性がさらに向上。外周”O”リング方式に比べて、グリス切れによるパッキンの損傷がなく操作性に優れています。本体材質は鋼鉄のみで、水・油には使用できません。ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
ハイカプラ プラグ (メネジ取付用) ステンレス製
日東工器(5件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム使用流体水寸法C(mm)20寸法Bd(Φmm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応
SUS製ソケットカプラー (メネジ取付用)
(15件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有使用流体空気、水
SUS製プラグカプラー (メネジ取付用)
(18件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無使用流体空気、水寸法d(Φmm)7.5
ハイカプラ ソケット (メネジ取付用) ステンレス製
日東工器(5件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム使用流体水寸法D(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ ソケットカプラー(オネジ取付用)
(43件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。 接続時間を短縮・能率アップ! 自動開閉バルブ内蔵用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等材質(本体)鋼SC(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状オネジ接続用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式寸法d(Φmm)-使用流体空気材質(Oリング)NBR耐圧力(MPa)2.0寸法Dmax(Φmm)25
カップリング オネジ ソケットタイプ
八興(1件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷工場内のエアー配管からエアー工具の接続まで汎用性に優れています。用途エアー工具配管、各種エアー配管材質鋼鉄(クロームメッキ)適合流体空気最高使用圧力(MPa)1.5ソケットorプラグソケットタイプソケット
SUS製プラグカプラー (オネジ取付用)
(4件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状オネジ接続用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5寸法d(Φmm)7.5使用流体空気、水耐圧力(MPa)2.0RoHS指令(10物質対応)対応
PTエルボ
千代田通商(27件のレビュー)¥679~税込¥747~1個当日出荷袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。 長期間使用してもエア漏れの心配がありません。 ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。 Rネジ部が全てシール加工。形状PTエルボ使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)黄銅接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40RoHS指令(10物質対応)対応
ハイカプラ(大口径)(メネジ取付用)プラグ
日東工器(2件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)流体空気使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじ取付用バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5寸法C(mm)23耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Bd(Φmm)13
ハイカプラ プラグ (オネジ取付用) ステンレス製
日東工器¥1,898税込¥2,0881個当日出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム使用流体水寸法C(mm)20寸法Bd(Φmm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応
ハイカプラ ソケット (メネジ取付用)
日東工器(3件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷用途低圧用・汎用型空気配管用ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気寸法D(Φmm)35耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
SUS製ソケットカプラー (オネジ取付用)
(5件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状オネジ接続用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5寸法D(Φmm)26寸法d(Φmm)9使用流体空気、水材質(Oリング)NBR耐圧力(MPa)2.0RoHS指令(10物質対応)対応
SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・ふっ素ゴムシール)
日東工器(1件のレビュー)¥36,980税込¥40,6781個当日出荷から4日以内出荷SPカプラの大流量タイプ。用途中圧・汎用型ソケットorプラグプラグ材質(本体)真ちゅう種別中圧・汎用型使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路自動開閉型材質(シール)ふっ素ゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
ハイカプラ ソケット (オネジ取付用) ステンレス製
日東工器¥5,298税込¥5,8281個当日出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。材質(本体)ステンレス流体水使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5寸法D(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
ニップル
千代田通商(10件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷形状ニップル使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)黄銅接続ねじ種類R最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40シールねじシール付RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンコイリングチューブ
PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷から22日以内出荷エアガン、エアドライバなどの配管に最適。 機器可動部に省スペースで配管でき、継手に無理がかかりません。最高使用圧力(MPa)1.5(20℃ 65%RH時)材質ナイロン使用温度範囲(℃)-15~90(凍結なきこと)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
ハイカプラ(大口径)(おねじ取付用)ソケット
日東工器¥2,598税込¥2,8581個当日出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)流体空気使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5寸法D(Φmm)35耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
異径ニップルメッキ付
千代田通商(2件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷形状異径ニップル使用流体圧縮空気、真空、工業用水接続ねじ種類RXR最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
TSPカプラ プラグ (メネジ取付用) 真鍮製
日東工器(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から8日以内出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に適応! バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。 粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス取り付け形状おねじソケットorプラグプラグ材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
BLYシリーズ カップリングソケット(めねじ取付用ソケット)
ヤマト・インダストリー¥519~税込¥571~1個当日出荷重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。材質/仕上本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2
ハイカプラ ソケット 大口径 (メネジ取付用) ステンレス製
日東工器¥7,898税込¥8,6881個当日出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)ステンレス流体水使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5寸法D(Φmm)35RoHS指令(10物質対応)対応
ハイカプラ(大口径)(おねじ取付用)プラグ
日東工器(1件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。用途低圧用・汎用型空気配管用流体空気取り付け形状めねじソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
ハイカプラ プラグ 大口径(メネジ取付用) ステンレス製
日東工器¥2,998税込¥3,2981個当日出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)ステンレス流体水使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5寸法C(mm)23耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Bd(Φmm)13RoHS指令(10物質対応)対応
SPカプラTypeA ソケット(真鍮製・EPDMシール)
日東工器(1件のレビュー)¥74,980税込¥82,4781個当日出荷から46日以内出荷SPカプラの大容量タイプ用途中圧用ソケットorプラグソケット材質(本体)真ちゅう種別中圧・汎用型使用温度範囲(℃)-40~+150バルブ構造両路自動開閉型材質(シール)エチレンプロピレンゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
SPカプラTypeA ソケット(真鍮製・ふっ素ゴムシール)
日東工器¥74,980税込¥82,4781個当日出荷から4日以内出荷SPカプラの大流量タイプ。用途中圧・汎用型ソケットorプラグソケット材質(本体)真ちゅう種別中圧・汎用型使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路自動開閉型材質(シール)ふっ素ゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース