絞り込み
最高使用圧力(MPa)
- 0.9
- 0.008(1)
- 0.2(1)
- 0.22(1)
- 0.25(1)
- 0.3(12)
- 0.31(1)
- 0.5(3)
- 0.7(1)
- 0.8(31)
- 0.98(1)
- 1(4)
- 1.5(3)
- その他(1)
ブランド
- PISCO(ピスコ)(3)
- BeHAUS(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
商品レビュー
- 以上(3)
- 以上(3)
- 以上(3)
- 以上(3)
価格
- 1,500円以下(5)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
コンプレッサー・空圧機器・ホース :「S15」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。

ライトカップリング ソケット ストレート ワンタッチ継手付
PISCO(ピスコ)(9件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト形状ストレートタイプ分離型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)シリーズ15シリーズ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
ライトカップリング ソケット 隔壁ストレート ワンタッチ継手付
PISCO(ピスコ)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト形状ストレート質量(g)36タイプ分離型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)シリーズ15シリーズ最高使用圧力(MPa)0.9寸法A(mm)18.2寸法B(mm)50.7チューブ外径(Φmm)8寸法M(mm)M16X1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
チューブ継手 カップリングソケット
BeHAUS¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷プラグを抜くとエアが止まるエアストップ機能付です。スーパーカプラシリーズと接続が可能です。チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。用途カップリングプラグCPP15とチューブの接続として形状ソケット最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気適合プラグCPP15RoHS指令(10物質対応)対応
ライトカップリング ソケット ストレート ネジタイプ
PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷から4日以内出荷一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト形状ストレートタイプ分離型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)シリーズ15シリーズ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
チューブ継手 カップリングプラグ
BeHAUS(1件のレビュー)¥379~税込¥417~1個翌々日出荷から4日以内出荷カップリングソケットCPS15用のプラグです。スーパーカプラシリーズと接続が可能です。チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。用途カップリングプラグCPS15とチューブの接続として形状プラグ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気適合ソケットCPS15RoHS指令(10物質対応)対応
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース