カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- ロータリアクチュエータ/エアチャック(1)
- 流体制御機器(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
コンプレッサー・空圧機器・ホース :「TB311」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。

3爪平行グリッパ NTB3シリーズ
北川鉄工所¥219,800税込¥241,7801台翌日出荷3爪平行中空グリッパ。エアブロー等の治具取付けに最適な大きな貫通穴。硬質アルマイト処理により長寿命、長期間高精度維持。薄型化、軽量化。ロボットから取り外さずに分解清掃。上面、下面、側面、中間面とフレキシブルな取付。用途産業用ロボット専用ロボットハンド繰返し精度(mm)±0.015使用空気圧力(MPa)0.2~0.8周囲温度(℃)5~60
プロセスバルブ (VNA3~)
SMC¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷から20日以内出荷・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。 ・正逆流可能なバランスポペットタイプ。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。型式VNA3ポート数2管接続口径(20A) 3/4
プロセスバルブ (VNB311~)
SMC¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷から22日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA311A)
SMC¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷から20日以内出荷使用流体空気(一般、ドライ)、炭酸ガス(CO2)(0.7MPa未満)、窒素ガス(N2)、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s)
圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA311A
SMC¥15,980税込¥17,5781個20日以内出荷材質(シール)(A) NBRシールブラケット(-) なし弁形式(1) N.C.
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース