カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- エアーガン・スプレーノズル(1)
- 真空機器(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
エコロジープロダクト
コンプレッサー・空圧機器・ホース :「TS 100N」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。

ラウンドノズル
ジョプラックス¥4,398税込¥4,8381個当日出荷衝突力、直進性に優れ、減音、軽量でコンパクト設計を実現しました。局所狙いの集中ブローで作業性の高いプラスチック製エアノズルです。用途各種エアーブローに局所狙いの集中ブローに減音用サイレンサーに。トラスコ品番106-7090材質本体:ポリアセタール(POM)幅(mm)28接続口径R1/4全長(mm)45色黒使用空気圧力(MPa)0.7ノズル口径(Φmm)1.0×13穴適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース