カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- エアシリンダ(4)
- ロータリアクチュエータ/エアチャック(1)
- 真空機器(57)
- 圧縮空気清浄化機器(2)
- 空圧補器(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
エコロジープロダクト
コンプレッサー・空圧機器・ホース :「alz」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。

ツイストシリンダ
コガネイ¥19,980~税込¥21,978~1個6日以内出荷から9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~40 ワンアクションで、ロッドが直進と同時に90度回転。スリムなボディと、1カ所集中配管の省スペース設計。作動方式複動形
薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ 開方向調整 ロングタイプ
New-Era(ニューエラー)¥59,980~税込¥65,978~1個22日以内出荷耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度。ロングストローク:最大100ミリ。レバーのストローク調整。高把持力:ダブルピストン種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120高把持力ダブルピストン
ベローズタイプ真空パッド FG (パッドのみ)
SCHMALZ(シュマルツ)¥549~税込¥604~1個当日出荷から31日以内出荷汎用性の高い2.5段ベローズの吸着パッド。豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。段数2.5
ベローズタイプ真空パッド FGA (パッドのみ)
SCHMALZ(シュマルツ)¥449~税込¥494~1個当日出荷から31日以内出荷汎用性の高い1.5段ベローズの吸着パッド。豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。段数1.5
包装機械・紙用真空パッド SGP (パッドのみ)
SCHMALZ(シュマルツ)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から18日以内出荷フィルムや紙など、薄く繊細なワーク向けの真空パッド。吸着時のワークの変形を防ぎます。ニップルなし
プラスチックエジェクタ SBP
SCHMALZ(シュマルツ)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から18日以内出荷プラスチック製の汎用的な真空発生器。軽量タイプのため吸着ハンドの負担を軽減します。最大真空圧(kPa)-85
フラット真空パッド QN (ニップル付)
SCHMALZ(シュマルツ)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から31日以内出荷表面が滑らかなワークの吸着向け。汎用性の高い真空パッドで豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。ニップル付
真空パッド SFB1
SCHMALZ(シュマルツ)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から31日以内出荷紙・フィルム・基板・電極材などの薄いワークのシワや変形を軽減RoHS指令(10物質対応)対応
包装機械・紙用真空パッド SGPN
SCHMALZ(シュマルツ)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から31日以内出荷フィルムや紙など、薄く繊細なワーク向けの真空パッド。吸着時のワークの変形を防ぎます。ニップル付
ベローズタイプ真空パッド FSG
SCHMALZ(シュマルツ)(1件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1個当日出荷から31日以内出荷汎用性の高い2.5段ベローズの吸着パッド。豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。段数2.5ニップル付
フラット真空パッド Q (ニップル無)
SCHMALZ(シュマルツ)¥379~税込¥417~1個当日出荷から31日以内出荷表面が滑らかなワークの吸着向け。汎用性の高い真空パッドで豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。ニップルなし
ベローズタイプ真空パッド FSGA
SCHMALZ(シュマルツ)¥829~税込¥912~1個当日出荷から31日以内出荷汎用性の高い1.5段ベローズの吸着パッド。豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。段数1.5ニップル付
マグネットグリッパー SGM
SCHMALZ(シュマルツ)¥37,980~税込¥41,778~1個当日出荷から6日以内出荷永久磁石を内蔵したグリッパーです。真空吸着が使用できない、穴や隙間のあるワークの搬送に使用できます。センサーなしスイッチ出力なし
真空パッド SPK
SCHMALZ(シュマルツ)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から18日以内出荷表面が粗いワークや凹凸模様のあるワークに適した真空パッド材質EPDM発泡ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
真空パッド DR-SPK
SCHMALZ(シュマルツ)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から18日以内出荷表面が粗いワークや凹凸模様のあるワークに適した真空パッド材質EPDM発泡ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
真空パッド SGO
SCHMALZ(シュマルツ)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から14日以内出荷材質真空パッド:シリコンSI-HDRoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)65 Shore Aファミリー名SGO
真空パッド SPOB1f
SCHMALZ(シュマルツ)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から6日以内出荷スナックバー・シリアルバー・アイスバーなどの細長い袋に適した真空パッド材質シリコンRoHS指令(10物質対応)対応
インラインフィルター VFI
SCHMALZ(シュマルツ)¥3,598~税込¥3,958~1個翌々日出荷から18日以内出荷軽量・小型タイプの真空フィルター。真空エアおよび正圧エアに対応。真空ホースにもダイレクトに接続可能。ろ過精度(μm)50
チェックバルブ SVK/SVKG
SCHMALZ(シュマルツ)¥3,598~税込¥3,958~1個3日以内出荷から18日以内出荷エアのリークを抑え、吸着パッドがワークに十分に覆われていない場合にも真空圧を維持します。タイプ流量固定
包装機械・紙用真空パッド SPB4f
SCHMALZ(シュマルツ)¥3,398~税込¥3,738~1個4日以内出荷から31日以内出荷液体や粉、固形物が充填された袋の搬送に適した4.5段ベローズの真空パッド
真空発生器 SCPSi
SCHMALZ(シュマルツ)¥68,980~税込¥75,878~1個6日以内出荷から31日以内出荷小型&スマートな汎用性の高いコンパクトエジェクタRoHS指令(10物質対応)対応
真空フィルター VFT
SCHMALZ(シュマルツ)¥14,980~税込¥16,478~1個6日以内出荷から18日以内出荷優れたろ過度のフィルターエレメントで、真空発生器をクリーンに保ち故障を防ぎます。
インラインエジェクタ SEC
SCHMALZ(シュマルツ)¥33,980~税込¥37,378~1個6日以内出荷から24日以内出荷低真空圧かつ大吸込み量の真空エジェクタ。通気性の高いワーク、粉体や液体の吸着・搬送に適しています。
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース