カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- ホース(15)
- エアシリンダ(80)
- 駆動制御機器・スピードコントローラ(2)
- 流体制御機器(11)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
エコロジープロダクト
コンプレッサー・空圧機器・ホース :「cb100」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。

汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 10A-6CB100B
ParkerTAIYO¥42,980~税込¥47,278~1本4日以内出荷シリンダ内径(Φmm)100取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)100クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6作動方式複動形スイッチ数2
Pフレックスチューブ100m CB(透明青)
千代田通商¥48,980税込¥53,8781巻(100m)当日出荷冷却水配管用チューブです。 柔軟性に優れています。 耐熱耐寒性に優れています。 半透明で流体が確認出来ます。用途水配管用チューブトラスコ品番808-3081材質ポリウレタン質量(kg)5.5色透明ブルー長さ(m)100使用温度範囲(℃)0~80内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)0.3外径(Φmm)10使用流体工業用水特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
セレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-100B-25~)
CKD¥28,219~税込¥31,041~1個7日以内出荷から11日以内出荷一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。用途水平・垂直搬送用に
ソフトポリウレタンチューブ
千代田通商¥8,298~税込¥9,128~1巻当日出荷から4日以内出荷柔軟性に優れています。耐油性・耐寒性に優れています。優れた外径精度です。インナーサポート使用でワンタッチ継手も使用できます。材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.4/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
ウレタンチューブ
コガネイ¥7,798~税込¥8,578~1巻翌々日出荷から10日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。柔軟性に優れ最小曲げ半径が小さく、耐候性、対油性に優れています。材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-15~60使用流体空気
Pフレックスチューブ 8mm/100m巻
千代田通商¥32,980税込¥36,2781巻(100m)当日出荷冷却水配管用チューブです。 柔軟性に優れています。 耐熱耐寒性に優れています。 半透明で流体が確認出来ます。用途水配管用チューブ材質ポリウレタン質量(kg)3.7長さ(m)100使用温度範囲(℃)0~80内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.3外径(Φmm)8使用流体工業用水特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
Pフレックスチューブ100mCB(透明青)
千代田通商¥65,980税込¥72,5781巻(100m)当日出荷冷却水配管用チューブです。 柔軟性に優れています。 耐熱耐寒性に優れています。 半透明で流体が確認出来ます。用途水配管用チューブトラスコ品番541-8984材質ポリウレタン質量(kg)7.6色透明ブルー長さ(m)100使用温度範囲(℃)0~80内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.3外径(Φmm)12使用流体工業用水特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
タッチコネクター/スピードコントローラーβ
千代田通商¥2,198~税込¥2,418~1個翌々日出荷から5日以内出荷ワンタッチで簡単接続!真鍮製材質(本体)真鍮流体圧縮空気最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ
ParkerTAIYO¥36,980~税込¥40,678~1本4日以内出荷シリンダ内径100クッション両側クッション付シリーズ10A-6構造複動形片ロッド作動方式複動形
空気圧シリンダ 10S-1RCB100N
ParkerTAIYO¥57,980~税込¥63,778~1個9日以内出荷取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)100クッションありシリーズ10S-1R作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)100
ナイロンチューブ
PISCO(ピスコ)(63件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1巻当日出荷から22日以内出荷一般配管用硬質ストレートチューブ 優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性 屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能 チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示材質ナイロン使用温度範囲(℃)-15~90(不凍)最高使用圧力(MPa)2.0(20℃ 65%RH時)使用流体空気、水、熱媒体油使用真空圧力(kPa)-100特性耐圧、耐候、耐寒
空気専用ポリウレタンチューブ
PISCO(ピスコ)(9件のレビュー)¥3,419~税込¥3,761~1巻当日出荷から11日以内出荷空気配管用軟質ストレートチューブ 従来のポリウレタンチューブ(UB)に比べ20%以上のコストダウン 優れた機械的強度、耐油性 柔軟性に優れ、小さな曲げ半径を必要とするコンパクト配管に最適材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100特性耐油
ソフトポリウレタンチューブ
PISCO(ピスコ)(6件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1本当日出荷から9日以内出荷コンパクトな配管に最適です。水を流すことも可能です。材質ポリウレタン使用温度範囲-15~60℃(凍結なきこと)使用真空圧力-100kPa特性柔軟性
ポリウレタンチューブ(100m)
PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)¥4,526~税込¥4,979~1巻当日出荷から9日以内出荷柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。長さ(m)100使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用真空圧力(kPa)-100特性柔軟性
FWDシリーズ 水用パイロット式2ポート弁
CKD(3件のレビュー)¥7,213~税込¥7,934~1個当日出荷から64日以内出荷切換方式NC(通電時間)形保護構造IPX5ポート数2最高使用圧力(MPa)0.7ねじの種類Rc使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)流体温度(℃)5~60(凍結のないこと)取付姿勢自在周囲温度(℃)-10~60(流体の凍結のないこと)作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース