カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- コンプレッサー(8)
- 圧縮空気清浄化機器(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
ブランド
コンプレッサー・空圧機器・ホース :「slp-37」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。

オイルフリースクロールコンプレッサ
アネスト岩田(1件のレビュー)¥769,800税込¥846,7801台3日以内出荷から45日以内出荷高品質なクリーンエアー。信頼のロングライフ設計。トルク変動が小さい圧縮機構で、低騒音・低振動。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。タイプ-
オイルフリースクロールコンプレッサ ドライヤ付
アネスト岩田¥989,800税込¥1,088,7801台3日以内出荷から4日以内出荷高品質なクリーンエアー。信頼のロングライフ設計。トルク変動が小さい圧縮機構で、低騒音・低振動。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。タイプドライヤ付
オイルフリースクロールコンプレッサ 3.7KW 50Hz
アネスト岩田¥1,298,000税込¥1,427,8001台4日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
オイルフリースクロールコンプレッサ 3.7KW 60Hz
アネスト岩田¥1,298,000税込¥1,427,8001台4日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
オイルフリースクロールコンプレッサ
アネスト岩田¥899,800~税込¥989,780~1台11日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
オイルフリースクロールコンプレッサ
アネスト岩田¥739,800税込¥813,7801台22日以内出荷オイルフリーだから、吐出し空気はもちろんクリーンです。防錆タンクの標準搭載で、排出ドレンもさらにクリーンです。いつでも清潔な環境が保てます。静音、低振動です。
オイルフリースクロールコンプレッサ用キャスター
アネスト岩田¥25,980税込¥28,5781セット欠品中【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。適合SLP-37EBD M5用セット内容キャスター4個
ドレン排出器ドレンディスチャージャー
アネスト岩田¥61,980税込¥68,1781台16日以内出荷から40日以内出荷無駄なエアの放出がなく、省エネ性に優れています。ドレンに鉱油類を含まないため、そのまま下水に流せるオイルフリーコンプレッサーとセットで使用すれば、ドレンの処理は万全です。質量(kg)1電源(V)100使用圧力範囲(MPa)0.2~1.6温度範囲(℃)ドレン水:1~60使用周囲温度(℃)2~40
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース