コンプレッサー・空圧機器・ホース :「smc d-j79c」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
169件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類無接点オートスイッチ 出力方式- 配線方式2線式
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


1個ほか
2,998 税込3,298
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)


スイッチ(D-M~) SMC CADデータあり
リード線取出方法グロメット 種類無接点オートスイッチ オートスイッチ取付方法直接
1個
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)


リード線取出方法グロメット 種類有接点オートスイッチ 機能一般(汎用)形オートスイッチ オートスイッチ取付方法直接
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)


1個
2,198 税込2,418
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


その他(B~) SMC CADデータあり
1個
27 税込30
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)

1個
419 税込461
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
149 税込164
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

MLU - ロック付プレートシリンダ(MDLUC50) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(M) おねじ オートスイッチ種類J79C オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
52,980 税込58,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5027種類の商品があります)

ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQB50 SMC CADデータあり
・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。 (片方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLQシリーズ:CDLQ)
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-60Z) SMC CADデータあり
1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (209種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D32-30DZ-~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド
1個
9,798 税込10,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D63-~DCMZ~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-30AZ) SMC CADデータあり
1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (7804種類の商品があります)

・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。 ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動両ロッド
1個
18,990 税込20,889
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (194種類の商品があります)

10-CDQ2B4 SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B40-75DZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)75 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄形シリンダ 軸方向配管形(集約配管形) CDQP2B32 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQP2B100-~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド 取付支持形式通し穴 形式空気圧タイプ 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具通し穴 給油不要(無給油) ポートねじの種類Rc
1個
22,980 税込25,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

ものさしくん (CE1D32-50~) SMC CADデータあり
・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)32 作動方式複動 ストローク(mm)50
1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

ものさしくん (CE1D12-125~) SMC CADデータあり
・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)12 作動方式複動 ストローク(mm)125
1個
43,980 税込48,378
3日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

ものさしくん (CE1D12-100~) SMC CADデータあり
・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)12 作動方式複動 ストローク(mm)100
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2D50-125DCMZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)125 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

薄形シリンダ CDQ2D63-1 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (386種類の商品があります)

薄形シリンダ CDQ2D50-5 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)

薄形シリンダ CDQ2D32-1 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
9,198 税込10,118
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (247種類の商品があります)

薄形シリンダ CDQ2D20-5 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)20 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

薄形シリンダ CDQ2D20-2 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
6,198 税込6,818
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

薄形シリンダ CDQ2D16-1 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)16 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります