コンプレッサー・空圧機器・ホース :「ufl004」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。

ジュンロン UFL 低摩擦ポリウレタンチューブ
潤工社¥1,598~税込¥1,758~1巻8日以内出荷から47日以内出荷特殊押出し技術を用いチューブ表面をシボ状にすることにより低摩擦化を実現し、すべり性を向上させました。 チューブ表面のベタツキがなく、高密度(省スペース)配管での作業性に優れます。 ケーブルベアーの可動に伴う、摩耗・異音を低減します。 すべり性シート、ふっ素コーティングなどを施さなくても、従来のポリウレタンチューブに比べステージ位置決め精度の向上につながります。 柔軟性・機械的強度・低溶出・低ブリード用途摺動などの可動配管 ケーブルベアー内配管 高密度(省スペース)配管材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)(空気)-20~+60、(水)0~+50最高使用圧力(MPa)0.58使用流体空気、水
低摩擦PUチューブ
潤工社¥2,780税込¥3,0581個10日以内出荷チューブ表面のベタツキがなく、高密度(省スペース)配管での作業性に優れています。材質PU(ポリウレタン)色白長さ(m)20使用温度範囲空気/-20℃~+60℃、水/0℃~+50℃使用流体空気・水
低摩擦PUチューブB
潤工社¥2,780税込¥3,0581個10日以内出荷チューブ表面のベタツキがなく、高密度(省スペース)配管での作業性に優れています。材質PU(ポリウレタン)色黒長さ(m)20使用温度範囲空気/-20℃~+60℃、水/0℃~+50℃使用流体空気・水
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース