絞り込み
端子形状

丸形(9)
種類
- 絶縁付圧着端子(1)
- 裸圧着端子(8)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 2~3未満(4)
- 6~7未満(4)
- 10~20未満(6)
- 20~30未満(5)
- 40~50未満(5)
- 60~70未満(5)
- 70~80未満(4)
- 90~100未満(4)
- 100~200未満(7)
- 200~300未満(7)
- 300以上(6)
内径(Φmm)
- 17
- 1.9(5)
- 2.2(20)
- 2.7(6)
- 3.2(51)
- 3.3(5)
- 3.7(54)
- 4.3(63)
- 5.2(8)
- 5.3(63)
- 6.4(53)
- 8.4(38)
- 10.5(27)
- 11(7)
- 13(25)
- 14(9)
- 15(11)
- 19(8)
- 21(8)
- 25(5)
- 内径(Φmm)をもっと見る
電線抱合範囲AWG(#)
- 1/0(4)
- 2(4)
- 2/0(3)
- 3/0(3)
- 4(4)
- 4/0(5)
- 6(4)
- 8(3)
- 10(3)
- 11(3)
- 12(3)
- 14(4)
- 15(4)
- 16(4)
- 250(1)
- 250~300(1)
- 300~350(1)
- 400(2)
- 500~600(1)
- その他(5)
- 電線抱合範囲AWG(#)をもっと見る
幅(mm)
- 27(3)
- 27.5(1)
- 30(5)
- 31.0(1)
- 31.6(2)
- 32(6)
- 36(6)
- 38(1)
- 38.5(2)
- 40(1)
- 44(6)
- 50.5(5)
- 81(2)
27・27.5・30・31.0・31.6・32・36・38・38.5・40・44・50.5・81
色
イエロー(1)
クリア(1)
グリーン(1)
シルバー(1)
ブラック(1)
ブルー(1)
ホワイト(1)
レッド(1)
イエロー・クリア・グリーン・シルバー・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
全長(mm)
- 36(2)
- 39.5(2)
- 41.0(1)
- 44(1)
- 48(2)
- 49(2)
- 50(3)
- 51.5(3)
- 52.5(2)
- 57.5(3)
- 66(2)
- 67(2)
- 68(3)
- 69(3)
- 78(3)
- 91(3)
- 92(2)
- 94.2(2)
- 105(1)
- 105.7(1)
- 全長(mm)をもっと見る
36・39.5・41.0・44・48・49・50・51.5・52.5・57.5・66・67・68・69・78・91・92・94.2・105・105.7・全長(mm)をもっと見る
ブランド
- JST(日本圧着端子製造)(3)
- ニチフ(2)
- 冨士端子工業(2)
- DST(大同端子製造)(1)
- JAPPY(1)
JST(日本圧着端子製造)・ニチフ・冨士端子工業・DST(大同端子製造)・JAPPY
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
端子 / スリーブとは、端子は電線を接続するための部品です。種類も様々なものがあります。R形、CE型、Y形、E形などたくさんの種類があります。例えば、丸形端子(R形)は、接触面が丸くねじ固定用の取り付け穴がある、裸圧着端子です。スリーブとは、結線時に使用する部品のことです。S形、E形、B形、P形などがあります。端子を接続する際、上手く接続できるようガイドがついているものもあります。ガイドがついていれば、確実な接続が可能になります。

銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥209~税込¥230~特価1個ほか当日出荷から71日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
銅線用 裸圧着端子 R形
ニチフ¥4,198~税込¥4,618~1箱(20個)ほか当日出荷から4日以内出荷用途銅線専用材質無酸素銅(電気すずめっき)色シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形RoHS指令(10物質対応)対応
銅線用絶縁被覆付圧着端子(BT型)
冨士端子工業¥13,980~税込¥15,378~1パック(100個)当日出荷から33日以内出荷絶縁体の電線挿入部を拡げてありますので、被覆の厚い電線も挿入が容易です。端子形状丸形種類絶縁付圧着端子材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 結束バンド/結束工具/固定具
- コンセント/スイッチ/プレート
- ケーブル収納・配線
- ライティングレール
- LAN製品
- 電線/ケーブル
- 検査・測定
- 電気部品