絞り込み
端子形状

CB形(3)

丸形(8)

二つ穴端子(6)

板形(1)
種類
- その他(1)
- 絶縁付圧着端子(1)
- 裸圧着端子(17)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 100~200未満(13)
- 200~300未満(4)
内径(Φmm)
- 6.4(2)
- 8.4(6)
- 10.5(11)
- 13(12)
- 14(5)
- 15(5)
- 16(4)
- 17(6)
- 19(3)
- 21(5)
- 23(2)
- 25(2)
- 28(1)
電線抱合範囲AWG(#)
- 4(1)
- 40(1)
- 117.2~152.05(1)
- 250(1)
- 250~300(2)
- その他(8)
幅(mm)
- 36
- 5.2(28)
- 5.5(46)
- 5.6(19)
- 5.7(21)
- 5.8(29)
- 6.4(41)
- 6.5(22)
- 6.6(47)
- 7(35)
- 7.2(24)
- 8(77)
- 8.5(56)
- 9(26)
- 9.5(69)
- 12(60)
- 13.5(20)
- 15(37)
- 16(29)
- 22(42)
- 幅(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 66(5)
- 67(1)
- 67.3(2)
- 68(2)
- 69(1)
- 72(4)
- 73.3(1)
- 75(1)
- 81(2)
- 82(1)
- 83.3(2)
- 105.5(1)
- 106(5)
- 116.5(1)
66・67・67.3・68・69・72・73.3・75・81・82・83.3・105.5・106・116.5
ブランド
- JST(日本圧着端子製造)(7)
- ニチフ(4)
- 冨士端子工業(3)
- DST(大同端子製造)(3)
- JAPPY(2)
JST(日本圧着端子製造)・ニチフ・冨士端子工業・DST(大同端子製造)・JAPPY
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
端子 / スリーブとは、端子は電線を接続するための部品です。種類も様々なものがあります。R形、CE型、Y形、E形などたくさんの種類があります。例えば、丸形端子(R形)は、接触面が丸くねじ固定用の取り付け穴がある、裸圧着端子です。スリーブとは、結線時に使用する部品のことです。S形、E形、B形、P形などがあります。端子を接続する際、上手く接続できるようガイドがついているものもあります。ガイドがついていれば、確実な接続が可能になります。

銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥769~税込¥846~特価1個ほか当日出荷から71日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
低圧開閉器用 裸圧着端子(CB形)
ニチフ(6件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~特価1個ほか当日出荷から5日以内出荷UL・CSA登録品種類裸圧着端子端子形状角形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
ブレーカー用圧着端子(CB型)
冨士端子工業(1件のレビュー)¥37,980税込¥41,778特価1パック(20個)当日出荷から11日以内出荷端子形状角形種類裸圧着端子材質(端子)/処理無酸素銅/錫めっき
二ツ穴端子(RD形)
JST(日本圧着端子製造)¥829税込¥9121袋(1個)5日以内出荷寸法d2(Φmm)14寸法A(mm)40種類裸圧着端子端子形状二つ穴端子材質(端子)無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 結束バンド/結束工具/固定具
- コンセント/スイッチ/プレート
- ケーブル収納・配線
- ライティングレール
- LAN製品
- 電線/ケーブル
- 検査・測定
- 電気部品