絞り込み
内径(Φmm)
- 3.7
- 2.2(5)
- 3.2(9)
- 4.3(10)
- 5.3(11)
- 6.4(12)
- 8.4(11)
- 10.5(10)
- 11(2)
- 13(11)
- 14(5)
- 15(7)
- 16(2)
- 17(7)
- 19(6)
- 21(6)
- 23(3)
- 25(4)
- 28(3)
- -(1)
- 内径(Φmm)をもっと見る
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 0.5未満(1)
- 0.5~1未満(5)
- 1~2未満(6)
- 2~3未満(8)
- 6~7未満(4)
端子形状

丸形(9)

先開形(1)
電線抱合範囲AWG(#)
- 10(3)
- 11(3)
- 12(3)
- 14(7)
- 15(7)
- 16(7)
- 17(6)
- 18(6)
- 19(6)
- 20(6)
- 21(6)
- 22(7)
- 23(3)
- 24(3)
- 25(2)
- 26(2)
幅(mm)
- 5.5(4)
- 5.6(1)
- 5.7(1)
- 5.8(2)
- 6.4(3)
- 6.5(3)
- 6.6(8)
- 6.8(2)
- 7(3)
- 7.1(1)
- 7.2(2)
- 7.7(1)
- 8(2)
- 8.5(1)
- 9(1)
- 9.5(3)
種類
- 裸圧着端子(10)
裸圧着端子
全長(mm)
- 11.5(2)
- 11.9(1)
- 12(3)
- 12.3(1)
- 12.4(1)
- 12.7(1)
- 13(1)
- 13.25(1)
- 13.3(1)
- 13.6(2)
- 13.8(1)
- 13.9(3)
- 14(1)
- 14.4(6)
- 14.9(1)
- 15(5)
- 15.2(1)
- 15.6(3)
- 15.8(2)
- 16(3)
- 全長(mm)をもっと見る
11.5・11.9・12・12.3・12.4・12.7・13・13.25・13.3・13.6・13.8・13.9・14・14.4・14.9・15・15.2・15.6・15.8・16・全長(mm)をもっと見る
色
シルバー(1)
シルバー
ブランド
- モノタロウ(1)
- JST(日本圧着端子製造)(3)
- ニチフ(2)
- 冨士端子工業(2)
- ELPA(1)
- DST(大同端子製造)(1)
モノタロウ・JST(日本圧着端子製造)・ニチフ・冨士端子工業・ELPA・DST(大同端子製造)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
裸圧着端子丸型とは、舌部(接触部)が丸い形状をしており、ネジ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子。圧着端子には舌部と一体的に形成された筒部がありますが、裸圧着端子は、この筒部に絶縁被覆が付いていないタイプの圧着端子になります。丸型にはR形やRD形などの種類があり、R形はネジ固定用の取り付け穴が一つあるタイプで、RD形は取り付け穴が二つあるタイプです。電線の先端部をストリップ状態にして心線を露出させておき、端子の筒部に電線の心線を挿入した後、専用の圧着工具で筒部を圧着して結線します。
「内径(Φmm)」から絞り込む
3.2(9)
3.7
4.3(10)
5.3(11)
6.4(12)
8.4(11)
10.5(10)
13(11)
15(7)
17(7)
内径(Φmm)をもっと見る

銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥219~税込¥241~1袋(20個)ほか当日出荷から71日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
銅線用 裸圧着端子 丸形
(210件のレビュー)¥149~税込¥164~1パック(20個)ほか当日出荷取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)銅
銅線用裸圧着端子(R型)
冨士端子工業(3件のレビュー)¥289~税込¥318~1パック(15個)当日出荷高純度の銅条・銅板より製造される圧着端子で、JISで規格化されております。種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)JIS規格JIS C 2805
裸圧着端子
ニチフ¥999税込¥1,0991セット(100個)当日出荷Y形。先開形。用途銅線用。種類裸圧着端子寸法L(mm)15.8端子形状Y形寸法F(mm)6.6寸法D(Φmm)4.2寸法E(mm)4.5電線抱合範囲AWG(#)16-14寸法B(mm)6.4電線抱合範囲(単線)(mm)1.14~1.82寸法d(Φmm)2.3寸法d2(Φmm)3.7電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63RoHS指令(10物質対応)対応
『丸形圧着端子』には他にこんなカテゴリがあります
- 裸圧着端子丸型
- 絶縁被覆付圧着端子(R形)丸形
- 耐熱端子 丸形(R形)