絞り込み
内径(Φmm)
- 5.3(1)
- 6.4(4)
- 8.4(6)
- 8.6(1)
- 10.5(6)
- 10.7(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 10~20未満(7)
- 20~30未満(1)
- 40~50未満(1)
- 60~70未満(5)
端子形状

CB形(2)

丸形(11)
電線抱合範囲AWG(#)
- 1/0(4)
- 6(7)
- 16(1)
- 17(1)
- 18(1)
- 19(1)
- 20(1)
- 21(1)
- 22(1)
幅(mm)
- 16
- 5.5(11)
- 6.6(12)
- 8(14)
- 8.5(13)
- 9(7)
- 9.5(18)
- 10(7)
- 12(16)
- 15(13)
- 16.5(11)
- 17.5(10)
- 20(7)
- 22(19)
- 28.5(14)
- 30(10)
- 32(8)
- 36(11)
- 44(11)
- 50.5(9)
- 幅(mm)をもっと見る
種類
- 裸圧着端子(13)
裸圧着端子
全長(mm)
- 32.2(1)
- 32.5(6)
- 32.8(5)
- 38(1)
- 45(1)
- 45.5(1)
- 46.5(2)
- 46.7(2)
- 49.5(1)
32.2・32.5・32.8・38・45・45.5・46.5・46.7・49.5
色
シルバー(4)
シルバー
ブランド
- モノタロウ(1)
- JST(日本圧着端子製造)(3)
- エスコ(2)
- TRUSCO(2)
- デンカエレクトロン(2)
- ニチフ(1)
- 冨士端子工業(1)
- DST(大同端子製造)(1)
モノタロウ・JST(日本圧着端子製造)・エスコ・TRUSCO・デンカエレクトロン・ニチフ・冨士端子工業・DST(大同端子製造)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
裸圧着端子丸型とは、舌部(接触部)が丸い形状をしており、ネジ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子。圧着端子には舌部と一体的に形成された筒部がありますが、裸圧着端子は、この筒部に絶縁被覆が付いていないタイプの圧着端子になります。丸型にはR形やRD形などの種類があり、R形はネジ固定用の取り付け穴が一つあるタイプで、RD形は取り付け穴が二つあるタイプです。電線の先端部をストリップ状態にして心線を露出させておき、端子の筒部に電線の心線を挿入した後、専用の圧着工具で筒部を圧着して結線します。
「内径(Φmm)」から絞り込む
5.3(1)
6.4(4)
8.4(6)
8.6(1)
10.5(6)
10.7(1)

銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥219~税込¥241~1個ほか当日出荷から71日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
銅線用 裸圧着端子 丸形
(210件のレビュー)¥219~税込¥241~1パック(5個)ほか当日出荷取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)銅
裸圧着端子(丸形)
TRUSCO(19件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(6個)当日出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)色シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
丸型裸圧着端子
デンカエレクトロン¥939~税込¥1,033~1箱(20個)ほか当日出荷から63日以内出荷電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。種類裸圧着端子端子形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応
CB型裸圧着端子
デンカエレクトロン¥719税込¥7911箱(5個)5日以内出荷電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。種類裸圧着端子端子形状CB型寸法T(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応
『丸形圧着端子』には他にこんなカテゴリがあります
- 裸圧着端子丸型
- 絶縁被覆付圧着端子(R形)丸形
- 耐熱端子 丸形(R形)















![14-10 [丸形]裸圧着端子(100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49918952-180219-02.jpg)
![14-8 [丸形]裸圧着端子(100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49918943-180219-02.jpg)