絞り込み
内径(Φmm)
- 3.2(2)
- 3.7(3)
- 4.3(6)
- 5.3(8)
- 5.4(1)
- 6.4(2)
- 6.5(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 1~2未満(1)
- 2~3未満(6)
- 6~7未満(8)
- 10~20未満(1)
- 20~30未満(2)
端子形状

丸形(17)

先開形(1)
電線抱合範囲AWG(#)
- 4(2)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(6)
- 11(6)
- 12(6)
- 13(1)
- 14(6)
- 15(6)
- 16(6)
- その他(1)
幅(mm)
- 9.5
- 5.5(11)
- 6.6(12)
- 8(14)
- 8.5(13)
- 9(7)
- 10(7)
- 12(16)
- 15(13)
- 16(13)
- 16.5(11)
- 17.5(10)
- 20(7)
- 22(19)
- 28.5(14)
- 30(10)
- 32(8)
- 36(11)
- 44(11)
- 50.5(9)
- 幅(mm)をもっと見る
種類
- 絶縁付圧着端子(1)
- 裸圧着端子(17)
絶縁付圧着端子・裸圧着端子
全長(mm)
- 16.7(1)
- 16.8(4)
- 17(3)
- 17.2(1)
- 19.2(1)
- 19.5(5)
- 19.6(1)
- 19.8(5)
- 20(4)
- 22.55(1)
- 26.2(1)
- 28.2(1)
- 28.7(2)
16.7・16.8・17・17.2・19.2・19.5・19.6・19.8・20・22.55・26.2・28.2・28.7
色
シルバー(3)
シルバー
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(5)
- JST(日本圧着端子製造)(5)
- TRUSCO(2)
- デンカエレクトロン(2)
- ニチフ(1)
- 冨士端子工業(1)
- DST(大同端子製造)(1)
モノタロウ・エスコ・JST(日本圧着端子製造)・TRUSCO・デンカエレクトロン・ニチフ・冨士端子工業・DST(大同端子製造)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
裸圧着端子丸型とは、舌部(接触部)が丸い形状をしており、ネジ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子。圧着端子には舌部と一体的に形成された筒部がありますが、裸圧着端子は、この筒部に絶縁被覆が付いていないタイプの圧着端子になります。丸型にはR形やRD形などの種類があり、R形はネジ固定用の取り付け穴が一つあるタイプで、RD形は取り付け穴が二つあるタイプです。電線の先端部をストリップ状態にして心線を露出させておき、端子の筒部に電線の心線を挿入した後、専用の圧着工具で筒部を圧着して結線します。
「内径(Φmm)」から絞り込む
3.2(2)
3.7(3)
4.3(6)
5.3(8)
5.4(1)
6.4(2)
6.5(1)

銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥289~税込¥318~1袋(10個)ほか当日出荷から71日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
銅線用 裸圧着端子 丸形
(210件のレビュー)¥119~税込¥131~1パック(10個)ほか当日出荷取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)銅
裸圧着端子(丸形)
TRUSCO(19件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(25個)ほか当日出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)色シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
丸型裸圧着端子
デンカエレクトロン¥759~税込¥835~1箱(100個)当日出荷から63日以内出荷電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。種類裸圧着端子端子形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応
ビニル絶縁付角先開形端子(ストレート形)
JST(日本圧着端子製造)¥1,398~税込¥1,538~1セット(100個)当日出荷から9日以内出荷接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します仕様単線非対応材質(絶縁体)ビニール材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
丸型裸圧着端子
デンカエレクトロン¥519税込¥5711箱(100個)5日以内出荷電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。種類裸圧着端子寸法L(mm)16.8端子形状丸型寸法D(Φmm)4寸法B(mm)4.8寸法T(mm)0.8寸法W(mm)9.5寸法d(Φmm)2.3寸法E(Φmm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応
『丸形圧着端子』には他にこんなカテゴリがあります
- 裸圧着端子丸型
- 絶縁被覆付圧着端子(R形)丸形
- 耐熱端子 丸形(R形)
















![5.5-4.0 [丸形]裸圧着端子(200個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919345-180213-02.jpg)
![5.5-5.0 [丸形]裸圧着端子(200個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919354-180219-02.jpg)
![3.5-5.0 [丸形]裸圧着端子(250個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919336-180219-02.jpg)
![3.5-4.0 [丸形]裸圧着端子(250個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919327-180219-02.jpg)
![2.0-5.0 [丸形]裸圧着端子(280個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919318-180219-02.jpg)