絞り込み
内径(Φmm)
- 6.4(4)
- 8.4(6)
- 10.5(6)
- 11(2)
- 13(6)
- 14(3)
- 15(5)
- 16(1)
- 17(4)
- 19(1)
- 21(3)
- 23(2)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 60~70未満(12)
端子形状

CB形(1)

丸形(8)

二つ穴端子(3)
電線抱合範囲AWG(#)
- 1/0
- 2(16)
- 3/0(6)
- 4(13)
- 4/0(14)
- 6(10)
- 8(16)
- 10(13)
- 11(12)
- 12(17)
- 14(22)
- 15(20)
- 16(22)
- 17(12)
- 18(12)
- 19(12)
- 20(13)
- 21(13)
- 22(15)
- その他(12)
- 電線抱合範囲AWG(#)をもっと見る
幅(mm)
- 16(4)
- 19(1)
- 22(10)
- 32(6)
種類
- 絶縁付圧着端子(1)
- 裸圧着端子(10)
絶縁付圧着端子・裸圧着端子
全長(mm)
- 46.5(2)
- 46.7(2)
- 47.5(1)
- 48.5(3)
- 49(1)
- 49.5(1)
- 49.7(3)
- 57.3(1)
- 57.5(4)
- 78(1)
- 81(1)
- 89(3)
- 97(1)
46.5・46.7・47.5・48.5・49・49.5・49.7・57.3・57.5・78・81・89・97
色
シルバー(3)
シルバー
ブランド
- JST(日本圧着端子製造)(5)
- ニチフ(3)
- TRUSCO(2)
- 冨士端子工業(1)
- JAPPY(1)
JST(日本圧着端子製造)・ニチフ・TRUSCO・冨士端子工業・JAPPY
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
裸圧着端子丸型とは、舌部(接触部)が丸い形状をしており、ネジ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子。圧着端子には舌部と一体的に形成された筒部がありますが、裸圧着端子は、この筒部に絶縁被覆が付いていないタイプの圧着端子になります。丸型にはR形やRD形などの種類があり、R形はネジ固定用の取り付け穴が一つあるタイプで、RD形は取り付け穴が二つあるタイプです。電線の先端部をストリップ状態にして心線を露出させておき、端子の筒部に電線の心線を挿入した後、専用の圧着工具で筒部を圧着して結線します。
「内径(Φmm)」から絞り込む
6.4(4)
8.4(6)
10.5(6)
11(2)
13(6)
14(3)
15(5)
17(4)
21(3)
23(2)

銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥219~税込¥241~1個ほか当日出荷から72日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
裸圧着端子(丸形)
TRUSCO(19件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(3個)当日出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)色シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
二ツ穴端子(RD形)
JST(日本圧着端子製造)¥379税込¥4171袋(1個)5日以内出荷種類裸圧着端子端子形状二つ穴端子寸法A(mm)40寸法d2(Φmm)14材質(端子)無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応
『丸形圧着端子』には他にこんなカテゴリがあります
- 裸圧着端子丸型
- 絶縁被覆付圧着端子(R形)丸形
- 耐熱端子 丸形(R形)