絞り込み
内径(Φmm)
- 2.2(3)
- 3.2(2)
- 3.7(3)
- 4.3(2)
- 5.3(3)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 0.5~1未満(3)
- 2~3未満(1)
端子形状

丸形(4)
電線抱合範囲AWG(#)
- 23
- 1/0(12)
- 2(16)
- 3/0(6)
- 4(13)
- 4/0(14)
- 6(10)
- 8(16)
- 10(13)
- 11(12)
- 12(17)
- 14(22)
- 15(20)
- 16(22)
- 17(12)
- 18(12)
- 19(12)
- 20(13)
- 21(13)
- 22(15)
- その他(12)
- 電線抱合範囲AWG(#)をもっと見る
幅(mm)
- 5.2(3)
- 6.6(3)
- 8(3)
種類
- 裸圧着端子(4)
裸圧着端子
全長(mm)
- 12(1)
- 12.4(2)
- 14.3(1)
- 15(3)
- 15.5(1)
- 17.5(1)
12・12.4・14.3・15・15.5・17.5
ブランド
- JST(日本圧着端子製造)(2)
- ニチフ(2)
JST(日本圧着端子製造)・ニチフ
裸圧着端子丸型とは、舌部(接触部)が丸い形状をしており、ネジ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子。圧着端子には舌部と一体的に形成された筒部がありますが、裸圧着端子は、この筒部に絶縁被覆が付いていないタイプの圧着端子になります。丸型にはR形やRD形などの種類があり、R形はネジ固定用の取り付け穴が一つあるタイプで、RD形は取り付け穴が二つあるタイプです。電線の先端部をストリップ状態にして心線を露出させておき、端子の筒部に電線の心線を挿入した後、専用の圧着工具で筒部を圧着して結線します。
「内径(Φmm)」から絞り込む
2.2(3)
3.2(2)
3.7(3)
4.3(2)
5.3(3)

銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥849~税込¥934~1箱(100個)当日出荷から72日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
裸圧着端子(丸形)
ニチフ¥1,798税込¥1,9781箱(100個)当日出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付がある裸圧着端子です。用途軟鋼のより線電線の接続にトラスコ品番158-8565全長(mm)17.5材質/仕上端子:無酸素銅(C1020)/すずメッキ質量(g)115種類裸圧着端子端子形状丸形電線抱合範囲AWG(#)24~20電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63適合電線範囲 AWG(#)16~14
『丸形圧着端子』には他にこんなカテゴリがあります
- 裸圧着端子丸型
- 絶縁被覆付圧着端子(R形)丸形
- 耐熱端子 丸形(R形)